ボルトやナットなどをしっかりと強く締めることを締付けと言い、木材や金属などに穴を開けることを穴あけと呼びます。締付け・穴あけともに空圧を利用して駆動する工具が主流となっています。圧縮した空気が膨張する力を動力とするもので、ボルトやナットを自動で回し、強力に締め付けることができる工具をエアーインパクトレンチと呼び、タイヤ交換の作業現場でも使用されています。また、対象物に穴をあける工具はエアードリルと呼ばれています。
12.7sq.インパクトレンチKTC(2件のレビュー)当日出荷
ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、右3段階調整式です。※左回転はレギュレーターによる出力調整はできません。トリガーの引き具合による調整は可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。
用途ボルト・ナットの締緩作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~7500最大トルク(N・m)680付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1質量(kg)2.66エアーインレットR1/4(PT1/4)使用エアーホース内径(Φmm)8以上差込角(sq.)12.7無負荷空気消費量(m3/min)0.15実用トルク(N・m)450能力ボルトM16
エアーインパクトレンチベッセル当日出荷から翌々日出荷
1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方種別シングルハンマー
エアーインパクトレンチダブルハンマーベッセル当日出荷から翌日出荷
ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
仕様取付(ピンロック式)形状ピストル使用空気圧力(MPa)0.6ホース継手Rc1/4
衝撃式エアードライバーベッセル翌々日出荷
小型軽量タイプです。従来品と比べて、全長は短く重量は軽くなりました。
縦でも横でも持ち易く、全方向のねじ締めに対応しています。
オイル潤滑方式で優れた低騒音化、耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。
オイル潤滑方式による低振動化、作業者の手に伝わる振動を減らし、作業性が向上します。
ハンマー部の焼き付きがなく、耐久性が大幅に向上します。
2段スロットルでスロースタートがOKです。ネジの締めが安定します。
レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。
消音装置付。
用途オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。作業効率を求められる組立ラインでの連続作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500トラスコ品番398-5296全長(mm)198質量(g)1030空気消費量(m3/min)0.38ホース継手Rc 1/4能力(mm)(普通ネジ)6.0~8.0
エアインパクトレンチ東空販売当日出荷
リニアバルブ式トリガー採用で、回転数の微調整が容易です。ピンクラッチハンマー採用で連続打撃効率を高め、トルクの立ち上がりも抜群です。
用途多様化した作業に対応するインパクトレンチ。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500最大締付トルク(N・m)460トラスコ品番390-4016全長(mm)194質量(kg)2.3タイプピンクラッチ使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.8ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向下方
エアインパクトドライバーベッセル(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。
用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。差込口(ビット)6.35mm使用空気圧力(MPa)0.6チャックビットスリーブ式
エアーインパクトレンチダブルハンマーベッセル当日出荷
ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
全長(mm)210質量(kg)1.33無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.3仕様取付(ピンロック式)付属品ソケット対辺10、六角レンチ4mm、ホースニップルBPB-2トラスコ品番125-4324形状ストレート使用空気圧力(MPa)0.6ホース継手Rc1/4能力・普通ボルト径(mm)6~8ソケット差込角(mm)9.5実用トルク範囲(N・m)参考値:4.9~68.6
インパクトドライバー(13mmビットタイプ)ヨコタ工業当日出荷
あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。差込口(ビット)6.35mmホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6チャックビットスリーブ式
アングルインパクトレンチSHINANO(信濃機販)当日出荷
ヘッドが360°回転。90°毎に位置が決められ、あらゆる部位での作業に対応します。
ハイテク樹脂ボディーの超軽量です。
左・右回転がワンタッチで切替可能です。
用途コーナー部の締め付けに。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500最大締付トルク(N・m)300トラスコ品番292-5729種別ツインハンマー全長(mm)264質量(kg)2.5使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.38ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)14~16ホース取付口Rc1/4排気方向後方
衝撃式エアードライバーベッセル当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1400無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6仕様ビットスリーブ式取付付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2トラスコ品番125-4405形状ストレート全長(mm)217能力6.0~8.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.8~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.34ビット差込部(mm)6.35(六角)ホース継手Rc1/4
65313 1/2DR フレックスアングル エアーインパクトレンチSIGNET(シグネット)翌日出荷
用途薄型ヘッドで、狭い場所のナットやボルトの脱着に最適です。自動車、トラック、建機、農機、船舶、各種機械などの組立及び分解に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500最大トルク(N・m)610シャンク(SQ)1/2能力ボルト径M13全長(mm)315ヘッド寸法(mm)W58.5×D89×H80質量(kg)1.4寸法(inch)エアーインレット:1/4使用エアーホース内径(Φmm)10ホース長さ(m)最大エア:7.5実用トルク(N・m)500空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.62振動(m/s2)11.6騒音値(dB)91
インパクトレンチ ピストルタイプ不二空機8日以内出荷から11日以内出荷
自動車生産ライン・工作機械・その他一般産業の組み付けから、橋梁・造船・建築など、あらゆる産業で使用されています。
インパクトレンチ(ピストル型)ヨコタ工業3日以内出荷
ピストル型インパクトドライバレギレータ内蔵9.5mmSq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途M5~M6ボルト・ナットの着脱作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7500仕様スロットル装置ボタン式、ツーハンマー、消音式、油中駆動式付属品タッチジョイント(1ヶ)寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:23.5、ソケット挿入部:9.5全長(mm)148質量(kg)0.95空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:270ホース口金取付ねじ1/4(Rc)能力ボルト径(mm)5~6使用ホース径(Φmm)6排気方向後方
エアーインパクトレンチベッセル3日以内出荷
小型軽量タイプです。従来品と比べて、全長は短く重量は軽くなりました。
縦でも横でも持ち易く、全方向のねじ締めに対応しています。
オイル潤滑方式で優れた低騒音化、耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。
オイル潤滑方式による低振動化、作業者の手に伝わる振動を減らし、作業性が向上します。
ハンマー部の焼き付きがなく、耐久性が大幅に向上します。
2段スロットルでスロースタートがOKです。ネジの締めが安定します。
レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。
用途オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。作業効率を求められる組立ラインでの連続作業に。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500実用トルク範囲(N・m)49~116.8トラスコ品番398-5300全長(mm)192質量(kg)1空気消費量(m3/min)0.38ホース継手Rc1/4能力ボルト径(mm)6~8使用エアーホース内径(Φmm)6.35
インパクトドライバー(9mmビットタイプ)ヨコタ工業当日出荷から4日以内出荷
あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。差込口(ビット)6.35mmホース取付口Rc1/4排気方向後方使用空気圧力(MPa)0.4~0.6チャックビットスリーブ式
エアーインパクトレンチシングルハンマーベッセル当日出荷
1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500最大締付トルク(N・m)68.6トラスコ品番292-3874種別シングルハンマー全長(mm)210質量(kg)1.3使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6~8ホース取付口Rc1/4排気方向前方
エアーインパクトレンチベッセル3日以内出荷
耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質です。
オイル潤滑方式により低振動化を実現しました。
ハンマー部の焼き付きがなく、優れた耐久性です。
レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。
用途機械・スチール家具・自動車部品・自転車・二輪車等の生産、組立、修理でのボルト締め付け作業に。オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500トラスコ品番351-7560種別ダブルハンマー全長(mm)169.4質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.38締付トルク(N・m)(最大)57.2ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)6.0~8.0ホース取付口Rc1/4排気方向後方
衝撃式エアードライバーベッセル当日出荷
小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1930無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6仕様ビットスリーブ式取付付属品A15(+2×65G)、A15(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2トラスコ品番292-5478形状ピストル全長(mm)172能力8.0~10.0(普通ネジ)5.6~6.0(タッピングネジ)4.5~6.2(木ネジ)8.0~10.0(ボルト)エアーホース内径(Φmm)6.35空気消費量(m3/min)0.4ビット差込部(mm)8(六角)ホース継手Rc1/4
エアドリルエス・ピー・エアー税込¥36,278~¥32,980~