絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(25)
  • ベッセル(101)
  • 空研(66)
  • 日本ニューマチック工業(58)
  • 瓜生製作(56)
  • SHINANO(信濃機販)(50)
  • エス・ピー・エアー(43)
  • エスコ(41)
  • インガソール・ランド(33)
  • 東空販売(33)
  • ヨコタ工業(30)
  • 不二空機(26)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(21)
  • ハゼット(18)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(16)
  • JTC(14)
  • KTC(13)
  • BAHCO(バーコ)(12)
  • RS PRO(9)
  • SMT(8)
最大トルク(N・m)
  • 40(1)
  • 150~250(1)
  • 260~350(1)
  • 400(1)
  • 450(1)
  • 510(1)
  • 677(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(1)
  • 7000(1)
  • 7100(1)
  • 7900(1)
  • 10000(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超軽量エアインパクトレンチ SK11超軽量エアインパクトレンチSK11
17,980税込19,778
1台
当日出荷
超軽量+ハイパワーで疲れないハイグレードモデルのエアインパクトレンチです。エアーコンプレッサーを使用し、ボルト・ナットを締めたり緩めたりするのに使用します。超軽量の1.1kgボディなので、作業が楽に行えます。最高トルク510N・mとハイパワーなので、サビたボルトやナットも緩められます。
用途ボルト・ナットの脱着作業。材質特殊鋼全長(mm)145質量(kg)1.1最大トルク(N・m)510無負荷回転数(min-1[r.p.m])7900空気消費量(L/min)650空気取入口Rc1/4ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16調整機能強さ:左右3段階
エアードリル SK11エアードリルSK11
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。10mmチャック付きで鉄工ドリル10mmまでの穴あけが可能です。左右回転切り替えレバー付きで、逆回転の作業も出来ます。
用途金属など穴あけや軸付砥石などで研磨やバリ取りなどに使用。仕様チャックハンドル付き付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)1100最高使用圧力(MPa)0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000穴あけ能力(mm)1~10空気消費量(L/min)500エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×140×42
エアインパクトレンチ SK11エアインパクトレンチSK11
11,980税込13,178
1台
当日出荷
後方正逆レバーで、締め・ゆるめの変更が簡単です。最大トルク350N・mの強い力でスピーディーに作業ができます。下方空気排気口で、空気排気が作業の邪魔になりません。4段階流量レギュレーターは、回転式でスムーズに変更できます。
用途ボルト・ナットの締付・緩め作業。セット内容本体・インパクトソケット(17・19・21mm)・エア用ワンタッチプラグ(R1/4おねじ)・エアーツールオイル・シールテープ・ケース使用圧力(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])7100空気使用量(L/min)780(0.78m3/min)トルク能力範囲(N・m)260~350空気取入口Rc1/4(PT1/4めねじ)ソケット差込角(mm)アンビル12.7角(1/2sq)実用トルク範囲(N・m)150~250ハンマータイプシングルハンマー
強力型エアインパクトレンチ SK11強力型エアインパクトレンチSK11(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
ハイパワー型エアーインパクトレンチです。エンジンマウントボルトの緩めたり、解体作業で活躍します。最大トルク677N・mで、実用トルクも350N・mとパワー重視です。頑丈なマグネシウムハンマーケースで持ち運びを行えます。ハンマー機構がピンクラッチタイプなので低振動で、手に伝わる衝撃が少なく、安定して作業が行なえます。締め付け3段階レギュレータ機能付きです。
用途自動車等のタイヤ交換・整備、解体作業。無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000最大トルク(N・m)677最大締付トルク(N・m)677実用トルク範囲(N・m)350~400付属品ソケット17・19・21・24・27mm、ミニオイル、エクステンションバー125mm質量(kg)2.57差込角(mm)12.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約200×72×194最高使用圧力0.6MPa空気消費量(L/min)800
エアーインパクトドライバーキット SK11エアーインパクトドライバーキットSK11
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
衝撃式で締め付けスピードが速く、作業性抜群です。長いビスの締め付け作業等に最適です。ツインハンマーのため、安定した締め付けが出来ます。
用途ネジ類、ボルト・ナット等の締付・緩め作業。セット内容本体・1/4カプラ・レギュレーター・シールテープ・オイル・ビットセット10pcs・ケース全長(mm)180使用圧力(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)70.8本体形状ピストル型空気取入口RC1/4(PT1/4めねじ)締付トルク(N・m)40取付け方法ビットスリーブ方式ビット取付長さ(mm)差込口:6.35
ショートエアインパクトレンチ SK11ショートエアインパクトレンチSK11
17,980税込19,778
1台
当日出荷
108mmのコンパクトなショートヘッドのインパクトレンチです。ショートヘッドでハイパワーなので、どのような作業でも楽に行えます。
用途ボルトやナットの緩め・締め作業。仕様右回転強さ調整:3段階、左回転強さ調整:1段階材質ボディ:アルミニウム質量(kg)1.4最大トルク(N・m)450無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)129(0.6MPa時)ソケット差込角(mm)12.7実用トルク(N・m)200~300ハンマータイプジャンボハンマー
締付・穴あけ(空圧工具)