4段階トルク調整機能 。ソケット差込角12.7mm
用途軽自動車から一般乗用車までのタイヤ交換や各種整備等に
付属品エアーインパクトレンチ本体 ×1 / インパクトソケット(17mm・19mm・21mm) ×各1 / プラグ ×1 / シールテープ ×1 / エアーツール用オイル ×1 / 取扱説明書 ×1
質量(kg)2.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×71×205
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約5500(※0.63MPaで使用した場合)
空気消費量(L/min)140
空気接続口G1/4
使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.63(6.4)
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)M16(対辺24)
最大トルク(Nm[kgf-cm])1:約210(約2141) 2:約250(約2549) 3:約310(約3161) 4:約360(約3670)(※0.63MPaで使用した場合(動圧))
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
『空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 研削(グラインダー)
- 研磨(空圧)
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- はくり工具
- 空圧工具(切断・曲げ)
- 釘打
- エアーリベッター
- 攪拌
- 空圧工具アクセサリー
- 空圧工具修理サービス
空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。