絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)
  • モノタロウ(25)
  • ベッセル(101)
  • 空研(66)
  • 日本ニューマチック工業(58)
  • 瓜生製作(56)
  • SHINANO(信濃機販)(50)
  • エス・ピー・エアー(41)
  • エスコ(41)
  • インガソール・ランド(33)
  • 東空販売(33)
  • ヨコタ工業(30)
  • 不二空機(26)
  • ハゼット(18)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(16)
  • JTC(14)
  • KTC(13)
  • BAHCO(バーコ)(11)
  • RS PRO(9)
  • SMT(8)
最大トルク(N・m)
  • 34(3)
  • 68(1)
  • 80(2)
  • 250(1)
  • 370(1)
  • 470(1)
  • 570(1)
  • 700(2)
  • 732(1)
  • 922(1)
  • 1600(1)
  • 2100(2)
  • 2500(1)
  • 2700(1)
  • 3390(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 220(1)
  • 300(2)
  • 500(1)
  • 1200(1)
  • 4300(2)
  • 4500(2)
  • 5750(1)
  • 6500(1)
  • 7000(1)
  • 8000(1)
  • 9000(1)
  • 9800(1)
  • 10000(3)
  • 11000(1)
  • 12000(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
エアー接続口Rc1/4(PT1/4)トラスコ品番835-8627寸法(mm)184×108×63質量(kg)1.0差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右適合ボルト径(参考)M20
エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。
用途自動車のタイヤ交換作業に一般作業のボルト着脱作業に建築作業のボルト着脱作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)470トラスコ品番390-4288質量(kg)1.2本体質量(kg)1.2(ソケット・カプラを除く)角ドライブ(mm)12.7(ピン穴付)空気消費量(L/min)127.5(最大)使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166.5×60×170エア取入口PT1/4適応ボルトサイズM16
エアーラチェットレンチ スタビータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーラチェットレンチ スタビータイプTONE(トネ/旧:前田金属工業)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所での作業性を考慮した全長ショート&首振タイプ。 握りやすい樹脂グリップカバー。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。 正逆両回転切替可能。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300最大トルク(N・m)34全長(mm)128付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイルトラスコ品番447-1920質量(kg)0.49空気消費量(L/min)75.4使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上差込角(sq.)9.5(3/8インチ)
エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの脱着作業に。 アルミニウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.2kgを実現。 正(右)回転三段階調整可能。 効率よく緩め作業が行える「左回転大出力タイプ」回転の切替がプッシュの簡単操作。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。 握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用。 ホースのねじれを防ぐ回転継手。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(右回転)10000、(左回転)11000最大トルク(N・m)(右回転)510、(左回転)570付属品プラグR1/4(PT1/4)トラスコ品番447-1911質量(kg)1.2空気消費量(L/min)136使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上差込角(sq.)12.7(1/2インチ)
エアーラチェットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーラチェットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220最大トルク(N・m)34トラスコ品番402-2777質量(kg)0.6差込角(mm)9.5本体質量(kg)0.62空気消費量(L/min)最大(ntp)490、(op)72.2使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上空気取入口Rc1/4(PT1/4)適応ボルトサイズM10(参考)
エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
小型・軽量・ハイパワーで使いやすいエアツール
最大出力トルク(N・m)右回転:732、左回転:922質量(kg)1.8差込角(mm)12.7
エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
超小型(短い)ボディ(全長108mm)でハイパワー(最大トルク700N・m)を実現。 片手での操作性にこだわったデザイン設計。 左右どちらの手でも操作できるように設定変更も可能。 本体は小型ながら、1 回の打撃力を大きくしたビッグハンマー機構によりハイパワーを実現。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000最大出力トルク(N・m)(右回転)610、(左回転)700付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイル、吊り具トラスコ品番754-5355質量(kg)1.3差込角(mm)12.7空気消費量(L/min)845(0℃・1 気圧= 0.1MPa)、127(20℃・0.62MPa)使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上エアー入口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径M20(参考)
エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(バタフライタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
手の中に納まる超小型エアーインパクトレンチです。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群です。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。3段階の出力調整が可能です。エアー取入口が180°可変するため、ホースが絡まりにくくなっています。
付属品プラグR1/4(PT1/4)/取扱説明書/吊具質量(kg)0.55差込角(mm)9.5ねじ径エアー取入口(回転継手めねじ径):Rc1/4(PT1/4)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)【最大】ntp:408/op:59使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上常用トルク(N・m)最大:80RoHS指令(10物質対応)対応
エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
小型・軽量でハイパワーを実現、作業性抜群のエアーインパクトレンチです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番382-8642無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000使用空気圧力(MPa)0.62最大締付トルク(N・m)732ソケット差込角(mm)19ホース取付口Rc1/4(PT1/4)
エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
小型でハイパワーを実現しました。 安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。 ホースのねじれを防ぐ回転継手です。 マグネシウム製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量化を実現しました。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番195-4852全長(mm)108質量(kg)1タイプビッグハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.61最大締付トルク(N・m)370/370(右回転)ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ホース取付口Rc1/4(PT1/4)アズワン品番64-8404-86排気方向下方
エアーインパクトドライバー(バタフライ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトドライバー(バタフライ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
手の中に納まる超小型インパクトドライバー。バタフライスイッチで左右回転の作業性抜群。小さいながらハイパワーで必要十分の出力。ドリルビットでの穴あけ作業や、四角アダプターでボックスソケットを使用した仮締め作業など、市販の先端で拡張性抜群。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200最大締付トルク(N・m)80付属品取扱説明書、カプラ、オイル、サイドグリップ(金具、ボルト含む)質量(kg)0.55空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)408、(20℃・0.62MPa)59エアーホース内径(Φmm)10以上エアー接続口Rc1/4(PT1/4)ビット差込部(mm)6.35アズワン品番65-1969-17使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.62
エアーラチェットレンチ(インパクトタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーラチェットレンチ(インパクトタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
ツインハンマー採用により、反動が少なくハイパワーです。スイッチの向きを360°(45°ごとに固定)変更でき操作性が抜群です。スイッチの引き具合で無段階の出力調整ができます。正逆両回転切替が可能です。ホースのねじれを防止する回転継手付です。
用途自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所でのボルト・ナット締付け・緩め作業用。トラスコ品番527-9423全長(mm)196材質(本体)構造用鋼無負荷回転数(min-1[r.p.m])500材質(グリップ)樹脂使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)68ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ホース取付口(Rc/PT)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
ヘッド部が薄く、狭い箇所のボルト着脱作業に最適。 スイッチの向きを360度(45度ごとに固定)変更可能。 排気の向きを360度変更可能。 正(右)回転は2段階の出力調整ダイヤル付
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])9800差込角(mm)12.7使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上最大トルク400N・m(右・左回転)エア取入口Rc1/4適応ボルトサイズM16
エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
ショートアンビルタイプで取り回しやすく作業性に優れています。 大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に最適です。 アルミニウム合金製のハンマーケースとボディにより軽量化を実現しています。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500最大締付トルク(N・m)2100トラスコ品番781-0318全長(mm)328質量(kg)6タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)1.51ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)33ホース取付口Rc1/2(PT1/2)排気方向上方
スタビーエアーラチェットレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)スタビーエアーラチェットレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300最大出力トルク(N・m)34トラスコ品番818-8762全長(mm)128質量(kg)0.48差込角(mm[inch])6.35[1/4]空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)510、(20℃・0.62MPa)75.4使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右エアー接続口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径(参考)M10<強度区分4.6>
エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
89,980税込98,978
1個
翌日出荷
大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に。;アルミニウム製のハンマーケースとボディにより軽量7kgを実現。;耐久性とパワーに優れたツインハンマーを搭載。サイドグリップで安定性抜群。;正回転4段階、逆回転4段階の出力調整ダイヤル付。スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。;ロングアンビルタイプで奥深い作業に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500最大トルク(N・m)2100トラスコ品番402-2769質量(kg)7差込角(mm)25.4本体質量(kg)7空気消費量(L/min)最大(ntp)1510、(op)224使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)19以上空気取入口Rc1/2(PT1/2)適応ボルトサイズM33(参考)
エアーインパクトレンチ(ショートアンビルタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(ショートアンビルタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
軽量でハイパワーを実現、作業性抜群のエアーインパクトレンチです。
用途大型車両のタイヤ交換や重機・建設機械の整備に最適です。トラスコ品番382-8647無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500使用空気圧力(MPa)0.62最大締付トルク(N・m)2700ソケット差込角(mm)25.4ホース取付口(RC/PT)1/4
エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
389,800税込428,780
1台
4日以内出荷
ツインハンマー出力調整ダイヤル回転方向切替レバー。「高圧・ハイパワー」その性能はレースで実証済様々な分野で活躍。プラント・建設・機械・メンテナンスまで幅広い作業に使用できます。
付属品プラグR1/2(PT1/2)×1、オイル×1、取扱説明書質量(kg)3差込角(mm)25.4(ピン穴付き)最大出力トルク(N・m)(右回転)2200、(左回転)2500無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)2.5エアーホース内径(Φmm)19以上エア取入口Rc1/2(PT1/2)適応ボルトサイズM36
エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300最大出力トルク(N・m)3390仕様LEDワークライト(LT05WPC)付トラスコ品番781-0326全長(mm)615質量(kg)16.2差込角(mm[inch])25.4[1]空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)1809、(20℃・0.62MPa)269使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)19以上回転方向左右エアー接続口Rc1/2(PT1/2)適合ボルト径(参考)M50<強度区分10.9>
エアーインパクトレンチ(アングルタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチ(アングルタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300最大出力トルク(N・m)(右回転)210、(左回転)250仕様LEDワークライト(LT02WPC)付トラスコ品番774-8736質量(kg)1.5差込角(mm[inch])12.7[1/2]空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)708、(20℃・0.62MPa)105使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上回転方向左右エアー接続口Rc1/4(PT1/4)適合ボルト径(参考)M14<強度区分10.9>
エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーインパクトレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
小型でハイパワーを実現しました。安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。ホースのねじれを防ぐ回転継手を採用しました。
用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。使用空気圧力(MPa)0.62排気方向下方
締付・穴あけ(空圧工具)