絞り込み
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
  • マキタ(1)
使用釘(mm)
  • 38~65(1)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
  • 0.68(4)
  • 0.78(1)
装填数
  • 150
  • 20(1)
  • 43(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 84(4)
  • 100(70)
  • 103(2)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 125(2)
  • 157(1)
  • 168(3)
  • 200(18)
  • 250(6)
  • 300(23)
  • 400(17)
  • 440(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
釘打とは、木材などの対象物に釘を打ち込んでゆく作業です。釘打作業をおこなう工具は、釘打機やタッカーなどと呼ばれています。木材をはじめ、化粧ボードやベニア板、フロア材や家具などに幅広い素材に使用が可能です。空圧を利用して打ち込むエア釘打機やエアータッカーは、高圧用と常圧用の2種類があり、また、打ち込む釘の長さや用途によって、さまざまな製品が選択可能です。打込み深さ調整や空打ち防止仕様のものが主流となっています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用釘(mm)から絞り込む
38~65(1)
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
長さ10~38mmのステープルに対応
付属品保護メガネ、六角棒スパナ3・4mm各1本、アイボルト8×15、ブロック、ブロック取付用穴六角穴4×10、ジェットオイラ(油入)トラスコ品番811-1110質量(kg)2.1安全装置メカニカル方式使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.68(5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×84×374使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内装填数ステープル/150本(3連)
金属屋根用エア釘打 マキタ金属屋根用エア釘打マキタ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
頭径8mmの大頭釘が打てる!横葺き、吊り子止めで絶大な威力を発揮。
用途金属屋根仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替付属品六角棒レンチ3、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース質量(kg)2.4使用ホース内径(Φmm)8.0以上使用釘(mm)吊り子ネイル(逆巻き):38~65釘装てん数(本)150使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.78[4.5~8]
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
長さ20~38mmのステープルに対応
付属品保護メガネ、六角棒スパナ3・4mm各1本、アイボルト8×15、ジェットオイラ(油入)トラスコ品番811-1112質量(kg)1.9安全装置メカニカル方式使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.68(5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×84×374使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内装填数ステープル/150本(3連)
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
長さ13~38mmのステープルに対応
付属品保護メガネ、六角棒スパナ3・4mm各1本、アイボルト8×15、ブロック、ブロック取付用穴六角穴4×10、ジェットオイラ(油入)トラスコ品番811-1111質量(kg)2.1安全装置メカニカル方式使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.68(5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)257×84×374使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内装填数ステープル/150本(3連)
常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]常圧釘打機MAX(マックス)[事務用品・工具]
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
長さ16~22mmのステープルに対応
付属品ベルトフック、六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×225使用ホース建築用/内径7mm以上装備品ガード(傷つき防止・深さ調整用)装填数ステープル・ネイル/150本(1連)
釘打