釘打とは、木材などの対象物に釘を打ち込んでゆく作業です。釘打作業をおこなう工具は、釘打機やタッカーなどと呼ばれています。木材をはじめ、化粧ボードやベニア板、フロア材や家具などに幅広い素材に使用が可能です。空圧を利用して打ち込むエア釘打機やエアータッカーは、高圧用と常圧用の2種類があり、また、打ち込む釘の長さや用途によって、さまざまな製品が選択可能です。打込み深さ調整や空打ち防止仕様のものが主流となっています。
「使用釘(mm)」から絞り込む
エア釘打(万能タイプ)マキタ3日以内出荷
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200使用ホース内径(Φmm)6.5以上
梱包用エア釘打マキタ3日以内出荷
高耐久&優れた速射性!釘を多く必要とするパレット製作に最適!
用途梱包パレット付属品油さし、セフティゴーグル質量(kg)3.1使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45、50、57、65、71、75釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、250、300使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.83[5~8.5]
エア釘打マキタ(1件のレビュー)3日以内出荷
細径ノーズ&240°回転式フック。
用途下地、内装使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、400使用ホース内径(Φmm)6.5以上付属品油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
90ミリエア釘打マキタ3日以内出荷
コンパクト&ハイパワー!
用途躯体、2×4、下地、コンクリート、梱包仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、斜め打ち対応付属品ノーズアダプタ、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース質量(kg)3.4使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘150~300使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.83[5~8.5]
エア釘打マキタ(1件のレビュー)3日以内出荷
細径ノーズ&240°回転式フック
用途下地、内装、フロア仕様細径ノーズ、打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック、インレットフィルター付、サイレントシート付、フロア打ち対応付属品ボードアダプタ、フロアアダプタ、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース質量(kg)1.4使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用丸釘長さ(mm)/シート釘25~50(ナロー)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘27~50釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]
仕上釘打マキタ当日出荷
先端部を押し付けながらトリガを引く、コンタクト打ち機構を採用!
使用釘(mm)仕上釘・超仕上釘15、20、25、30、35、40、45、50使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.83(4~8.5)仕様空打ち防止目盛付打込み深さ調整付属品油さしセフティゴーグル、ノーズアダプタ、六角棒レンチ3、インレットフィルター、プラスチックケーストラスコ品番419-1285質量(kg)1.2高さ(mm)247使用ホース内径(Φmm)6.5以上釘装てん数(本)100(1連)釘頭(mm)仕上:1.9×1.3超仕上:1.4×1.3
エア波釘打マキタ3日以内出荷
位置ずれが少なく丈夫にとまる波釘を打つ。
仕様単発/連続、打ち自動切替付属品六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、油さし質量(kg)2.6使用ホース内径(Φmm)6.5以上釘装てん数(本)80(40本×2連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.83[5.0~8.5]ステープル幅(mm)25ステープル長さ(mm)波釘:9(3/8)、12(1/2)
フロア用ブラッド釘打マキタ3日以内出荷
ショートマガジン採用で際打ちもラクラク!
用途フロア、下地、内装仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、フロア打ち対応付属品六角棒レンチ4、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース質量(kg)2.1使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)ブラッドネイル:32、38、45、50、57、64釘装てん数(本)50(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]