絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • モノタロウ(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](85)
  • マキタ(43)
  • SK11(13)
  • タチカワ(5)
  • パオック(4)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(3)
  • エスコ(2)
  • 若井産業(2)
  • NTB(2)
  • UNITED(1)
  • SPG(1)
  • アマテイ(1)
  • SSPOWER(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
  • STAX TOOLS(1)
使用釘(mm)
  • 13~25(4)
  • 15~55(1)
  • 16~38(3)
  • 25~50(1)
  • 32~50(2)
  • 38~65(1)
  • 45~75(2)
  • 45~90(1)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
  • 0.55~0.69(1)
  • 0.69(1)
  • 0.78(4)
  • 2.26(12)
装填数
  • 100(6)
  • 115(3)
  • 300(3)
  • 400(2)
保証期間
  • 2年間(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用釘(mm)から絞り込む
13~25(4)
15~55(1)
16~38(3)
25~50(1)
32~50(2)
38~65(1)
45~75(2)
45~90(1)
高圧 ばら釘打ち機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧 ばら釘打ち機HiKOKI(旧:日立工機)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
パワフルな打ち込みで作業はかどる! 手作業の3倍以上の速さ (Φ12mmドリフトピン打ち込みスピード約1.5秒/本) ドリフトピン工法対応 小径用ネイルガイド・ソケット付属 握りやすい凹凸ハンドル
付属品保護メガネ、油さし、ネイルガイド(小径用)、ソケット(小系用)質量(kg)1.1寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:307×124×82使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]動力形式:ピストン往復動式能力(mm)Φ大径用ネイルガイド:釘頭径Φ7.9~Φ12.6、Φ小径用ネイルガイドΦ6.6~Φ8.8使用エアーホース内径(Φmm)高圧エアホース(内径:Φ5以上・長さ:30m以内)関連資料(0.5MB)
高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧ロール釘打機HiKOKI(旧:日立工機)
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
ラクラク調整で仕事はかどる パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
動力ピストン往復使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]打込速度(秒)3本/秒以上保証期間2年(ユーザー登録時)
ばら釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)ばら釘打機HiKOKI(旧:日立工機)
15,980税込17,578
1台
欠品中
狭い場所でも使いやすいコンパクトボディ持ちやすいグリップラバー釘を保持するマグネット付
仕様●使用エアホース:一般圧エアホース、内径:8mm以上、長さ:30m以内●動力形式:ピストン往復動式付属品保護メガネ、油さし寸法(mm)機体:108×111×69質量(kg)0.6使用空気圧力(MPa)0.55~0.69使用釘鉄丸釘(N釘)、細め鉄丸釘(BN釘)、太め鉄丸釘(CN釘)、金物接合用釘(ZN釘)使用エアコンプレッサHiKOKI製エアコンプレッサ
高圧ねじ打機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧ねじ打機HiKOKI(旧:日立工機)
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
ねじなのにスパッ!と入る。反動が少なく、極上のフィーリング。業界最速のねじ締め速度!(従来機比1.7倍)。お手入れ・交換ラクラク(ツールレスでマフラの交換が可能でオイル飛散低減!ビットは専用工具を差して回すだけで交換可能)。パワー2段階切替機能搭載。ねじ残量が見やすい透明マガジン
付属品ケース、保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル(50mL)質量(kg)1.8全長×全幅W×全高(mm)292×119×298本数ねじ装填:100(1巻)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]保証期間2年(ユーザー登録時)使用エアーホース内径(Φmm)高圧専用:内径5以上(長さ30m以内)連結方式ロール連結ねじ(シート連結)使用ねじ木下地用(JIS規格):軸径Φ4.2mm・長さ32~41mm、木下地用(一般):軸径Φ3.9mm・長さ25~41mm、鋼製下地用:軸径Φ3.5mm・長さ25~41mm
高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧ロール釘打機HiKOKI(旧:日立工機)
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
クラス最軽量、手狭な場所でも軽快な取り回し。 クラス最細径、軽量コンパクトボディ 狙い打ちがしやすいスリムな先端形状。先端が見やすく正確な打込み 斜め打ちでも滑りにくいスパイク形状。先端が細く、隅打ちもラクラク! 置床施工、パーチクルボードへもしっかり打込み ソフトグリップ採用、柔らかな握り心地で釘打ち作業による疲労を軽減。 グリップラバーの内側にクッション材を使用
付属品保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)使用釘(mm)長さ:(針金連結釘)32~50、(シート連結釘)25~45使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)動力(形式)ピストン往復動式保証期間2年(ユーザー登録時)空気消費量(L/本)1.0[1.96MPa(20kgf/cm2)時]使用釘(装てん数)連結方式と釘装てん数:(針金連結釘)400、(シート連結釘)200
タッカ HiKOKI(旧:日立工機)タッカHiKOKI(旧:日立工機)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
素早い打込み!キレイな仕上がり! スマートブッシュ機構、単発連続切替機構搭載! 空打防止機構、ダイヤル式打込み深さ調整
付属品保護メガネ、油さしステープル装填数100本(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.78[4~8]ステープル長さ(mm)13~25空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6アズワン品番64-7056-23
フロアタッカ HiKOKI(旧:日立工機)フロアタッカHiKOKI(旧:日立工機)
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり単発・連続切り替え機能付。釘詰り解除機構採用。軽量1.1kg。
付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)トラスコ品番378-0198質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa)0.49~0.78使用釘(mm)16~38空気消費量(L/本)0.8(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
高圧フロア用タッカ HiKOKI(旧:日立工機)高圧フロア用タッカHiKOKI(旧:日立工機)
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
50mm(4mm幅)ステープル打ち込み可能。フロア材+防音シートもしっかり打ち込み。単発・連続切替機能付。釘詰り解除機構採用。空打ち防止機構付。
用途フローリング施工使用ステープル(mm)(幅)4、(長さ)25~50、(線径)1.25×0.95付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打用)トラスコ品番378-0201質量(kg)1.4使用空気圧力(MPa)1.76~2.26空気消費量(L/本)1.0(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)適合ステープルB0425F、B0432F、B0438F、B0445F、B0450F寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)271×60×296使用ホース(高圧専用)内径5mm以上、長さ30m以内使用釘(装てん数)115本(1連+40本)
10.8V コードレスボードカッタ HiKOKI(旧:日立工機)10.8V コードレスボードカッタHiKOKI(旧:日立工機)
32,900税込36,190
1台
3日以内出荷
「軽くて小さい10.8Vコードレス」18V機比 約400g減!全長-24mmで取り回しやすい。ダストキャップで移動時の粉落ちを抑制LEDライト付フック付き石こうボード用三面ブレード標準付属
質量(kg)1.6(BSL1240M装着時)モーター直流モーター蓄電池電圧(V)使用可能蓄電池:10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)無負荷ストローク数(min-1)0~6000回最大切断能力(mm)石こうボード:30、普通合板:15関連資料メーカーカタログ(0.99MB)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)機体:228×260×74mm(BSL1240M装着時)
タッカ HiKOKI(旧:日立工機)タッカHiKOKI(旧:日立工機)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
内装・型枠作業等に最適のMA線用タッカ軽量1.2kg単・連発打ち切替機構搭載ダイヤル式打込深さ切替で簡単に打込み調整が可能。釘詰まり解除機構搭載で詰まったステープルも簡単に取り除けます。排気方向を360°回転調整できます。エアダスタ機構搭載相手材への傷つけを防止する大形プロテクタフック付上込めオープンマガジン
仕様●ステープル装てん数:115本(1連+40本)●使用ホース(別売):一般圧エアホース(内径6mm以上・長さ30m以内)付属品保護メガネ・油さし・平打ち用ノーズキャップ・ケース質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体 :263×232×66使用空気圧力(MPa)0.49~0.78使用ステープル4mm幅(MA線)ステープル長さ(mm)16~38mm空気消費量(L/本)0.8(0.69MPa時)
高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧ロール釘打機HiKOKI(旧:日立工機)
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
「軽やかに、的確に打つ」 クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用 スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に 軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し エアダスタ機構搭載 らくらくマガジン採用 低反動一体成型ピストン採用
用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等仕様パワー切替機構ない付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)質量(kg)2.4使用空気圧力(MPa)1.18~2.26使用釘(mm)(針金連結釘)45~75長さL×高さH×幅W(mm)287×295×132保証期間2年打込速度(秒)3本空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時)使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300関連資料メーカーカタログ(1.38MB)
高圧ロール釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧ロール釘打機HiKOKI(旧:日立工機)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
「軽やかに、的確に打つ」 クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用 スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に 軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し パワー切替機構搭載で作業に合わせて手元で簡単に面一調整が可能 エアダスタ機構搭載 らくらくマガジン採用 低反動一体成型ピストン採用
用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等仕様パワー切替機構あり付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)質量(kg)2.5使用空気圧力(MPa)1.18~2.26使用釘(mm)(針金連結釘)45~75長さL×高さH×幅W(mm)304×295×132保証期間2年打込速度(秒)3本空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時)使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300関連資料メーカーカタログ(1.38MB)
高圧ねじ打機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧ねじ打機HiKOKI(旧:日立工機)
59,980税込65,978
1個
欠品中
「かるい押し付け力でラクに打つ!」 反動を低減&安定した仕上がりを追求 打込み時の反動を50%低減! 軽量1.7kg 高圧エア工具2年保証対象 オイル飛散低減構造搭載 らくらくマフラ交換(ツールレスでフィルタの清掃が可能) らくらくビット交換(本体を分解せずにビット交換可能) JIS規格ねじ対応 パワー切替機能(一般/強) ネジ残量が見やすい透明マガジン&透明スクリュガイド
用途下地への石こうボード締結付属品保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル、ケース質量(kg)1.7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×270×115使用空気圧力(MPa)1.76~2.26ねじ寸法(mm)軸径:Φ4.2/長さ:32(木下地用JIS規格)、軸径:Φ3.9/長さ:25~32(木下地用一般)保証期間2年連結方式ねじ:ロール連結ねじ(シート連結)使用ホース高圧専用:内径Φ5mm以上、長さ30m以内関連資料(0.75MB)装填数ねじ:100本(1巻)
高圧フロア用タッカ HiKOKI(旧:日立工機)高圧フロア用タッカHiKOKI(旧:日立工機)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
4mm幅ステープルでフロア材の膨らみを抑えるきれいな仕上がり。 単発・連続切替機能付。 調圧器付で手元で圧力調整が可能。
付属品保護メガネ、ケース、油さし、ノーズキャップ(平打用)質量(kg)1.2ステープル装填数115本(1連+40本)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]ステープル長さ(mm)16~38空気消費量(L/本)0.8(1.96Mpa{20kgf/cm2}時)使用ホース高圧専用
高圧タッカ HiKOKI(旧:日立工機)高圧タッカHiKOKI(旧:日立工機)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
素早い打込み!キレイな仕上がり! 空打防止機構、スマートプッシュ機構、単発連続切替機構搭載! ダイヤル式打込み深さ調整と調圧器により、打込み力の微調整が簡単にできます
付属品保護メガネ、油さしステープル装填数100本(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]ステープル長さ(mm)13~25空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6アズワン品番64-7056-21使用ホース高圧専用
日立 ピン釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)日立 ピン釘打機HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
0.6mmピン釘で美しい仕上がりです。
用途内装仕上げ。適合(ネイル)頭径0.6×胴径0.6×長さ15~35トラスコ品番378-0236幅(mm)47全長(mm)238高さ(mm)162使用空気圧力(MPa)0.44~0.69本数('ピン装填数)100本空気消費量(L/本)0.55
タッカ HiKOKI(旧:日立工機)タッカHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
内装作業に便利なエアダスタ・ライト付きフックを採用 大型プロテクタ採用 (N2507Mのみ)釘が太く座屈しにくいのでフロア材の打込みもOK!(施工についてはフロア材メーカーの指定の工法に従って下さい) (N2507Mのみ)フロア用ノーズキャップ付き
質量(kg)1使用空気圧力(MPa)0.39~0.78ステープル装填数100本(1連)空気消費量(L/本)0.6(0.69MPa{7kgf/cm2}の時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×54×245
高圧タッカ HiKOKI(旧:日立工機)高圧タッカHiKOKI(旧:日立工機)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
大形プロテクタ採用。空打防止機構、ダイヤル式打ち込み深さ調整。
質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa)1.76~2.26ステープル装填数100本(1連)ステープル長さ(mm)13~25空気消費量(L/本)0.6(1.96MPa{20kgf/cm2}の時)使用ホース高圧専用
高圧ピン釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧ピン釘打機HiKOKI(旧:日立工機)
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
業界初!55mmのピン釘でしっかり留める。0.6mmピン釘で美しい仕上がり。スマートプッシュ機構搭載でさらにきれいな仕上がりに。回転式大形フック採用。
用途厚みのある巾木・回り縁や石こうボードを留める付属品保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(平打ち用2個)、六角棒スパナ(4mm)トラスコ品番378-0244質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.98~2.26使用釘(mm)(ピン釘)長さ15~55、線径0.6×0.6空気消費量(L/本)1.2(0.69MPa{7kgf/cm2}の時)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)228×58×241使用ホース高圧専用適合釘P0615、P0619、P0625、P0630、P0635、P0645、P0650、P0655使用釘(装てん数)(ピン釘)100本(1連)
釘打