絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](85)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(18)
  • SK11(13)
  • タチカワ(5)
  • パオック(4)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(3)
  • エスコ(2)
  • 若井産業(2)
  • NTB(2)
  • UNITED(1)
  • SPG(1)
  • アマテイ(1)
  • SSPOWER(1)
  • AIRREX(アネスト岩田)(1)
  • STAX TOOLS(1)
使用釘(mm)
  • 9~12(1)
  • 10~22(1)
  • 13~25(4)
  • 15~50(2)
  • 15~55(1)
  • 18~35(1)
  • 19~25(1)
  • 19~50(1)
  • 25~41(2)
  • 25~50(3)
  • 26~65(1)
  • 27~50(3)
  • 29~50(2)
  • 32~50(5)
  • 32~64(1)
  • 32~65(2)
  • 38~65(2)
  • 45~75(4)
  • 45~90(3)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
  • 0.68(1)
  • 0.69(7)
  • 0.78(3)
  • 0.83(8)
  • 1.28~2.26(2)
  • 2.26(17)
装填数
  • 20(1)
  • 43(1)
  • 50(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 100(13)
  • 103(2)
  • 110(1)
  • 150(1)
  • 200(7)
  • 300(7)
  • 400(6)
  • 440(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用釘(mm)から絞り込む
13~25(4)
25~41(2)
25~50(3)
27~50(3)
29~50(2)
32~50(5)
32~65(2)
38~65(2)
45~75(4)
45~90(3)
エアタッカ マキタエアタッカマキタ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
軽量ボディで、素早く美しい仕上り!
用途家具木工仕様空打ち防止、トリガロック、エアリサイクル機構付、後方排気付属品六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、油さし質量(kg)0.8使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]ステープル幅(mm)幅10×長さ6~13
エア釘抜き マキタエア釘抜きマキタ
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
型枠作業での釘抜きがスピーディ。
付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒レンチ4質量(kg)0.8使用ホース内径(Φmm)6.5以上エアプラグ20PM型使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
高圧エアビス打ち機 マキタ高圧エアビス打ち機マキタ
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
付属品ケース付き使用釘(mm)25~41(連結ビス(コイルタイプ))※JIS規格適合ビス使用可能釘装てん数(本)100使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]関連資料(2.58MB)
高圧フロアタッカ(青) マキタ高圧フロアタッカ(青)マキタ
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
小さなボディで抜群の取り回し。 隅打ちしやすい先端形状。 壁際の張りじまいでもしっかり打てる! 内部構造を見直し高耐久を実現。 片手で握ったままエアダスタボタン操作可能。 優れた操作性のボタン形状。 低反動&低騒音。 打ち込み深さ調整可能。 空打ち防止機構。 単発・連続打ち自動切換え。 握りやすい細軽グリップ。
付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒スパナ4、ノーズアダプタ(平打ち用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×72×256使用空気圧力(MPa)1.18~2.26使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)ステープル装填数1連:84/79、最大103騒音レベル(dB(A))81※目安ステープル幅(mm)4(MA線)ステープル長さ(mm)25~50関連資料(3.4MB)
65mm高圧エア釘打 エアダスタ付き マキタ65mm高圧エア釘打 エアダスタ付きマキタ
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
コンパクトボディでメーカー従来機比-7mm。 どの角度でも滑りにくい新・スパイクスリムノーズ。 全方向にスパイクできる新形状で狙い通りに打ち込める。 信頼のために 「耐久性ファースト」で高耐久。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 釘倒れを低減、細い釘も太い釘もキレイな仕上がり。 釘交換が簡単・高さ調整4段の新・ピーチマガジン。 ドア側、マガジン側、どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル質量(kg)2.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×125×302使用ホース内径(Φmm)4以上(マキタ高圧エアホース)使用丸釘長さ(mm)/シート釘26~65(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~65釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]適合釘【品確法(躯体)】N45/N50/N65、【2×4】CN50/CN65、【石こうボード】GN釘、【下地(一般木材)】32~65mm、【コンクリート】32~65mm、【サイディング】38mm、【鋼板(2.3mm以下)】32~50mm
梱包用エア釘打 マキタ梱包用エア釘打マキタ
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
高耐久&優れた速射性!釘を多く必要とするパレット製作に最適!
用途梱包パレット付属品油さし、セフティゴーグル質量(kg)3.1使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45、50、57、65、71、75釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、250、300使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.83[5~8.5]
梱包用エア釘打 マキタ梱包用エア釘打マキタ
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
高耐久&優れた速射性!クリンチ打ちにも対応。
用途梱包付属品六角棒レンチ5、油さし、セフティゴーグル質量(kg)2.0使用ホース内径(Φmm)5.0以上使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32、38、45、50釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘350、400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8]
エア釘打 マキタエア釘打マキタ(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
細径ノーズ&240°回転式フック。
用途下地、内装使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、400使用ホース内径(Φmm)6.5以上付属品油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース
エア釘打(万能タイプ) マキタエア釘打(万能タイプ)マキタ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
釘装てん数(1巻本数)/シート釘200使用ホース内径(Φmm)6.5以上
高圧エアビス打ち機(青) マキタ高圧エアビス打ち機(青)マキタ
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
付属品ケース付き使用釘(mm)25~41(連結ビス(コイルタイプ))※JIS規格適合ビス使用可能釘装てん数(本)100使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]関連資料(2.58MB)
高圧エア釘打(青) マキタ高圧エア釘打(青)マキタ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
タフ&コンパクト。 斜め打ちも滑りにくい!全方向にスパイクできる新・スパイクスリムノーズ。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 ドア側、マシン側どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS、六角棒スパナ4、油さし、セフティゴーグル質量(kg)2.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×125×332使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)使用丸釘長さ(mm)/シート釘45~75(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90釘装てん数(1巻本数)/シート釘200関連資料(1.8MB)
高圧エア釘打 マキタ高圧エア釘打マキタ
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
タフ&コンパクト。 斜め打ちも滑りにくい!全方向にスパイクできる新・スパイクスリムノーズ。 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 ベストなストローク量で低反動を実現。 ドア側、マシン側どちらからでも閉じられます。
付属品ノーズアダプタS、六角棒スパナ4、油さし、セフティゴーグル質量(kg)2.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×125×332使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)使用丸釘長さ(mm)/シート釘45~75(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90釘装てん数(1巻本数)/シート釘200関連資料(1.8MB)
高圧エア釘打 マキタ高圧エア釘打マキタ
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
こだわりの仕上がり&高耐久 交換式コンタクトトップ&太径ドライバーにより、幅広い種類の釘を正確に打ち込み可能。 片手で使えるエアダスタ 握ったまま片手で操作できる位置にエアダスタボタンを配置。 低反動 ベストなストローク量で低反動を実現。 低騒音 ベストなストローク量で低反動を実現。
付属品コンタクトトップL・コンタクトトップS・ノーズアダプタ・六角棒スパナ4・油さし・セフティゴーグル質量(g)1.8使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース:4.0以上使用丸釘長さ(mm)/シート釘19~50(ナロー)、27~50(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32~50釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)
高圧ピンタッカ マキタ高圧ピンタッカマキタ
50,980税込56,078
1台
3日以内出荷
軽く触れて、しっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上り。 軽量&コンパクトボディ。 幅・厚さ4mm極細先端ノーズ。横・縦向き、どちらでもノーズアダプタを外さず打ち込める。 エアダスタ風量調整ダイヤル。 細径&柔らかいソフトグリップ。 打込み深さ調整ダイヤル付。
用途内装、 家具木工付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3質量(kg)1.1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×205使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)(ピンネイル)15・18・25・30・35・45・50釘装てん数(本)100(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
マガジン(ロングサイズ) マキタマガジン(ロングサイズ)マキタ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
適合機種GN420C用装填数40本(4連)
コンクリート用ガスピン打ち機 マキタコンクリート用ガスピン打ち機マキタ
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
エア不要!ガス式だから取り回し自在!多彩な用途にパワフル打込み! 高輝度LEDライト。工具レス打込み深さ調整。 19mm幅対応、スリムな先端形状。着脱式マガジン採用でピン詰まり簡単除去。 バッテリ切れお知らせランプ。 2段階調整可能なフック、握りやすいグリップ形状、釘を垂直に打込みやすいマガジンフィット。
付属品バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、ケース、セフティゴーグル、六角棒レンチ4質量(kg)3.7(ガス缶・バッテリ含む)線径(Φmm)2.6~3.1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×108×390使用燃料専用ガス缶(打込み本数:約1100本/缶)バッテリー容量(Ah)1.0バッテリー電圧(V)7.2充電時間(分)約30適合バッテリーBL7010(打込み本数:約4000本/1充電)ピン長さ(mm)(コンクリートピン)19~40装填数ピン20本(2連×10本)
高圧エアビス打ち機 マキタ高圧エアビス打ち機マキタ
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。 「JIS規格適合ビス」使用可能! 洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。 現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。 新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。 後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
付属品プラスチックケース、交換用ビット、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル質量(kg)1.9本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×74×316使用ホース内径(Φmm)5.0以上(長さ30m以内)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]使用ビス(mm)連結ビス(コイルタイプ)25~41、JIS規格適合ビス使用可能(胴径4.2mm/長さ30mm以上)装填数100本
エアタッカ マキタエアタッカマキタ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
シンプル機能のスタンダードタイプ。
付属品六角棒レンチ3、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース質量(kg)1.0使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)13~25釘装てん数(本)100使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.69[4~7]ステープル幅(mm)10
エアタッカ マキタエアタッカマキタ
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
シンプル機能のスタンダードタイプ。
付属品六角棒レンチ3、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース質量(kg)1.0使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)13~25釘装てん数(本)100使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.69[4~7]ステープル幅(mm)4
高圧フロアタッカ マキタ高圧フロアタッカマキタ
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
パワフル&圧倒的な低反動を両立。11.3mm幅ステープルでフロア材をしっかり固定。
仕様打込み深さ調整、単発/連続、空打ち防止、トリガロック、フロア打ち対応、エアダスタ付属品六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし質量(kg)1.7使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)幅:11.3(フローリングステープル)長さ:32~50釘装てん数(本)60(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
サイディング用エア釘打 マキタサイディング用エア釘打マキタ
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
軽量タイプで使いやすい!
用途サイディング、下地、鋼板1.6mm以下仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、コンタクトアームロック、エアリサイクル機構付、後方排気付属品ノーズアダプタ(板金用、ボード用)、六角棒レンチ4、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース質量(kg)2使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)シート釘(逆巻き):27~50釘装てん数(本)300使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
エアタッカ マキタエアタッカマキタ
38,980税込42,878
1台
当日出荷から3日以内出荷
質量(kg)1.0使用空気圧力(MPa)0.39~0.69使用ホース内径(Φmm)6.5以上釘装てん数(本)100
高圧フロアタッカ マキタ高圧フロアタッカマキタ
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
小さなボディで抜群の取り回し。 隅打ちしやすい先端形状。 壁際の張りじまいでもしっかり打てる! 内部構造を見直し高耐久を実現。 片手で握ったままエアダスタボタン操作可能。 優れた操作性のボタン形状。 低反動&低騒音。 打ち込み深さ調整可能。 空打ち防止機構。 単発・連続打ち自動切換え。 握りやすい細軽グリップ。
付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒スパナ4、ノーズアダプタ(平打ち用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×72×256使用空気圧力(MPa)1.18~2.26使用ホース内径(Φmm)4.0以上(マキタ高圧エアホース)ステープル装填数1連:84/79、最大103騒音レベル(dB(A))81※目安ステープル幅(mm)4(MA線)ステープル長さ(mm)25~50関連資料(3.4MB)
高圧エアタッカ マキタ高圧エアタッカマキタ
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
「風量調整機能付エアダスタ」により作業性さらに向上。ホコリや木屑の吹き飛ばしの際に吹き出しエア量の調整が可能。 空打ち防止機構付。作業中、ステープルが無くなるとトリガがロックされるので、あやまって材料を傷付けることがありません。 大型バンパ/本体・材料への傷つきを防止。 ラバーグリップ 打込み深さ調整 フック付(左右付替え可能)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]ステープル装填数100本ステープル長さ(mm)13・16・19・22・25使用ホース内径(Φmm)(マキタ高圧エアホース)4.0以上本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×69×151付属品油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3
高圧仕上釘打 マキタ高圧仕上釘打マキタ
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷
軽く触れてしっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上がり。 部材に軽く触れるだけで、打込み可能になりました。 ふなので、不安定な場所でも安定して打込め打ち損じを軽減。 押付力を要せず、ラクな姿勢で打込み可能。 触れるだけで、素早く連続打ち可能。軽量&コンパクトボディ。 細径&柔らかいソフトグリップ。 エアダスタ風量・打込み深さも調整ダイヤルで調整可能。
用途内装、家具木工付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×233使用ホース内径(Φmm)4以上使用釘(mm)(仕上釘)15/20/25/30/35/40/45/50/55、(超仕上釘)15/20/25/30/35/40/45/50釘装てん数(本)100(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26(12~23)
高圧エアビス打ち機 マキタ高圧エアビス打ち機マキタ
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
ボード張りのエキスパート!究極の打込み感でスパッと決める。 「JIS規格適合ビス」使用可能! 洗練されたスマートボディ。縦型マガジン採用。 現場掃除に便利なエアダスタ付。モード切替・チェンジレバー。リブ付コンタクトトップ。 新デザイン大型バンパ。握りやすいグリップ形状。単発・連発打ち自動切替。打込み深さ調整アジャスタ。 後方排気。フック付(左右取付け&角度調整可能)。
付属品プラスチックケース、六角棒レンチ4、油さし、セフティゴーグル質量(kg)1.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×74×285使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧ホース5.0以上(長さ30m以内)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]使用ビス(mm)連結ビス(コイルタイプ)25~32、JIS規格適合ビス使用可能装填数100本
高圧エア釘打 マキタ高圧エア釘打マキタ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
新・エアリサイクル機構搭載で圧倒的な打込み感。 排気エアを効率よく無駄なく再利用し、エア消費量を低減しています。 パワーアップにより根太レス工法でも強力打込み。 排気口のフィルタ面積を大型化し、低騒音を実現。
用途太い釘や集成材等の硬木、根太レス工法、斜め打ち等のパワーを要する作業に使用空気圧力(MPa)1.18~2.26付属品ノーズアダプタS、油さし、六角棒レンチ4、セフティゴーグル使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧 エアホース 4.0以上使用丸釘長さ(mm)/シート釘38~65(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~75釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘150~300
軽天タッカ マキタ軽天タッカマキタ
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
用途内装、家具木工仕様打込み深さ調整、空打ち防止、トリガロック付、エアリサイクル機構付、後方排気付属品六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、フック、油さし質量(kg)0.8使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)10~22釘装てん数(本)100使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]ステープル幅(mm)4
90ミリエア釘打 マキタ90ミリエア釘打マキタ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
コンパクト&ハイパワー!
用途躯体、2×4、下地、コンクリート、梱包仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、斜め打ち対応付属品ノーズアダプタ、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース質量(kg)3.4使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~90釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘150~300使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.83[5~8.5]
金属屋根用エア釘打 マキタ金属屋根用エア釘打マキタ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
頭径8mmの大頭釘が打てる!横葺き、吊り子止めで絶大な威力を発揮。
用途金属屋根仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替付属品六角棒レンチ3、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース質量(kg)2.4使用ホース内径(Φmm)8.0以上使用釘(mm)吊り子ネイル(逆巻き):38~65釘装てん数(本)150使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.78[4.5~8]
エア釘打 マキタエア釘打マキタ(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
細径ノーズ&240°回転式フック
用途下地、内装、フロア仕様細径ノーズ、打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック、インレットフィルター付、サイレントシート付、フロア打ち対応付属品ボードアダプタ、フロアアダプタ、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース質量(kg)1.4使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用丸釘長さ(mm)/シート釘25~50(ナロー)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘27~50釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200、400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]
鋼板用高圧エア釘打 マキタ鋼板用高圧エア釘打マキタ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
高耐久&軽量コンパクトボディにより板金作業を快適にバックアップ!「谷打用」「山打用」「平打用」ノーズアダプタ付!
用途鋼板3.2mm 以下、コンクリート、サイディング仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック付、山打ち対応、谷打ち対応付属品ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち、平打ち)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース質量(kg)2.1使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)シート釘(逆巻き):29~50釘装てん数(本)300使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
サイディング用高圧エア釘打 マキタサイディング用高圧エア釘打マキタ
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
細径ノーズで快適な作業
用途サイディング、下地仕様細径ノーズ、打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、トリガロック付付属品ノーズアダプタ(平打ち用)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース質量(kg)1.8使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)シート釘(逆巻き):27~50釘装てん数(本)300使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.26[10~23]
鋼板用エア釘打 マキタ鋼板用エア釘打マキタ
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
軽量タイプで使いやすい!
用途鋼板2.3mm以下、コンクリート仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、コンタクトアームロック、エアリサイクル機構付、後方排気、山打ち対応、谷打ち対応付属品ノーズアダプタ(谷打ち、山打ち)、六角棒レンチ4、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース質量(kg)2.2使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)シート釘(逆巻き):29~50釘装てん数(本)300使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8]
コンクリート高圧釘打 マキタコンクリート高圧釘打マキタ
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
パワフル&低反動!高硬度コンクリートにも(19mmまで)スリムコンタクトアーム。19mm幅ランナにも対応。幅の狭い材料や壁際作業に対応。縦置きマガジン。壁際のランナ留めも快適。
仕様打込み深さ調整、トリガロック付、細径ノーズ付属品ノーズアダプタ(透明:一般用/黒:幅の狭い材料用 各2個)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース質量(kg)2.1使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)コンクリートピン:19、22、25釘装てん数(本)100使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
エア波釘打 マキタエア波釘打マキタ
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
位置ずれが少なく丈夫にとまる波釘を打つ。
仕様単発/連続、打ち自動切替付属品六角棒レンチ3、4(各1本)、セフティゴーグル、油さし質量(kg)2.6使用ホース内径(Φmm)6.5以上釘装てん数(本)80(40本×2連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.83[5.0~8.5]ステープル幅(mm)25ステープル長さ(mm)波釘:9(3/8)、12(1/2)
フロア用ブラッド釘打 マキタフロア用ブラッド釘打マキタ
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
ショートマガジン採用で際打ちもラクラク!
用途フロア、下地、内装仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、フロア打ち対応付属品六角棒レンチ4、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース質量(kg)2.1使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)ブラッドネイル:32、38、45、50、57、64釘装てん数(本)50(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.83[4.5~8.5]
高圧ブラッド釘打 マキタ高圧ブラッド釘打マキタ
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
軽量&コンパクト高圧専用設計ならではの快適な取り回し。開閉式ドライバガイド釘詰まりが起きても、工具レスで開閉。エアダスタ搭載。本体内部を通らないクリーンなエアを強力に直接噴射。堅いフローリング材も美しい仕上り。エアダスタ搭載。強力に直接噴射!堅い単板フローリング材にも一発で打込み!木割れや膨らみを防ぎ、美しく仕上がります。
用途フロア、下地、内装仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち切替、空打ち防止、トリガロック、フロア打ち対応、エアダスタ付属品ノーズアダプタ(平打用)、六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース質量(kg)1.4使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)ブラッドネイル:32、38、45、50釘装てん数(本)43(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.98~2.26[10~23]
エア釘打 マキタエア釘打マキタ
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
美しい仕上り&安心、確実な作業を実現!
用途内装、家具木工仕様空打ち防止、トリガロック付、後方排気付属品ノーズアダプタ、六角棒レンチ、セフティゴーグル、油さし、プラスチックケース質量(kg)1使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)ピンネイル長さ:18、25、30、35釘装てん数(本)110使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
仕上釘打 マキタ仕上釘打マキタ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
先端部を押し付けながらトリガを引く、コンタクト打ち機構を採用!
使用釘(mm)仕上釘・超仕上釘15、20、25、30、35、40、45、50使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.83(4~8.5)仕様空打ち防止目盛付打込み深さ調整付属品油さしセフティゴーグル、ノーズアダプタ、六角棒レンチ3、インレットフィルター、プラスチックケーストラスコ品番419-1285質量(kg)1.2高さ(mm)247使用ホース内径(Φmm)6.5以上釘装てん数(本)100(1連)釘頭(mm)仕上:1.9×1.3超仕上:1.4×1.3
釘打