絞り込み
ブランド
  • マタドール(MATADOR)(3)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](4)
二面幅(mm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
全長(mm)
  • 33
  • 25(26)
  • 28(28)
  • 32(20)
  • 38(19)
  • 40(27)
  • 43(33)
  • 49(18)
  • 50(61)
  • 52(28)
  • 55(35)
  • 60(105)
  • 70(44)
  • 74(18)
  • 75(48)
  • 80(18)
  • 100(94)
  • 121.5(19)
  • 132(25)
  • 140(22)
  • 150(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビットソケットは、ボルトやナットをしめたり緩めたりする時に使われている工具です。ソケットレンチやラチェットハンドルなどに取り付けて使います。ビットソケットの主な種類は六角穴付きのボルトやナットをしめる時に適しているヘキサゴン型、トルクスネジ専用のトルクス型、プラスネジまたはマイナスネジ専用のプラスマイナス型など。耐久性の高いタイプや狭い所での作業に適しているタイプなど、作業の用途に合わせて選ぶことができます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 1/4 PROXXON(プロクソン)トルクスビットソケット(いじり止め穴付) 1/4PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
499税込549
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し全長(mm)33先端形状トルクス(いじり止め穴付)差込角(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
1/4SQヘックスビットソケット マタドール(MATADOR)1/4SQヘックスビットソケットマタドール(MATADOR)
1,998税込2,198
1個ほか
翌日出荷から翌々日出荷
ヘックスビットソケット。
全長(mm)33ビット全長(mm)14差込角(DR)1/4”ソケット径(Φmm)11.9
プラスビットソケット マタドール(MATADOR)プラスビットソケットマタドール(MATADOR)
1,998税込2,198
1本ほか
翌日出荷
プラスビットソケット。
全長(mm)33質量(g)14先端形状プラスビット全長(mm)14差込角(DR)1/4”ソケット径(Φmm)11.9
1/4SQマイナスビットソケット マタドール(MATADOR)1/4SQマイナスビットソケットマタドール(MATADOR)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
全長(mm)33先端形状マイナスビット全長(mm)14差込角(DR)1/4”ソケット径(Φmm)11.9
ビットソケット