絞り込み
ブランド
  • マキタ(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 18(2)
  • 36(4)
最大トルク(N・m)
  • 170(1)
  • 180(1)
  • 200(1)
  • 210(2)
  • 220(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
  • 2.5(3)
  • 4(1)
  • 5(2)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M5~M16(7)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M5~M12(1)
  • M5~M14(6)
M5~M12・M5~M14
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3700
  • 0(4)
  • 0~950(2)
  • 1300(2)
  • 2000(7)
  • 2100(2)
  • 2200(4)
  • 2300(12)
  • 2400(8)
  • 2450(2)
  • 2500(10)
  • 2600(11)
  • 2700(10)
  • 2800(17)
  • 3000(19)
  • 3200(6)
  • 3300(6)
  • 3400(4)
  • 3600(6)
  • 3900(4)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4~M8(5)
M4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • 22~125(5)
22~125
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 30分未満(4)
1~2時間未満・30分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 4000(2)
  • 4100(3)
  • 4600(2)
4000・4100・4600
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(1)
18(2)
36(4)
36Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)36VコードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他全長(mm)111高さ(mm)243最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M14本体形状ピストル型打撃数(min-1[打撃/分])ソフトモード:0~2000、パワーモード:0~4100、テクスモード:0~2200ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6
18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6モーター直流ブラシレスモーターヘッド長さ(mm)114質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
40Vmax 充電式インパクトドライバ マキタ40Vmax 充電式インパクトドライバマキタ
66,980税込73,678
1台
当日出荷
保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)締付能力(高力ボルト)M5~M14充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~1251充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
40Vmax 充電式インパクトドライバ(本体のみ) マキタ40Vmax 充電式インパクトドライバ(本体のみ)マキタ
23,980税込26,378
1台
当日出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×86×247(BL4025装着時)質量(kg)1.6(BL4025装着時/バッテリー含む)付属品(+)ビット2-65、フック1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
打撃数(min-1[回/分])最速:0~4100/強:0~3600/中:0~2600/弱:0~1400/逆転オートストップモード:0~4100最大出力トルク(N・m)210バッテリー容量(Ah)2.0(2本)バッテリー電圧(V)直流36(40max)能力(mm) 普通ボルトM5~M16充電時間(分)約15分(実用充電)約22分(フル充電)回転数(min-1[回/分])最速:0~3700/強:0~3200/中:0~2100/弱:0~1100/逆転オートストップモード:0~3700ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14関連資料(1.84MB)
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
打撃数(min-1[回/分])最速:0~4100、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1400、逆転オートストップモード:0~4100最大締付トルク(N・m)210能力(mm) 普通ボルトM5~M16能力(mm) 高力ボルトM5~M14回転数(min-1[回/分])最速:0~3700、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、逆転オートストップモード:0~3700関連資料(1.84MB)
10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)10.8VコードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
「軽快でコンパクトな高機能モデル」 10.8Vにトリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ!(従来品比約33%UP) ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.2kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
質量(kg)1.2(蓄電池装着時)モーター直流ブラシレスモーターねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6ヘッド長さ(mm)114
充電式インパクトドライバ