絞り込み
ブランド
  • SHINKO(新興製作所)
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(40)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(25)
  • エスコ(16)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • ミルウォーキーツール(14)
  • 京セラインダストリアルツールズ(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](8)
  • EARTH MAN(5)
  • BLACK&DECKER(5)
  • DEWALT(デウォルト)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • 瓜生製作(3)
  • KTC(2)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • SK11(2)
  • WORX(2)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
バッテリー電圧(V)
  • 7.2(1)
  • 10.8(1)
  • 14.4(1)
最大トルク(N・m)
  • 22(1)
  • 26(1)
  • 120(1)
  • 130(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(3)
  • 2(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1300(1)
  • 2200(1)
  • 2300(1)
  • 2500(1)
1300・2200・2300・2500
充電時間
  • 45~60分未満(1)
45~60分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3000(3)
3000
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
7.2(1)
10.8(1)
14.4(1)
充電式ペンインパクトドライバー SHINKO(新興製作所)充電式ペンインパクトドライバーSHINKO(新興製作所)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
軽量で細身なので、ちょっと使いにちょうどいいペン型インパクトドライバー。充電式ペンインパクトドライバーDCPI-7215(現行品)より充電時間が約120分と短縮になり、バッテリー容量が1.5Ahから2.0Ahと増えました。手締め機能付きで、用途や場所によってガンタイプ、ストレートタイプに切替が可能。LEDライト付きで、残量表示付きバッテリーです。
用途ビスを締めたり、硬い素材にビスを打ち込んだりするのに適しています。軽作業に最適。仕様バッテリーパック:型式:LBP-7220、電池:リチウムイオン、電圧:DC7.2V、充電器:型式:LBC-7225、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、充電時間:約120分付属品バッテリーパック・充電器・ドライバービット寸法(mm)ガンタイプ:幅215×奥行40×高さ217、ストレートタイプ:幅295×奥行40×高さ60質量(kg)0.6周波数(Hz)50/60電圧(V)DC7.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2300最大締付トルク(N・m)22バッテリー容量(Ah)2.0打撃数(min-1)0~3000
インパクトドライバー SHINKO(新興製作所)インパクトドライバーSHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。
付属品バッテリー、充電器、ドライバービット1本質量(kg)1.08(バッテリー含む)タイプバッテリータイプ電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])0~2200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×190バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)45最大トルク120N・m打撃数(min-1)0~3000適合バッテリーLBP-1015A使用充電器LBC-1015
充電ドライバー SHINKO(新興製作所)充電ドライバーSHINKO(新興製作所)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
高速・低速切替え機能付きで無段変速です。LEDライト付き。
付属品バッテリー、充電器、ドライバービットNo1、No2、ドリルビット2mm、3mm、収納ケース質量(kg)1.12(バッテリー含む)穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21使用充電器入力電源単相100V、受電時間30分
コードレスインパクトドライバー SHINKO(新興製作所)コードレスインパクトドライバーSHINKO(新興製作所)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
用途ビス(十字ネジ)の緩め、締付作業等に付属品バッテリーパックLBP-1415×2個、充電器LBC-1415、ビット1×65mm、ビット2×65mm、ブローケース定格時間(分)約30アズワン品番64-3674-74
充電式インパクトドライバ