絞り込み
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • モノタロウ(2)
  • マキタ(41)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(24)
  • エスコ(16)
  • Panasonic(パナソニック)(16)
  • ミルウォーキーツール(12)
  • 京セラインダストリアルツールズ(10)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • EARTH MAN(5)
  • BLACK&DECKER(5)
  • DEWALT(デウォルト)(4)
  • SHINKO(新興製作所)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • 瓜生製作(3)
  • KTC(2)
  • SHINANO(信濃機販)(2)
  • SK11(2)
  • WORX(2)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(3)
  • 18(8)
最大トルク(N・m)
  • 33(3)
  • 165(5)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M5~M10(1)
  • M5~M14(2)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M5~M12(2)
M5~M12
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2800(3)
  • 3000(5)
2800・3000
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • 22~120(3)
22~120
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4~M8(3)
M4~M8
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 45~60分未満(1)
1~2時間未満・45~60分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3000(5)
  • 3400(2)
3000・3400
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
14.4(3)
18(8)
充電式 ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID152FW MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式 ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID152FWMAX(マックス)[事務用品・工具]
64,980税込71,478
1セット
3日以内出荷
”締めすぎ”を低減する「フォームタイモード」を搭載。初心者でも熟練工と同じ施工を実現。強靱な耐環境性能「MAX/IEGS」。4つの運転モードで快適作業。Pコン・フォームタイの締め過ぎによる壁厚み不足・変形を低減。
用途型枠用インパクトドライバ付属品充電器 JC-925A、電池パック JP-L91850A×2個、ビット(+No.2×65mm)、ベルトフック、キャリングケースセット内容充電器 JC-925A、電池パック JP-L91850A×2個、ビット(+No.2×65mm)、ベルトフック、キャリングケース種別PJ91196質量(kg)1.4(JP-L91850A装着時)能力小ネジ:M4~M8、コーススレッドねじ:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])フォームタイモード:0~2800、ノーマル(弱)モード:0~1700、ノーマル(強)モード:0~3000 、リミット(1秒)モード:0~2800モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)約165(約1638kgf/cm)ヘッド長(mm)109ビット挿入寸法(mm)六角対辺:6.35、対角:7.1バッテリー電圧(V)18ライト種類白色LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)237×79×127
充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153 MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153MAX(マックス)[事務用品・工具]
58,980税込64,878
1セット
3日以内出荷
仕様14.4Vセット付属品充電器(JC-925A)、ビット(+No.2×65)1本、フック、キャリングケース、取扱説明書、保証書、電池パック(JP-L91450A)2個適合【使用可能電池パック】マックスリチウムイオン電池パック/18V:JP-L91850A・JP-L91825A 、14.4V:JP-L91450A・JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415寸法(mm)【ビッド挿入寸法】六角対辺:6.35、対角:7.1質量(kg)1.3(フック無し時)電圧(V)18/14.4能力小ねじ:M4~M8、コーススレッド:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12打撃数(min-1[回/分])0~3000無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~3000、中モード:0~2400、弱モード:0~900モーターブラシレスDCモータ最大締付トルク(N・m)約165(約1638kg・cm)ヘッド長(mm)109寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×235
充電静音ドライバー(18V) MAX(マックス)[事務用品・工具]充電静音ドライバー(18V)MAX(マックス)[事務用品・工具]
77,980税込85,778
1セット
3日以内出荷
ブラシレスDCモータ採用です 強靭な耐環境性能「MAX IEGS」です 静音性と締めやすさ両立の静音インパクトドライバです
用途各種ネジ締め作業
充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153 MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式ブラシレスインパクトドライバ PJ-ID153MAX(マックス)[事務用品・工具]
32,980税込36,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
狭いスペースで活躍! 新ラインナップのスライド式正逆切替! 14.4/18V電池パック兼用。
寸法(mm)【ビッド挿入寸法】六角対辺:6.35、対角:7.1電圧18/14.4能力小ねじ:M4~M8、コーススレッド:22~120mm、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12モーターブラシレスDCモータヘッド長(mm)109
充電静音ドライバー(18V)本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]充電静音ドライバー(18V)本体のみMAX(マックス)[事務用品・工具]
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
付属品ビット([[+]]2×65)×1本、フックトラスコ品番114-5089質量(kg)0.9
充電式ハ静音インパクトドライバー MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式ハ静音インパクトドライバーMAX(マックス)[事務用品・工具]
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
18V静音インパクトドライバ 低振動で、さらに締めやすく! サッシビス締めから、金物ビス締めまで快適作業! クラス最短ヘッド長 135mm 前後割ショートハウジングにより、全長135mmで、取回しが良くなりました。 さらに低振動で締めやすく スタミナアップとスピード維持 プッシュスイッチで素早く正逆切替 4種類の照射モード 4つの回転モードで快適作業 クイックリバース MAX IEGS 『マックスイージス』
バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m)強モード:約33(337kgf・cm2)、弱モード:約6(63kgf・cm2)無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2800、中モード:0~2000、弱モード:0~700ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M10ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120打撃数(min-1[回/分])0~3400付属品リチウムイオン電池パック(JP-L91850A×2個)、充電器(JC-925A)、ビット(+No2×L65)1本、フック、キャリングケース質量(kg)1.5(JP-L91850A装着、フック無時)モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm)金物ねじ: 30~75バッテリーリチウムイオン電池 JP-L91850Aビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法: 6.35、対角寸法: 7.1寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)238×79×154(JP-L91850A装着、フック無時)使用充電器JC-925A
充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式インパクトドライバMAX(マックス)[事務用品・工具]
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
充電式インパクトドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式インパクトドライバMAX(マックス)[事務用品・工具]
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
質量(kg)1.4(フック無し時)モーターブラシレスDCモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850AJP-L91825A、14.4V:JP-L91440AJP-L91430AJP-L914JP-L91415AJP-L91415ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法:6.35、対角寸法:7.1充電時間(分)実用充電 約55(容量の約90%)、満充電 約65(容量の約100%)ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)127×79×237(ヘッド長109)使用充電器リチウムイオン急速充電器JC-925ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
充電式インパクトドライバ