「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
SHARE LINK 充電式インパクトドライバーEARTH MAN翌々日出荷
専用バッテリーパック付き(2.0Ah)×1 充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。 インパクト機構 LEDライト 無段変速 正転・逆転 ブレーキ付き
用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに 木材・樹脂の穴あけに付属品インパクトドライバー本体×1 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 18V2.0Ah専用バッテリーパック×1 18V専用充電器×1 取扱説明書×1質量(kg)1.2(バッテリーパック除く・ベルトフック含む)能力普通ボルト:M5~M16/高力ボルト:M5~M12最大トルク(N・m)180(1835kgf・cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×84×210 ※バッテリーパック除く・ベルトフック含む打撃数(min-1[回/分])0~3600無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800(無段変速)ねじ締め能力木ねじ Φ4.1×38mm 米松 240本/木ねじ Φ5.1×75mm 米松 60本/万能ビス Φ4.5×90mm 米松 90本ビット差込部(mm)6.35(六角軸)モーター電圧(V)DC18
SHARE LINK 充電式ブラシレスインパクトドライバーEARTH MAN5日以内出荷
専用バッテリーパック付き(4.0Ah)×1 3段階トルク切替機能付き 充電残量表示機能付き:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。 インパクト機構 LEDライト 無段変速 正転・逆転 ブレーキ付き
用途DIYなどのねじ締め・ゆるめ、穴あけ等に使うことができます。作業に応じて3段階のトルクに切り替えることができます。1回の充電で木ねじを約260本打ち込み可能です。(Φ4.1×38mm/米松/4.0Ahバッテリーパック取付け時)また、高回転+打撃のインパクト式でドリルドライバーよりも長いねじの打ち込みや、硬い素材への打ち込みが効率良く作業できます。付属品インパクトドライバー本体×1 6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm×1 18V4.0Ah専用バッテリーパック×1 18V専用充電器×1 収納ケース×1 取扱説明書×1質量(kg)0.93使用温度範囲(℃)5~40能力普通ボルト:M5~M12/高力ボルト:M5~M10最大トルク(N・m)【HIGH】 180(1835kgf・cm)/【MID】 140(1427kgf・cm)/【LOW】 100(1019kgf・cm)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×72×200 ※ベルトフック除く打撃数(min-1[回/分])【HIGH】0~3600【MID】 0~2900【LOW】 0~1300無負荷回転数(min-1[r.p.m])【HIGH】0~3000(無段変速)/【MID】0~2000(無段変速)/【LOW】0~1000(無段変速)ねじ締め能力木ねじ:Φ4.1×38mm/米松:260本/木ねじ:Φ5.1×75mm/米松:70本/万能ビス:Φ4.5×90mm/米松:130本ビット差込部(mm)6.35(六角軸)モーター電圧(V)DC18
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
幅広ドライバートップマン[工具・金物]税込¥945¥859