特価
本日1月18日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
18(3)
こんなお得な商品も!
充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ
モノタロウ
¥4,898
税込¥5,388
全長101mmのコンパクトなヘッドで205Nmの高トルク。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
付属品TSTAKキットボックス×1個、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー)×2個、DCB1104(4A 充電器)×1個
回転数(min-1[r.p.m])0~1000/2800/3250
打撃数(min-1[回/分])0~3800
本体質量(kg)0.95
チャック寸法(mm)6.35
バッテリーリチウムイオン
締付トルク(N・m)205
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)18
振動(m/s2)18.5
1台
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
こんなお得な商品も!
充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ
モノタロウ
¥4,898
税込¥5,388
小型・軽量でも190Nmの高トルク。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。5.0Ahの高容量電池「TSTAKキッドボックス」を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~2800
打撃数(min-1[回/分])0~3200
本体質量(kg)0.96
チャック寸法(mm)6.35
バッテリーリチウムイオン
締付トルク(N・m)190
バッテリー容量(Ah)5
バッテリー電圧(V)18
振動(m/s2)21
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
4A 充電器。油圧式インパクト機構&ブラシレスモーターを搭載しています。101MMの短いヘッド長を実現しています。高照度LEDライとを9個搭載しています。(25ルーメン)2スピードの切り替えが可能です。静音設計です。
セット内容:TSTAKキットボックス、Powerstack コンパクトバッテリー×2
質量(kg)1
回転数(min-1[r.p.m])0-1100、0-3000
定格電圧(V)DC18
打撃数(min-1[回/分])0-4200
チャック寸法(mm)6.35
締付トルク(N・m)56
係数振動:19.5 (m/s2)
1セット
¥66,980
税込¥73,678
翌日出荷
小型・軽量でも163Nmの高トルク。スピードは3段階に切り替えが可能。低速はネジがなめるリスクを低減できるプレシジョンドライブ機能を搭載。ブラシレスモーター搭載。消費や交換が必要なブラシが無いモーター(ブラシレスモーター)を採用。これにより軽量、コンパクト、長寿命を実現。本体の表面温度も大幅削減。他の10.8Vと共用できる2.0Ahリチウムイオン電池を採用。キットボックスは他のTSTAKシリーズツールボックスと連結できます。1回の充電での作業時間が大幅にアップします。建設現場の加工な使用条件を考慮し、噴霧・粉塵耐久テスト、繰り返し衝撃テストが行われ、問題の無いものが製品化。プレシジョンドライブ機能を搭載。一秒遅延してインパクトを発生させることにより、ネジがなめるリスクを軽減。精密な作業に最適な機能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~950/1950/2850
打撃数(min-1[回/分])0~3600
本体質量(kg)0.8
チャック寸法(mm)6.35
バッテリーリチウムイオン
締付トルク(N・m)163
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)10.8
振動(m/s2)6.7
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。