絞り込み
ブランド
  • インガソール・ランド
  • JTC(27)
  • マキタ(20)
  • KTC(16)
  • ミルウォーキーツール(16)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(14)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • SHINANO(信濃機販)(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • ベッセル(4)
  • 空研(4)
  • 東空販売(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • エス・ピー・エアー(2)
  • REX(レックス)[自動車用品](2)
  • EARTH MAN(1)
  • エスコ(1)
  • 大橋産業(BAL)(1)
バッテリー電圧(V)
  • その他(8)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](1)
  • 9.5[3/8](3)
  • 12.7[1/2](5)
  • 19.0[3/4](3)
  • 25.4[1](1)
最大トルク(N・m)
  • 215(1)
  • 245(2)
  • 433(1)
  • 495(1)
  • 1360(2)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M6~M12(1)
  • M10(1)
  • M14(3)
  • M22(1)
  • M32(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M10~M16(1)
M10~M16
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(3)
  • 5(3)
2.5・5
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2450(2)
  • 3000(2)
2450・3000
充電時間
  • 45~60分未満(3)
45~60分未満
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 225(2)
  • 1900(3)
225・1900
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(5)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
その他(8)
バッテリー式インパクトレンチ インガソール・ランドバッテリー式インパクトレンチインガソール・ランド
109,800税込120,780
1セット
4日以内出荷
調和のとれたインパクト機構。最大トルク1360Nmのハイパワーに対してコンパクト設計。円形で影のないLEDライトは明るさ4段階設定可能。金属のドライブトレインとハンマー機構は堅固で耐久性が高く、最大のパワーと効率にあわせて最適化。電子ブレーキ付き可変速スイッチにより、最高のツールコントロール性と安全性が向上し、トリガーを放すと回転が停止。強化フレームが、液体、化学薬品、度重なる落下から保護。強力なブラシレスモーターが耐久性と効率を向上させ、クラス最高のパワー対重量比を実現。
長さ(mm)295幅(mm)88高さ(mm)216(バッテリー含む)電圧(V)DC20締付能力(普通ボルト)目安M32バッテリーBL2022最大締付トルク(N・m)1360バッテリー容量(Ah)5適合バッテリーBL2022打撃数(bpm)2450RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
充電式インパクトレンチ インガソール・ランド充電式インパクトレンチインガソール・ランド
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
インガソール・ランド製 ハイトルク コードレスインパクトレンチ。正転時の最高トルク1,765Nmで3段階のシャットオフ機能付き。逆転時は最高トルク2,711Nmのハイトルクモデル。
用途トラックメンテナンス、各種工業修理セット内容BL2022バッテリー×2、本体(W8171)、チャージャー長さ(mm)223質量(kg)5.8(バッテリー含む)適合バッテリーBL2022グリーン購入法適合グリーンマーク認定
充電式インパクトレンチ インガソール・ランド充電式インパクトレンチインガソール・ランド
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
本体先端から後端までの長さ135mmのコンパクト設計でありながら最高トルク433Nm出力可能。本体重量も1.0Kgの軽量設計。狭い場所などの作業にも最適な高機能インパクトレンチ。
セット内容BL2022バッテリー×2、本体(W3151)、チャージャー長さ(mm)135質量(kg)3.4(バッテリー含む)最大トルク(N・m)433差込角(sq.)12.7適合バッテリーBL2022グリーン購入法適合グリーンマーク認定
バッテリー式インパクトレンチ インガソール・ランドバッテリー式インパクトレンチインガソール・ランド
129,800税込142,780
1セット
4日以内出荷
高トルク・コードレスインパクトレンチ 両回転トルクコントロールタイプ W7372 3/4” JIS & ISO トラックホイール対応 正転・逆転シャットオフ機能付き 3/4” パワーコントロールインパクトレンチ
用途ボルト交換、タイヤ交換、トラックメンテナンス、工業用修理長さ(mm)295幅(mm)88高さ(mm)287(バッテリー含む)差込角(sq.)3/4適合バッテリーBL2022セット内容2×BL2022 バッテリー、本体(W7372)、チャージャー、バッグ質量(kg)3.75(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])0-600/0-1000/0-1450/0-1900モーターブラシレスモーター先端形状リテーニングリング角ドライブsq(mm)19~80(3/4インチ)機能LEDライトバッテリーBL2022アンビル3”打撃数(bpm)2450RoHS指令(10物質対応)対応ソケットサイズ(inch)3/4”、リテーニングリング再生紙使用マーク適合
充電ラチェットレンチ(20V) インガソール・ランド充電ラチェットレンチ(20V)インガソール・ランド
89,980税込98,978
1個
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~225付属品電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケーストラスコ品番821-7922質量(kg)2.27電圧(V)20バッテリー電圧(V)20差込角(sq.)12.7
電動インパクトレンチ インガソール・ランド電動インパクトレンチインガソール・ランド
87,980税込96,778
1セット
4日以内出荷
IQVコントロールシステムが、シャットオフ機能付きのハンドタイト・レンチタイト、クラス最高トルクのミッドパワー・マックスパワーの4つのモードを設定。使いやすいダイヤル式で状況に応じたトルクを選んでハンドタイトモードは20N・m、レンチタイトモードは55N・mで自動的にシャットオフします。全長188mmのコンパクトデザイン。
用途自動車修理から重機械組立まで長さ(mm)183幅(mm)77高さ(mm)268(バッテリー含む)差込角(sq.)1/2 square適合バッテリーBL2022/BL2012セット内容本体、バッテリー(BL2022・BL2012×1台ずつ)、充電器、ケース質量(kg)(BL2022使用時)2.44、(BL2012使用時)2.10RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
IR 3/8インチ 充電中型ラチェットレンチ(20V) インガソール・ランドIR 3/8インチ 充電中型ラチェットレンチ(20V)インガソール・ランド
119,800税込131,780
1台
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~225トラスコ品番821-7921セット内容電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケース長さ(mm)445質量(kg)2.27電圧(V)DC20V締付能力(普通ボルト)M10充電時間50分差込角(sq.)9.5
IR 3/8インチ 充電アングルインパクトレンチ(20V) インガソール・ランドIR 3/8インチ 充電アングルインパクトレンチ(20V)インガソール・ランド
129,800税込142,780
1台
当日出荷
長さ(mm)439差込角(sq.)9.5トラスコ品番821-7926セット内容電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケース質量(kg)2.27無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1900充電時間50分打撃数(min-1)3000
充電インパクトレンチ インガソール・ランド充電インパクトレンチインガソール・ランド
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
金属のドライブトレインとハンマー機構は頑丈で耐久性が高く、最大のパワーと効率に合わせて最適化してます。 高出力レアアースマグネットモーター交換可能なブラシによる長寿命と高出力を実現してます。 スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースが内部部品を保護し、金属躯体は度重なる落下にも耐えます。 ラバーオーバーモールドグリップが振動を抑えて疲労を軽減し、長時間の使用における使用者の快適性を向上します。
用途自動車関係など一般産業用に
充電式アングルインパクトレンチ インガソール・ランド充電式アングルインパクトレンチインガソール・ランド
87,980税込96,778特価
1セット
当日出荷
特許出願中のインラインバッテリーデザインは他のインパクトレンチが入ることのできない、従来型のラチェットレンチや素手で作業していた場所に対応可能。人間工学デザインから生まれたハンドルと快適なグリップでラチェットと同じリーチを実現。スチール強化アルミニウムで作られた耐久性の高いハンマーケースと非常にタフなナイロン筐体は、高さ1.8mからの度重なる落下や各種薬剤への耐久性を備えます。メンテナンス可能なヘッドが長寿命をサポート。数箇所のクイックスクリューをはずすだけで内部にアクセスすることができ、部品とツール交換のコストを節減。電池のグレードアップで約1.6倍の稼働時間を確保。
長さ(mm)439幅(mm)77高さ(mm)72(バッテリー含む)差込角(sq.)1/2適合バッテリーBL2012トラスコ品番821-7927セット内容1/2インチピンドライブインパクトツール、充電器、BL2012リチウムイオンバッテリー×2、ケース質量(kg)2.27無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1900ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)充電時間(分)50打撃数(min-1)3000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
充電式インパクトレンチ