絞り込み
ブランド
  • 空研
  • JTC(27)
  • マキタ(20)
  • KTC(16)
  • ミルウォーキーツール(16)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(14)
  • インガソール・ランド(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • SHINANO(信濃機販)(8)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • ベッセル(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • エス・ピー・エアー(2)
  • 東空販売(2)
  • Meltec(大自工業)(2)
  • REX(レックス)[自動車用品](2)
  • EARTH MAN(1)
  • エスコ(1)
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
  • その他(1)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](1)
  • 19.0[3/4](2)
最大トルク(N・m)
  • 580(1)
  • 750(2)
ねじ締め能力(mm)ボルト
  • M14~M24(1)
  • M16~M27(2)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M12~M18(1)
  • M14~M20(2)
M12~M18・M14~M20
バッテリー容量(Ah)
  • 4.2(1)
  • 5(2)
4.2・5
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2200(2)
  • 2400(1)
2200・2400
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 45~60分未満(2)
1~2時間未満・45~60分未満
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1550(1)
  • 1900(2)
1550・1900
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(2)
その他(1)
充電式インパクトレンチ(18V)用電池パック・充電器 空研充電式インパクトレンチ(18V)用電池パック・充電器空研
29,980税込32,978
1個
当日出荷
KW-E190pro用電池パックです。
用途KW-E190pro本体に装着。トラスコ品番224-9078適合機種KW-E190pro5F種類電池パック電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5
充電式インパクトレンチフルセット 空研充電式インパクトレンチフルセット空研
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
低振動、低騒音で5.0Ahリチウムイオン電池搭載のハイパワーです。 電池の残容量目安の表示機能を備えています。
用途乗用車・小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に、建設機械・フォークリフトの整備作業に差込角(sq.)12.7トラスコ品番224-9077セット内容電池パック(KB9L54J)×2個、充電器(KC-L81J)、工具ケース材質本体ケース:樹脂、Eproクラッチ:鉄質量(kg)2.6黒/緑打撃数(min-1[回/分])2400無負荷回転数(min-1[r.p.m])1550充電時間(分)約60
充電インパクトレンチセット19mm角 空研充電インパクトレンチセット19mm角空研
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。
用途小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に差込角(sq.)19仕様充電インパクトレンチ本体のみ仕様付属品(充電器)KC-L18J、(電池パック)KB9L62Jトラスコ品番764-7948セット内容電池パック(KB9L62J)×1個、充電器(KC-L81J)質量(kg)3.6黒/緑タイプ電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900機能LEDライト機能付充電時間(分)55打撃数(min-1)2200
充電インパクトレンチ19mm角 空研充電インパクトレンチ19mm角空研
99,980税込109,978
1台
当日出荷
Eproクラッチ機構を採用しています。低振動、低騒音です。モーターパワーを効率よくインパクト打撃に変換し、電池の持ちがアップしました。電源自動停止機能付です。建機、フォークリフトの整備作業にエアーホースレスで驚異的なパフォーマンスを発揮します。
用途小型トラックのホイールナット脱着作業に、大型トラックのホイールナットの仮締め作業に黒/緑機能LEDライト機能付差込角(sq.)19仕様充電インパクトレンチ本体のみトラスコ品番764-7930セット内容本体のみ質量(kg)2.7タイプ電子式スイッチ、モーターブラシレス仕様無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900充電時間(分)55打撃数(min-1)2200
充電式インパクトレンチ