絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • マキタ(22)
  • オグラ(20)
  • DIAMOND(9)
  • ミルウォーキーツール(8)
  • サンワ(電動工具)(6)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(5)
  • ダイア(4)
  • アーム[作業工具](3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(2)
  • DEWALT(2)
  • GKM(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • 泉精器製作所(1)
  • H&H(1)
  • BLACK&DECKER(1)
  • カクタス(1)
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(6)
  • 18(7)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 5(3)
  • 5.0(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(2)
  • 30~45分未満(1)
  • 45~60分未満(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 6000(2)
  • 6600(2)
6000・6600
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノックアウトパンチアタッチメント Panasonic(パナソニック)ノックアウトパンチアタッチメントPanasonic(パナソニック)
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
仕様(最大打ち抜き)【EZ1DD2(14.4V/18V共通)】Lowモード、クラッチ40、鉄板2.3mm以下、薄鋼電線管~C75、厚鋼電線管用~G70【EZ1PD1(14.4V/18V共通)】強モード、鉄板1.6mm以下、薄鋼電線管~C51、厚鋼電線管用~G54ブラック作業量(目安)<充電インパクトドライバー(EZ1PD1)14.4V5.0Ah EZ9L48使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板暑さ1.6mm/約120本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約110本<充電インパクトドライバー(EZ1PD1)18V5.0Ah EZ9L54使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板暑さ1.6mm/約150本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約130本<充電ドリルドライバー(EZ1DD2)18V5.0A EZ9L54使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板厚さ1.6mm/約220本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約185本【厚鋼電線管用パンチカッター70】鉄板1.6mm/約150本<充電ドリルドライバー(EZ1DD2)14.4V5.0Ah EZ9L48使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板暑さ1.6mm/約185本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約130本【厚鋼電線管用パンチカッター70】鉄板1.6mm/約120本適合工具充電ドリルドライバー(EZ1DD2)14.4Vと18V/Lowモード、クラッチ40(highモードでの使用は不可)、充電インパクトドライバー(EZ1PD1)14.4Vと18V/強モード(中モード、弱モードでは使用は不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.51MB)
充電ケーブルカッターDual Panasonic(パナソニック)充電ケーブルカッターDualPanasonic(パナソニック)
459,800税込505,780
1台
翌日出荷
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。 壁際でも切断が簡単なカニばさみ式。
付属品ケーブルカッター刃、ケース質量(kg)5.7(電池パックEZ9L45装着時)口径(Φmm)56切断能力(mm)最大:CV線(3心)200mm2(Φ54mm)、CVT線200mm2(Φ55mm)、VVR線(3心)150mm2(Φ50mm)ケーブル切断(目安・フル充電):CV線(200mm2)約340本、CV線(250mm2)約310本、CV線(325mm2)約250本、CVT線(60mm2×3心)約340本、CVT線(100mm2×3心)約260本、CVT線(150mm2×3心)約210本、CVT線(200mm2×3心)約170本素線径(mm)切断可能最小/Φ1.0寸法(全長×全高×幅)(mm)402×263×80
固定台 Panasonic(パナソニック)固定台Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.04MB)
アルミケース Panasonic(パナソニック)アルミケースPanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1箱
翌々日出荷
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×167×352 ※ハンドル折り畳み時RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.04MB)
ケーブルラックレースウェイパンチャー Panasonic(パナソニック)ケーブルラックレースウェイパンチャーPanasonic(パナソニック)
279,800税込307,780
1台
翌日出荷
EZ9XRP08、EZ9XRP11、EZ9XR14(パンチダイス)使用可能軟鋼・ステンレス対応スタンド固定作業も手持ち作業も可能ボルト通し穴あけに、バリが出にくい ※メーカー測定条件による
セット内容EZ9K13、パンチダイス11、固定台、補助ハンドル適合本体EZ46A4X-B,EZ46A4K-B,EZ45A6K-B,EZ4544K-H,EZ4641K-H能力《Φ11穴あけ ケーブルラック 板厚=2.0mm EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約530穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約470穴《Φ8穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP08使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約550穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約490穴《Φ11穴あけ D1(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP11使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約520穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約460穴《Φ14穴あけ D2(ハンガーレール) EZ46A4X-B(本体)・EZ9XRP14使用》 18V 5.0Ah電池パック(EZ9L54)使用時:約500穴/14.4V 5.0Ah電池パック(EZ9L48)使用時:約440穴本体寸法(mm)全長155 × 全高145 × 全幅59本体質量(kg)2.2(本体・パンチダイス11装着時)(固定台1.0最大能力軟鋼SS400相当 Φ14mm、板厚2.0mm/ステンレスSUS304相当 Φ14mm、板厚1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.04MB)
補助ハンドル Panasonic(パナソニック)補助ハンドルPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.04MB)
固定台 Panasonic(パナソニック)固定台Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
EZ9XAP1に付属
適合本体EZ9XAP1RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.04MB)
油圧マルチシリーズ用 先端アタッチメント ノックアウトパンチ Panasonic(パナソニック)油圧マルチシリーズ用 先端アタッチメント ノックアウトパンチPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
盤などの配管用穴あけがスピーディ。油圧マルチの先端アタッチメントを換えるだけで「圧着」「圧縮」「切断」「打抜き」が可能。
付属品ボルト3/8×3/4、ボルト3/4、スリーブS、スリーブSS、アルミケース質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.9×8.9×6.8
デュアル 充電式全ネジカッター Panasonic(パナソニック)デュアル 充電式全ネジカッターPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
小型・軽量でW1/2(軟鉄)対応の全ネジカッターです。付属のスペーサーを使用すればW3/8(軟鉄/SUS)も切断可能です。(別売の替刃M12(軟鉄)とM10(軟鉄)もこの1台で対応可)上向き作業に適した形状で現場切断がスピーディにできます。高所での仮置きできる引っ掛けフックを搭載してます。切断後スイッチを引き続けると刃が最大に開いて自動停止するオートリセット機構搭載してます。
用途全ネジの切断。ケーブルラックの吊り込みに。冷温水管の吊りボルトに。空調設備の吊りボルトに。切断能力軟鋼・ステンレス:W3/8、軟鋼のみ:W1/2、M12、M10最小切断長(mm)25仕様床置き切断対応
デュアル 充電式全ネジカッターセット品 Panasonic(パナソニック)デュアル 充電式全ネジカッターセット品Panasonic(パナソニック)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
小型・軽量でW1/2(軟鉄)対応の全ネジカッターです。付属のスペーサーを使用すればW3/8(軟鉄/SUS)も切断可能です。(別売の替刃M12(軟鉄)とM10(軟鉄)もこの1台で対応可)上向き作業に適した形状で現場切断がスピーディにできます。高所での仮置きできる引っ掛けフックを搭載してます。切断後スイッチを引き続けると刃が最大に開いて自動停止するオートリセット機構搭載してます。予備の刃を収納できる小箱付。最小切断長さ約25mm。
用途全ネジの切断。ケーブルラックの吊り込みに。冷温水管の吊りボルトに。空調設備の吊りボルトに。付属品電池パック(18V 3.0Ah)×2個、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、全ネジカッター純正刃(W1/2)、全ネジカッター純正刃(W3/8)、W3/8・M10用スペーサー、ネジガイド組、六角レンチ(対辺4mm)、肩掛けベルト、刃固定ボルトトラスコ品番210-9977質量(kg)8.47切断能力W3/8(軟鋼・ステンレス)、W1/2、M12、M10(軟鋼のみ)最小切断長(mm)約25(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18アズワン品番64-8512-28
デュアル18V/14.4V全ネジカッター Panasonic(パナソニック)デュアル18V/14.4V全ネジカッターPanasonic(パナソニック)
64,980税込71,478
1台
翌日出荷
パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。
長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)機能切断解除機能
充電ケーブルカッターDual(本体のみ) Panasonic(パナソニック)充電ケーブルカッターDual(本体のみ)Panasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
お手持ちの14.4V/18V電池がそのまま使用可能。 ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。
バッテリー電圧(V)14.4/18質量(kg)2.8(EZ9L45装着時)素線径(mm)切断可能最小/Φ1.0最大切断能力(mm)CV線250mm2(Φ28mm)、CVT線60mm2(Φ32mm)、IV線325mm2(Φ29mm)、VVR線(3心)38mm2(Φ30mm)寸法(全長×全高×幅)(mm)291×263×60
角穴カッター 本体のみ Panasonic(パナソニック)角穴カッター 本体のみPanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V)14.4/18切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30付属品石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダクトケーストラスコ品番799-6641
角穴カッター 14.4V 2.0Ah Panasonic(パナソニック)角穴カッター 14.4V 2.0AhPanasonic(パナソニック)
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)2ストローク数(回/分)6000切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30充電時間(分)実用充電/約30、フル充電/約35能力(目安・フル充電で)照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》、切断サイズ600×600mm、切断数約17穴、切断サイズ450×450mm、切断数約20穴天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ300×300mm、切断数約25穴点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ457×457mm、切断数約19穴スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》切断サイズ55×95mm、切断数約75穴《コンパネ12mm》切断サイズ55×95mm、切断数約50穴電池パック電圧/DC14.4V 容量/2.0Ah (LFタイプ、リチウムイオン)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)226×329×72(電池パック装着時)本体質量(kg)1.65充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900消費電力(W)充電器/198付属品電池パック14.4V 2.0Ah(LFタイプ)(1個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能振動3軸合成値(m/s2)9.1トラスコ品番799-6608
角穴カッター 14.4V 5.0Ah Panasonic(パナソニック)角穴カッター 14.4V 5.0AhPanasonic(パナソニック)
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)5ストローク数(回/分)6000切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60能力(目安・フル充電で)照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ600×600mm、切断数約45穴切断サイズ450×450mm、切断数約50穴天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ300×300mm、切断数約75穴点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ457×457mm、切断数約50穴スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》切断サイズ55×95mm、切断数約210穴《コンパネ12mm》切断サイズ55×95mm、切断数約120穴電池パック電圧/DC18V 容量/5.0Ah (LJタイプ、リチウムイオン)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)226×343×72(電池パック装着時)本体質量(kg)1.9充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900消費電力(W)充電器/198付属品電池パック14.4V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能振動3軸合成値(m/s2)9.1トラスコ品番799-6616
角穴カッター 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック)角穴カッター 18V 5.0AhPanasonic(パナソニック)
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5ストローク数(回/分)6600切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60能力(目安・フル充電で)照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ600×600mm、切断数約50穴切断サイズ450×450mm、切断数約60穴天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ300×300mm、切断数約85穴点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ457×457mm、切断数約60穴スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》切断サイズ55×95mm、切断数約260穴《コンパネ12mm》切断サイズ55×95mm、切断数約140穴電池パック電圧/DC18V 容量/5.0Ah (LJタイプ、リチウムイオン)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)226×351×72(電池パック装着時)本体質量(kg)2.0充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900消費電力(W)充電器/198付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能振動3軸合成値(m/s2)9.1トラスコ品番799-6624
角穴カッター 18V 3.0Ah Panasonic(パナソニック)角穴カッター 18V 3.0AhPanasonic(パナソニック)
83,980税込92,378
1台
翌々日出荷
本体との間にすき間がないダストケースで、切り粉がこぼれにくい。 外しやすく、切り粉を捨てるのもラク。 ブレード位置合わせラインなどで、切り込み位置がわかりやすい。 化粧材を汚しにくいベースカバー付。ワンタッチで取り外せ、掃除が簡単。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3ストローク数(回/分)6600切断能力(mm)石膏ボード9.5(2枚貼り)、石膏ボード12.5、コンパネ12最大切込深さ(mm)木工/15、石膏/30充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約55能力(目安・フル充電で)照明器具用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ600×600mm、切断数約30穴切断サイズ450×450mm、切断数約35穴天井換気扇用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ300×300mm、切断数約50穴点検口用穴あけ《石膏ボード9.5mm 2枚貼り》切断サイズ457×457mm、切断数約35穴スイッチ・コンセント用穴あけ《石膏ボード12.5mm》切断サイズ55×95mm、切断数約160穴《コンパネ12mm》切断サイズ55×95mm、切断数約85穴電池パック電圧/DC18V 容量/3.0Ah (PNタイプ、リチウムイオン)本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)226×335×72(電池パック装着時)本体質量(kg)1.8充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900消費電力(W)充電器/198付属品電池パック18V 3.0Ah(PNタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、石膏専用ブレード(2枚)、六角レンチ(対辺3mm)、ベースカバー、ダストケース仕様防塵(IP5X)、オーピタル(固定式)、急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能振動3軸合成値(m/s2)9.1トラスコ品番799-6632
充電式カッタ