絞り込み
ブランド
  • DEWALT
  • マキタ(22)
  • オグラ(20)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • DIAMOND(9)
  • ミルウォーキーツール(8)
  • サンワ(電動工具)(6)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(5)
  • ダイア(5)
  • アーム[作業工具](3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(2)
  • GKM(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • 泉精器製作所(1)
  • H&H(1)
  • BLACK&DECKER(1)
  • カクタス(1)
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシレス・コンパクトカッター (本体) DEWALTブラシレス・コンパクトカッター (本体)DEWALT
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
18Vブラシレスモーターで効率性と耐久性が向上しています。最大22mmの切断深さに対応しています。切断方向を前後に切り替えでき、火花や破片を遠ざけます。
質量(kg)0.94電源コードレス定格電圧(V)DC18最大切断深度(mm)22
ブラシレス・コンパクトカッター (本体) DEWALTブラシレス・コンパクトカッター (本体)DEWALT
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
ブラシレスモーターにより、最大102Nmのトルクと無負荷回転数0-300rpmを提供します。3/8インチと1/2インチのドライブを簡単に切り替えることができます。前進/逆転切り替えと可変速度で作業をコントロールできます。LEDライトが作業物を明るく照らします。トリガーロック機能で誤作動を防止します。油や溶剤に強いナイロン製ハウジングが使用されています。
全長(mm)381質量(kg)1.2タイプ【ラチェットヘッド】シールドヘッド電源コードレス定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)102無負荷回転数(min-1[r.p.m])0-300
充電式カッタ