電動工具 パイプカッタ Max4.5mmSANWA(三和電気工業)4日以内出荷
鋼管の縦切り専用ニブラです。高速で切断出来て作業効率が良く経済的です。特殊形状のツールにより管の内側のスペースが少なくても使用可能です。
付属品六角スパナ6mm、六角スパナ5mm、板厚ゲージ、グリップトラスコ品番713-0436電源(V)AC100電圧(V)100消費電力(W)1090コード長さ(m)電源:2.4本体寸法(mm)486定格電流(A)11.5切断能力(mm)軟鋼板4.5半径R(mm)最小切断:150切り幅(mm)8切断能力(mm)ステンレス3切断速度(m/分)1.6