絞り込み
ブランド
  • ダイア
  • マキタ(22)
  • オグラ(20)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • DIAMOND(9)
  • ミルウォーキーツール(8)
  • サンワ(電動工具)(6)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(5)
  • アーム[作業工具](3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(2)
  • DEWALT(2)
  • GKM(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • 泉精器製作所(1)
  • H&H(1)
  • BLACK&DECKER(1)
  • カクタス(1)
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
  • 36(3)
  • その他(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(2)
  • 4(1)
  • 5(1)
充電時間
  • 30分未満(2)
  • 45~60分未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式鉄筋冷間直角切断機 ダイア充電式鉄筋冷間直角切断機ダイア
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
コードタイプとかわらず鉄筋を冷間で直角、平滑に切断!D19~D32対応(SD390切断可能)
用途鉄筋(丸棒)切断付属品電池パック×1、充電器×1、チップソー×1、六角棒スパナ、手ぼうき、切粉収納袋適合チップソー:ZC1002_H質量(kg)7.6(電池パック含む)タイプチップソー:34刃超硬定格電圧(V)36切断能力鉄筋(D):19~32モータータイプDCブラシレスモーター(ブレーキ付)長さL×高さH×幅W(mm)565×175×160バッテリー容量(Ah)4関連資料(0.7MB)
充電式フェイスカッター ダイア充電式フェイスカッターダイア
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
コードレスでコードタイプと変わらない切断能力です。 差し筋鉄筋を際4.6mmで切断できます。
用途鉄筋(丸棒)切断仕様チップソー(スプライン):26刃超硬セット内容電池パック×1、専用充電器、チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき質量(kg)本体:4.5、電池パック:0.7切断能力D10~D25モーター直流ブラシレスモーター(ブレーキ付)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:444×179×128、電池パック:117×80×69バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)約25(25℃時)関連資料(1.6MB)チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)100
充電式鉄筋冷間直角切断機 ダイア充電式鉄筋冷間直角切断機ダイア
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷
コードレスでコードタイプと変わらない切断能力です。 鉄筋の軸線に対して直角で平滑な高速切断が可能です。 SD490鉄筋切断可能です。 圧接端面の隙間が3mm以下と定めた数字を大きくクリアしていきます。
用途鉄筋(丸棒)切断仕様チップソー(スプライン):26刃超硬セット内容電池パック×1、専用充電器、チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき、切粉収納袋質量(kg)本体:5.7、電池パック:0.7切断能力D10~D25モーター直流ブラシレスモーター(ブレーキ付)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:448×171×197、電池パック:117×80×69バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)約25(25℃時)関連資料(1.6MB)チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)100
充電式ケーブルカッター ダイア充電式ケーブルカッターダイア
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
18Vリチウムイオンバッテリー搭載でシャープな切れ味と耐久性に切断回数アップ! 軽量で負担を軽減! オートリターン機能付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。 小型軽量で、作業者の負担を軽減。 耐久性を大幅に向上させました。 コードレスタイプ。
バッテリー電圧(V)DC18バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)(実用充電)40、(フル充電)60電源(V)AC100(50/60Hz)モーター18V DCモーターバッテリーリチウムイオン(BPL103)使用充電器BCL101
充電式カッタ