絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • マキタ(2)
  • OUBAO(オーバオ)(1)
バッテリー電圧(V)
  • 18(4)
  • その他(1)
最大トルク(N・m)
  • 38(1)
  • 40(2)
  • 50(2)
チャック能力(mm)
  • 0.8~10(1)
  • 1.5~13(2)
  • 2~13(2)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(5)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 6(1)
1.5・2・6
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~400(1)
  • 0~500(1)
  • 0~1400(1)
  • 0~1700(1)
  • 1400(2)
  • 1500(1)
0~400・0~500・0~1400・0~1700・1400・1500
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M6(4)
M6
穴あけ能力(mm) 木工
  • 36
  • 6(2)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 15(6)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 21(15)
  • 25(8)
  • 28(2)
  • 30(4)
  • 32(4)
  • 35(4)
  • 38(14)
  • 50(5)
  • 52(2)
  • 102(1)
  • 118(4)
  • 150(1)
  • 159(1)
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
  • Φ6×75(4)
Φ6×75
充電時間
  • 1時間未満(1)
  • 1~2時間未満(2)
  • 30~45分未満(2)
  • 45~60分未満(1)
1時間未満・1~2時間未満・30~45分未満・45~60分未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(4)
その他(1)
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
コンパクトボディで取り回し快適。
用途木工、鉄工の穴あけにご使用いただけますが、コンクリートには使用できません。質量(kg)1.6(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])0~1700(高速)、0~500(低速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×81×248本体寸法(mm)81×248チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13最大穴あけ能力(mm) 木工Φ36機能ハイパワーブラシレスモータ、パワー切: 2段階、手締め機能、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付最大締付トルク(N・m)40最大穴あけ能力(mm)Φ35(座掘り)クラッチ数(段)20関連資料(2.2MB)1充電当たりの作業量ねじ締めΦ4.1×38mm(ラワン):約1900本/高速ライト機能LED
コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
欠品中
コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース質量(kg)1.3機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75寸法(全長×全高×全幅W)(mm)173×221×81蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13クラッチ数(段)20
コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせて「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース質量(kg)1.3機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13
充電式ドライバードリル OUBAO(オーバオ)充電式ドライバードリルOUBAO(オーバオ)
24,980税込27,478
1台
7日以内出荷
LED照明付き。 高速/低速の2スピード切替。 握りやすいソフトグリップ。 キーレスチャック。 電池パック2個付き※1個装着。 専用ブローケース。 ブラシレスモーター。 落下防止用ベルト付属。
セット内容本体、電池パック×2、充電器、専用ケース本体質量(kg)約1.3(バッテリー含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×74×223(バッテリー含む)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)モーター電圧(V)DC20 ブラシレス電池パックリチウムイオンクラッチ数(段)20+1
充電式ドライバドリル