絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • マキタ(28)
  • BOSCH(ボッシュ)(18)
  • アイリスオーヤマ(14)
  • エスコ(12)
  • BLACK&DECKER(10)
  • JTC(8)
  • EARTH MAN(5)
  • WORX(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
  • HOTO(3)
  • DEWALT(デウォルト)(2)
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • ブロードウォッチ(2)
  • ヒロ・コーポレーション(2)
  • WIZ'A(2)
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(3)
  • 10.8(5)
  • 14.4(2)
  • 18(7)
  • 36(5)
最大トルク(N・m)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 36(1)
  • 38(1)
  • 47(1)
  • 50(2)
  • 53(1)
  • 60(1)
  • 70(2)
  • 140(1)
  • 155(4)
チャック能力(mm)
  • 0.8~10(2)
  • 1.5~10(1)
  • 1.5~13(8)
  • 2~13(5)
  • 6.35(2)
  • 10(1)
  • 13(4)
  • 六角軸6.35(2)
  • 六角軸二面幅6.35(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 5(3)
  • 10(4)
  • 13(8)
  • 16(1)
  • 20(4)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(3)
  • 2(5)
  • 2.5(5)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(4)
  • 6(1)
  • -(2)
1.5・2・2.5・3・4・5・6・-
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 600(3)
  • 1250(2)
  • 1300(2)
  • 1400(4)
  • 1500(2)
  • 1700(2)
  • 1800(1)
  • 2000(3)
  • 2200(4)
600・1250・1300・1400・1500・1700・1800・2000・2200
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4~M10(2)
  • M5(9)
  • M6(10)
M4~M10・M5・M6
穴あけ能力(mm) 木工
  • 28(1)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 36(2)
  • 38(1)
  • 45(1)
  • 52(2)
  • 102(1)
  • 118(4)
  • 159(1)
28・29・30・36・38・45・52・102・118・159
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
  • Φ3.8×38(3)
  • Φ5.1×38(1)
  • Φ5.8×45(3)
  • Φ6×75(3)
  • Φ6.8×50(1)
  • Φ8×75(1)
  • Φ10×100(2)
  • Φ16×100(4)
Φ3.8×38・Φ5.1×38・Φ5.8×45・Φ6×75・Φ6.8×50・Φ8×75・Φ10×100・Φ16×100
充電時間
  • 1時間未満(1)
  • 1~2時間未満(7)
  • 30分未満(7)
  • 30~45分未満(3)
  • その他(5)
1時間未満・1~2時間未満・30分未満・30~45分未満・その他
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
3.6(3)
10.8(5)
14.4(2)
18(7)
36(5)
コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに蓄電池容量(Ah)2充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)蓄電池電圧(V)14.4回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工30ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75穴あけ能力(mm) アルミ13質量(kg)1.6蓄電池形名BSL1420機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×221×81クラッチ数(段)22
コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
安心の電池多重保護回路内蔵!日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!過放電、過負荷、過充電から電池を保護!手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!質量(kg)0.45(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.6蓄電池形名EBM 315充電器形名UC3SFL最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15)充電時間(分)約30LED白色LEDクラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9寸法(全長×全高×幅)(mm)ピストル形:210×134
コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに質量(kg)1.7機械寸法(mm)全長213×高さ232×全幅81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.8×50寸法(全長×全高×全幅W)(mm)213×232×81蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13クラッチ数(段)22
コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
欠品中
コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース質量(kg)1.3機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75寸法(全長×全高×全幅W)(mm)173×221×81蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13クラッチ数(段)20
18V コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品フック質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78チャック(mm)キーレスチャック13最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:70[714]、高速:60[612]穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)-クラッチトルク(N・m)約1.0~約4.5(22段)適合バッテリー18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
36V コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70チャック(mm)キーレスチャック13バッテリー電圧(V)36最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:155[1582]、高速:110[1122]穴あけ能力(mm) アルミ20クラッチ数(段)22クラッチトルク(N・m)約1.5~約8.0(22段)適合バッテリーマルチボルトバッテリー関連資料(2.16MB)
コードレスドライバドリル(本体のみ) HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリル(本体のみ)HiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
欠品中
手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。
用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!バッテリー電圧(V)3.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:5[51]、高速:1.5[15]穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38ねじ締め能力(mm) 小ねじ5クラッチトルク(N・m)0.3~2.9付属品No.2プラスビット質量(kg)0.45(蓄電池装着時)チャック能力(mm)六角軸6.35チャック(mm)六角軸6.35蓄電池形名EBM315クラッチ数(段)21適合バッテリー3.6Vリチウムイオン電池(EBM315)寸法(全長×全高×幅)(mm)ストレート形:268/ピストル形:268×134
コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
欠品中
手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。安心の電池多重保護回路内蔵!日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全設計を確保!!高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!付属品1.5Ahリチウムイオン電池、急速充電器、予備電池、No.2プラスビット、ケース質量(kg)0.45(蓄電池装着時)チャック能力(mm)六角軸6.35穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 小ねじ5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38チャック(mm)六角軸6.35クラッチ数(段)21クラッチトルク(N・m)0.3~2.9適合バッテリー3.6Vリチウムイオン電池(EBM315)寸法(全長×全高×幅)(mm)ストレート形:268/ピストル形:268×134
10.8Vコードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)10.8VコードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)
12,980税込14,278
1台
欠品中
軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適蓄電池電圧(V)10.8蓄電池容量(Ah)4充電時間(分)約60無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45質量(kg)1.0(BSL1240M装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工10先端形状六角軸二面幅6.35寸法(全長×全高×全幅W)(mm)120×219×74(BLS1240M装着時)チャック(mm)六角軸二面幅6.35蓄電池形名BSL1240Mボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0穴あけ能力(mm) アルミ12クラッチ数(段)20穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10
10.8Vコードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)10.8VコードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適蓄電池電圧(V)10.8蓄電池容量(Ah)4充電時間(分)約60無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45質量(kg)1.1(BSL1240M装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工10先端形状キーレスチャック_最大把握径10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)149×219×74(BSL1240M装着時)チャック(mm)キーレスチャック10蓄電池形名BSL1240Mボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0穴あけ能力(mm) アルミ12穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10
14.4Vコードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)14.4VコードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。 全長175mmのコンパクトボディ。 二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。 回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
バッテリー電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1500チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工45穴あけ能力(mm) アルミ13ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ75
コードレスコーナドリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレスコーナドリルHiKOKI(旧:日立工機)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から3日以内出荷
クラス最小(2014年6月現在。国内電動工具メーカーにおいてメーカー調べ)のコンパクトヘッド 狭所作業の穴あけ・ねじ締めに便利です。 サッと使えるチャックハンドルホルダ。手元を明るく照らすLEDライト。 操作性に優れた大形パドルスイッチ。サイドハンドルを両側に取付可能。電池残量表示機能付。 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
36V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス振動ドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)打撃数(min-1[回/分])低速:0~8250、高速:0~33000無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70チャック(mm)キーレスチャック13バッテリー電圧(V)36最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:155[1582]、高速:110[1122]穴あけ能力(mm) アルミ20穴あけ能力(mm) モルタル22クラッチ数(段)22クラッチトルク(N・m)約1.5~約8.0(22段)適合バッテリーマルチボルトバッテリー関連資料(2.16MB)
コードレスドライバードリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバードリルHiKOKI(旧:日立工機)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
クラス最強トルク36Nmかつクラス最短ボディ170mm 高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現 先端工具の着脱が簡単なシングルスリーブチャック 手にフィットする細径ハンドル 高輝度LED付
バッテリー電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1300チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 木工29(板厚18)穴あけ能力(mm) アルミ12ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45ねじ締め能力(mm) 小ねじM6バッテリーリチウムイオン(BCL1030)充電器形名UC10SL2トルクレンジ(N・m)(21段)1.0~4.0本体寸法(全長×高さ)(mm)170×228(BCL1030装着時)
18V コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)
66,980税込73,678
1台
当日出荷
「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、電池カバー、ケース、フック質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000チャック能力(mm)2.0~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78チャック(mm)キーレスチャック13バッテリー容量(Ah)36V-2.5/18V-5.0バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:70[714]、高速:60[612]穴あけ能力(mm) アルミ13充電時間(分)約19(実用充電)/約25(満充電)クラッチトルク(N・m)約1.0~約4.5(22段)適合バッテリー18Vリチウムイオンバッテリー(BSL18XXシリーズ)/マルチボルトバッテリー関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
10.8Vコードレスドライバドリル(1.5Ah)本体のみ HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレスドライバドリル(1.5Ah)本体のみHiKOKI(旧:日立工機)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ) 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い
蓄電池容量(Ah)1.5充電時間(分)約22蓄電池電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400締付トルク(N・m)1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45質量(kg)1.1(BSL1215装着時)モーター直流モーター先端形状キーレスチャック 最大把握径10mm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(BSL1215装着時)その他の機能20段クラッチ、キーレスチャック、LEDライト付使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ蓄電池形名BSL1215充電器形名UC12SL穴あけ能力(mm) アルミ12穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10
18V コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時)モーターDCブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70関連資料(2.16MB)
コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせて「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース質量(kg)1.3機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工36ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75蓄電池形名BSL1820M穴あけ能力(mm) アルミ13
HiKOKI コードレス振動ドライバドリル 36V 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレス振動ドライバドリル 36V 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 22段クラッチ搭載で小ネジの締付もらくらく 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途コンクリート、モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2、(BSL36A18X)×1、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、ケース、フック質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70最大締付トルク(N・m)155クラッチ22段バッテリー電圧(V)36無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6穴あけ能力(mm) モルタル22
36V コードレスアングルドリル HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスアングルドリルHiKOKI(旧:日立工機)
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
最大穴あけ能力159mm!(木工/ホールソー) 狭い場所でも使いやすいハンドル・ボディ形状 ハイパワーで大径の穴あけに対応 リアクティブフォースコントロール機能搭載 ※急激な負荷がかかるとコントローラがモーターを停止させ、工具本体が振られる現象を軽減 スリップクラッチ搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品チャックハンドル、サイドハンドル質量(kg)5.7(BSL36A18X装着時)回転数(min-1[r.p.m])低速:0~400/高速:0~1500チャック能力(mm)2~13モーター直流ブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工ドリル:50/座掘り:118/ホールソー:159使用電池マルチボルト蓄電池本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)646×198×95蓄電池電圧(V)36関連資料メーカーカタログ(0.44MB)
10.8Vコードレス振動ドライバドリル(1.5Ah) HiKOKI(旧:日立工機)10.8Vコードレス振動ドライバドリル(1.5Ah)HiKOKI(旧:日立工機)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
軽快な取り回し、10.8Vスライド電池搭載で軽量・コンパクト電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる。軽量1.2kgで抜群の取り回し
質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400モーター直流モーター先端形状キーレスチャック 最大把握径10mm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)181×217×65(電池装着時)締付トルク(N・m)クラッチ1:約0.6、クラッチ10:約1.9、クラッチ20:約4.0、ドリル:38蓄電池形名BSL1220M充電器形名UC12SL穴あけ能力(mm) アルミ12充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2穴あけ能力(mm) モルタル8穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10
HiKOKI コードレスドライバドリル 36V 電池3個仕様 HiKOKI(旧:日立工機)HiKOKI コードレスドライバドリル 36V 電池3個仕様HiKOKI(旧:日立工機)
96,980税込106,678
1台
4日以内出荷
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 22段クラッチ搭載で小ネジの締付もらくらく 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2、(BSL36A18X)×1、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、ケース、フック質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時)チャック能力(mm)1.5~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工20穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38)ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70最大締付トルク(N・m)155クラッチ22段バッテリー電圧(V)36無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
10.8Vコードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)10.8VコードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
クラス最大の締付けトルク36N・mです。 高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現しました。
トラスコ品番250-4848質量(kg)1.2最大トルク(N・m)高速:14、低速:36無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350チャック能力(mm)0.8~10バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約60アズワン品番65-1991-21
充電式ドライバドリル