絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • マキタ(28)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(23)
  • BOSCH(ボッシュ)(18)
  • アイリスオーヤマ(14)
  • エスコ(12)
  • BLACK&DECKER(10)
  • JTC(8)
  • EARTH MAN(5)
  • WORX(5)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
  • HOTO(3)
  • DEWALT(デウォルト)(2)
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • ブロードウォッチ(2)
  • ヒロ・コーポレーション(2)
  • WIZ'A(2)
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(1)
  • 10.8(1)
  • 18(1)
最大トルク(N・m)
  • 5(1)
  • 12(1)
  • 24(1)
  • 80(1)
チャック能力(mm)
  • 0.8~10(1)
  • 1~10(1)
  • 1.5~13(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 13(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.3(1)
  • 1.5(1)
  • 5(1)
1.3・1.5・5
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 250(1)
  • 1170(1)
  • 1450(1)
  • 2200(1)
250・1170・1450・2200
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4(1)
  • M6(1)
M4・M6
穴あけ能力(mm) 木工
  • 6(1)
  • 20(1)
  • 38(1)
6・20・38
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
  • Φ3.8×38(1)
  • Φ5.1×63(1)
  • Φ10×90(1)
Φ3.8×38・Φ5.1×63・Φ10×90
充電時間
  • 1~2時間未満(3)
1~2時間未満
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
3.6(1)
10.8(1)
18(1)
充電式ドリルドライバ 京セラインダストリアルツールズ充電式ドリルドライバ京セラインダストリアルツールズ
10,980税込12,078
1台
当日出荷
●木材・金属への穴あけから長いネジやボルトの締め付けなど様々な用途に対応した操作性の良い軽量1.1kg・細握りのリチウムイオン電池10.8V仕様の充電式ドライバドリルです ●用途に応じて片手で高速・低速の切替えが出来る2段変速です ●ネジ締め時に最適なトルクが選べる17段クラッチ採用です ●暗所でもネジを照らすトリガー連動タイプの高輝度LEDライト付きです ●収納や持ち運びに便利なキャリングケースを標準付属しています ●握りやすくて手になじむソフトグリップを採用しています
用途各種木材・金属などの穴あけ、各種小ネジ・木ネジなどの締付け・緩めバッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1450・(低速)0~440バッテリー容量(mAh)1500チャック能力(mm)1.0~10ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63ねじ締め能力(mm) 小ねじM6付属品電池パック(B-1115L)×1・充電器(UBC-1803L)×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄+ゴム/キャリングケース:PE質量(kg)1.1(電池パック装着時)電源(V)DC10.8スイッチ無段変速最大トルク(N・m)(高速)15、(低速)24本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)181×65×204型番BD-1110L1穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工20ねじ締め能力(mm)(木ねじ)径5.1×長さ63・(小ネジ)M6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×204×181最大穴あけ能力(mm) 鉄工10最大穴あけ能力(mm) 木工20バッテリーB-1115L(リチウムイオン)充電器形名UBC-1803L充電器質量(kg)0.31トルク(N・m)(高速)15/(低速)24充電器電圧(V)100充電時間(分)71電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])(高速)0~1450・(低速)0~440クラッチ数(段)17適合バッテリーB-1115L/B-1125L取扱説明書(0.91MB)クラッチ作動トルク(N・m)0.7~2.9(17段階)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め数):木ネジ(米松・4.2mm×32mm)340(低速)※作業条件や電池の状態によって異なりますライト機能LED
充電式ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ充電式ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
●狭い場所やネジ締め時の状況に応じて「ストレート型」と「ピストル型」に使い分けができる軽量480gの充電式ドライバドリルです ●最適なトルクが選べる11段クラッチです ●暗所でネジと部材を明るく照らすスイッチ連動タイプのLEDライト付きです ●工具袋にもスッポリ収まるので携帯に便利です ●手にフィットし取り回し性に優れた最適な握り径で現場に合わせて様々な握り方ができます ●締め付け確認や不意な電池切れの際に手まわしドライバとして使用できます
用途各種木材・金属・樹脂板などの穴あけ、各種小ネジ・木ねじ・ボルト・ナットなどの締付け・緩め穴あけ能力(mm)(鉄工)5/(木工) 6最大トルク(N・m)5(ドリルモード)ねじ締め能力(mm)(木ネジ)3.8×38・(小ネジ)M4充電時間(分)60クラッチトルク(N・m)(作動トルク)0.9~2.0クラッチ数(段)11電池パックリチウムイオン付属品プラスドライバービット(No.1×75mm)×1・プラスドライバービット(No.2×65mm)×1・充電器(BC-364L)×1質量(kg)0.48(内蔵電池含む)材質ハウジング:ABS+TPE/ギアボックス:PA66回転数(min-1[r.p.m])250型番BD-361ねじ締め能力(mm) 小ねじM4ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.8×38最大穴あけ能力(mm) 鉄工5最大穴あけ能力(mm) 木工6寸法(全長×全高×全幅W)(mm)227×132×45バッテリー電圧(V)3.6トルク(N・m)5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1300回転数(min-1[回/分])250取扱説明書(0.82MB)ライト機能LED
充電式ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ充電式ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ
9,398税込10,338
1台
当日出荷
スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速付ネジ締め時に最適なトルクが選べる20段階クラッチビットの着脱が素早く簡単、キーレスチャック
セット内容電池パック・充電器・+ドライバビット(No.2×65mm)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])高速(HIGHモード) 0~1170/低速(LOWモード) 0~330最大トルク(N・m)高速(HIGHモード) 6/低速(LOWモード) 12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×57×222穴あけ能力(mm)鉄工 7・木工 12チャック能力(mm)0.8~10ねじ締め能力(mm)木ネジ 4.1×32クラッチ20段階 0.7~2.7N・m充電時間(分)60電池パック7.2V、1500mAh、ニカド関連資料(1.65MB)取扱説明書(0.81MB)
充電式ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ充電式ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
●ブラシレス分割コアモーターを搭載してコンパクト・パワー・スピーディーを実現した18Vの充電式ドライバドリルです ●片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構を搭載しています ●最適トルクが選べる21段クラッチを採用しています ●作業内容によって高速・低速の切替えができる2スピード仕様です ●把握力の強いロック付キーレスチャックを採用しています ●握りやすくて疲れにくい新グリップを採用しているので長時間の作業でも疲れにくいです
用途木材・金属の穴あけ、各種ネジの締付バッテリー容量(mAh)5000充電時間(分)84バッテリー電圧(V)18保証期間1年間回転数(min-1[r.p.m])(高速) 0~2200・(低速) 0~600最大締付トルク(N・m)高速22、低速80チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力M6穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90クラッチ数(段)21バッテリーリチウムイオン質量(kg)1.9付属品電池パック(B-1850LA)×2、充電器(UBC-1802L)×1、補助ハンドル×1、ベルトフック(本体取付)×1、キャリングケース×1材質ハウジング:PA + TPE/チャック:鉄/キャリングケース:PP電源(V)DC18型番DD181L5モーターブラシレス分割コアモーターねじ締め能力(mm)(木ネジ)径10×長さ90・(小ネジ)M6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×260×171トルク(N・m)(高速)22・(低速)80電源タイプ充電式回転数(min-1[回/分])0~2200(高速)・0~600(低速)適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L取扱説明書(0.95MB)1充電当たりの作業量(目安/ネジ締め数):木ネジ(米松・4.2mm×32mm)2100(高速)・木ネジ(米松・6.2mm×50mm)550(低速)※作業条件や電池の状態によって異なります
充電式ドライバドリル