絞り込み
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • マキタ(28)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(23)
  • BOSCH(ボッシュ)(18)
  • アイリスオーヤマ(14)
  • エスコ(11)
  • BLACK&DECKER(9)
  • JTC(8)
  • EARTH MAN(5)
  • WORX(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
  • HOTO(3)
  • DEWALT(デウォルト)(2)
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • ブロードウォッチ(2)
  • ヒロ・コーポレーション(2)
  • WIZ'A(2)
バッテリー電圧(V)
  • 18(3)
  • その他(1)
最大トルク(N・m)
  • 80(1)
チャック能力(mm)
  • 1.5~13(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2200(1)
2200
穴あけ能力(mm) 木工
  • 38(1)
38
充電時間
  • 2~3時間未満(1)
2~3時間未満
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(3)
その他(1)
ニッケル水素急速充電器 6V MAX(マックス)[事務用品・工具]ニッケル水素急速充電器 6VMAX(マックス)[事務用品・工具]
8,798税込9,678
1台
翌々日出荷
ニカド急速充電器(適用:マックスニッケル水素充電池6V)です。
用途ニッケル水素電池パック用充電器トラスコ品番176-5111バッテリー電圧(V)6充電時間(分)約150(急速充電)※JP-H606の場合
18V充電式ドリルドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]18V充電式ドリルドライバMAX(マックス)[事務用品・工具]
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
小型でハイパワー快適作業
付属品充電器、リチウムイオン電池(JP-L91850A)2個付き、ベルトフック、ケーストラスコ品番536-0346最大穴あけ能力(mm) 木工38バッテリー電圧(V)18クラッチ数(段)21
18V充電式振動ドリルドライバ MAX(マックス)[事務用品・工具]18V充電式振動ドリルドライバMAX(マックス)[事務用品・工具]
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
小型でハイパワー快適作業
付属品充電器、リチウムイオン電池(JP-L91850A)2個付き、ベルトフック、ケーストラスコ品番536-0351バッテリー電圧(V)18クラッチ数(段)21最大穴あけ能力(mm) コンクリート13
充電式ドリルドライバ PJ-DD131(本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式ドリルドライバ PJ-DD131(本体のみ)MAX(マックス)[事務用品・工具]
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
木材・金属の穴あけ、ねじの締付に。ブラシレス分割コアモーターにより、小型&ハイパワーで作業快適。暗所での作業に、作業箇所を照らす高輝度LEDライト付きです。
用途木材、金属の穴あけ、ねじの締付に付属品ベルトフック種別PJ91255質量(kg)1.5(本体のみ)能力穴あけ:[鉄工]Φ13mm・[木工]Φ38mm、ネジ締め:[木ねじ]Φ10×90mm(下穴Φ8mm)、[小ねじ]M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速モード:0~2200、低速モード:0~600モーターブラシレスDCモータバッテリーJP-L91850A最大締付トルク(N・m)高速 22/低速 80バッテリー電圧(V)18防塵防水性能IP56相当チャック把握範囲(Φmm)1.5~13ライト種類白色LEDクラッチ数(段)21寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×76×171
充電式ドライバドリル