絞り込み
ブランド
  • E-Value
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • マキタ(28)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(23)
  • BOSCH(ボッシュ)(18)
  • アイリスオーヤマ(14)
  • エスコ(12)
  • BLACK&DECKER(9)
  • JTC(8)
  • EARTH MAN(5)
  • WORX(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
  • HOTO(3)
  • DEWALT(デウォルト)(2)
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • ブロードウォッチ(2)
  • ヒロ・コーポレーション(2)
  • WIZ'A(2)
バッテリー電圧(V)
  • 3.6(1)
最大トルク(N・m)
  • 5(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.5(1)
1.5
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 230(1)
230
充電時間
  • 3~4時間未満(1)
3~4時間未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
3.6(1)
充電ドリルDV 3.6V E-Value充電ドリルDV 3.6VE-Value(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
小径の穴あけ、小ネジの締め付け、ゆるめに便利な小型充電式ドリルドライバーです。リチウムイオンバッテリー採用で、いつでも満充電状態でスタンバイ、継ぎ足し充電もできます。 ビットを安全に、確実に保持するスリーブチャック採用で、六角対辺6.35mmの軸なら市販のビットのほとんどが使用できます。ネジのゆるめ始め、増し締めに便利な手締め機能付きです。 暗所作業に便利なLED作業灯機能付きです。握り心地が良く、手に良くなじむラバーグリップ採用、スリムでシャープなデザインです。
用途日曜大工、修繕作業、組立家具などの小径のネジ締め、穴あけ各種作業。モーター電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)1500充電時間(時間)約3最大締付トルク(N・m)5(手締め時:10)回転数(min-1[r.p.m])230仕様ストラップ付き質量(g)約360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約135×43×135バッテリー電圧(V)3.6使用充電器入力AC100~240V・0.2A・出力DC5V・0.7A
充電式ドライバドリル