「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)BOSCH(ボッシュ)当日出荷
打撃力2.6Jのパワーと破つり作業も可能な3モード搭載で幅広い作業が可能です。
細径ソフトモード搭載:ソフトスタートになり、最大打撃数の70%に抑えられます。
キックバック防止機構で安全作業。
低振動設計。
正転・逆転機構。
暗所作業に威力を発揮するLEDライト装備。
吸じんアダプター(GDE18V-16)装着可能でクリーンな作業を実現します。
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業打撃数(min-1[回/分])0~4350穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)68シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2.6
コードレスハンマードリルBOSCH(ボッシュ)3日以内出荷
垂直穴あけと破つり作業に対応した、SDSプラスコードレスシリーズのDハンドルハンマードリル。2.5Jの打撃力とブラシレスモーター:定評あるボッシュのコード式ハンマーと同等のパワーをコードレスでも発揮。キックバック防止機構付きの初のDハンドルコードレスハンマードリルは、柔軟に操作できるだけでなく、ユーザー保護効果も向上。大きなスイッチとDハンドルにより操作もラクラク、明るいLEDライトによって破つり作業をしっかりサポート。
用途コンクリート、木材、金属の穴あけ作業回転数(min-1[r.p.m])0~980打撃力(J)2.5打撃数(bpm)0~4350
『締付/穴あけ(充電工具)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(充電工具) の新着商品
ページ: 1/ 3