絞り込み
ブランド
  • ミルウォーキーツール(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
バッテリー電圧(V)
  • 18(4)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 32
  • 4~22(1)
  • 4~26(3)
  • 12.5(1)
  • 14(1)
  • 16(5)
  • 16~38(1)
  • 18(14)
  • 20(6)
  • 22(1)
  • 24(4)
  • 26(3)
  • 28(14)
  • 30(1)
  • 40(5)
  • 45(1)
  • 52(1)
  • -(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(4)
バッテリー容量(Ah)
  • 8(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 500(1)
  • 800(3)
500・800
穴あけ能力(mm) 木工
  • 30(3)
  • 40(1)
30・40
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
1~2時間未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2900(1)
  • 4600(3)
2900・4600
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(4)
M18 FUEL 32mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 32mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き)ミルウォーキーツール
71,980税込79,178
1個
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 5.0Jの衝撃エネルギーによりユーザーの生産性を高め、より多くの作業を効率良く完了させます。 掘削スピードを最大30%高速化(主要な他社製品と比較) M18 8.0Ahパワーブーストバッテリー搭載時、1回の充電で最大30か所の穴あけ(18mm x 100mm)が可能です。 POWERSTATEブラシレスモーターによって、衝撃エネルギー5.0J、回転速度(無負荷時)800 min-1、打撃数(最大負荷時)4600 min-1の高性能を可能にし、REDLINK PLUSインテリジェンスが過負荷を抑えて工具の最大能力を引き出します。 キックバックを検知して回転を停止するAUTOSTOP機能搭載 改良された防振機能によって、ユーザーの疲労を軽減(振動3軸合計値:穴あけ6.9 m/s²、ハツリ7.4m/s²)
付属品ケース、サイドハンドル、デブスゲージ、チャック、グリス質量(kg)3.7(本体のみ)、5.4(12.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800打撃エネルギーJoule(ジュール)5最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工30チャック寸法(mm)54最大穴あけ能力(コアビット)(mm)75最大穴あけ能力(mm) コンクリート32打撃数(bpm)0~4600
M18 FUEL 32mm SDS-PLUS D ハンドルハンマードリル集塵機キット(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 32mm SDS-PLUS D ハンドルハンマードリル集塵機キット(ケース付き)ミルウォーキーツール
98,980税込108,878
1個
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 打撃エネルギー:4.9 J / 回転速度(無負荷時):800 min-1 / 打撃数:4,600 min-1 穴あけ最大能力(コンクリート): 32 mm 3モード:ハンマードリル、ハンマー、ドリル 1回の充電で最大50個もの19×102mm​の穴あけが可能(8.0Ahバッテリー装着時) AUTOSTOPコントロールによる安全性の向上 AVS防振システム
付属品M18 FDDEL32-0 APJ(ハンドル集じんアダプター)、ケース、サイドハンドル、デブスゲージ、ダストノズル(S/L)質量(kg)4.2(本体のみ)、5.9(12.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800打撃エネルギーJoule(ジュール)4.9最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工30チャック寸法(mm)62最大穴あけ能力(mm)(コンクリート・石材)75穴あけ能力(mm) 石工75最大穴あけ能力(mm) コンクリート32適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~4600
M18 FUEL 32mm SDS-PLUS D ハンドルハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 32mm SDS-PLUS D ハンドルハンマードリル(ケース付き)ミルウォーキーツール
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 打撃エネルギー:4.9 J / 回転速度(無負荷時):800 min-1 / 打撃数:4,600 min-1 穴あけ最大能力(コンクリート): 32 mm 3モード:ハンマードリル、ハンマー、ドリル 1回の充電で最大50個もの19×102mm​の穴あけが可能(8.0Ahバッテリー装着時) AUTOSTOPコントロールによる安全性の向上 AVS防振システム
付属品ケース、サイドハンドル、デブスゲージ質量(kg)4.2(本体のみ)、5.9(12.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800打撃エネルギーJoule(ジュール)4.9最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工30チャック寸法(mm)62最大穴あけ能力(mm)(コンクリート・石材)75穴あけ能力(mm) 石工75最大穴あけ能力(mm) コンクリート32適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~4600
コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)BOSCH(ボッシュ)
139,800税込153,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
SDSプラスシャンクです。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式950W機種並みのハイパワーで5.8Jの打撃力を実現。 クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。 キックバック防止機能は、内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 大口径のコア抜きや、コンクリートの穴あけも安全に作業することができます。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認などが可能なユーザーインターフェース。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×96×260打撃数(min-1[回/分])0~2900回転数(min-1[回/分])0~500打撃力(J)5.8
充電式ハンマードリル