絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • マキタ(8)
バッテリー電圧(V)
  • 18(13)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 4~22(1)
  • 4~26(2)
  • 22(1)
  • 28(3)
  • 32(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(7)
バッテリー容量(Ah)
  • 5(4)
  • 8(3)
  • 8.0(1)
  • 12(1)
5・8・8.0・12
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 0~4675(1)
  • 305(1)
  • 360(1)
  • 500(2)
  • 900(1)
  • 950(3)
  • 980(3)
  • 1050(2)
0~4675・305・360・500・900・950・980・1050
穴あけ能力(mm) 木工
  • 20(1)
  • 30(5)
  • 40(1)
20・30・40
充電時間
  • 1時間未満(4)
  • 1~2時間未満(4)
  • 30~45分未満(1)
  • 45~60分未満(3)
1時間未満・1~2時間未満・30~45分未満・45~60分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2760(1)
  • 2900(2)
  • 3130(1)
  • 4220(2)
  • 4250(1)
  • 4350(2)
  • 4530(1)
  • 4675(2)
  • 5000(1)
2760・2900・3130・4220・4250・4350・4530・4675・5000
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

充電式ハンマードリル :「DC18」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(13)
コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)
169,800税込186,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
破つり兼用・SDS-maxシャンク。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式1500W機種並みのハイパワーで12.5Jの打撃力を実現(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時)。 キックバック防止機能:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェイス。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42装着時)。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリルBOSCH(ボッシュ)
76,980税込84,678
1セット(1セット)
当日出荷
垂直穴あけと破つり作業に対応した、SDSプラスコードレスシリーズのDハンドルハンマードリル。2.5Jの打撃力とブラシレスモーター:定評あるボッシュのコード式ハンマーと同等のパワーをコードレスでも発揮。キックバック防止機構付きの初のDハンドルコードレスハンマードリルは、柔軟に操作できるだけでなく、ユーザー保護効果も向上。大きなスイッチとDハンドルにより操作もラクラク、明るいLEDライトによって破つり作業をしっかりサポート。
用途コンクリート、木材、金属の穴あけ作業回転数(min-1[r.p.m])0~980打撃力(J)2.5打撃数(bpm)0~4350
コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)BOSCH(ボッシュ)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
打撃力2.4Jの余裕のパワー。 破つり作業が可能な3モード(回転、回転+打撃、打撃)。 キックバック防止機能で安全作業。 振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業 正転逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 高効率のブラシレスモーター搭載。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵) 別売の吸じんアダプターGDE18V-16、GDE18VPLUS装着で、クリーンな吸じん作業を実現。
用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業定格電圧(V)DC18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×226×102打撃数(min-1[回/分])4530穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート4~26穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)65使用電池リチウムイオンバッテリー最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)4~24シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~980適合バッテリーボッシュプロ用DC18充電式専用バッテリー打撃力(J)3RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時15.5、破つり時9.5
コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)BOSCH(ボッシュ)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
打撃力2.6Jのパワーと破つり作業も可能な3モード搭載で幅広い作業が可能です。 細径ソフトモード搭載:ソフトスタートになり、最大打撃数の70%に抑えられます。 キックバック防止機構で安全作業。 低振動設計。 正転・逆転機構。 暗所作業に威力を発揮するLEDライト装備。 吸じんアダプター(GDE18V-16)装着可能でクリーンな作業を実現します。
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業打撃数(min-1[回/分])0~4350穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)68シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2.6
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリルBOSCH(ボッシュ)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
打撃力3.3Jの余裕のパワー 破つり作業が可能な3モード キックバック防止機能で安全作業 正転・逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 吊り下げのための、収納可能なフック装備 吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)
用途コンクリートの穴あけ、破つり。セット内容本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL1880CV)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX238N)質量(kg)4.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×363×103打撃数(min-1[回/分])4220最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート4~28バッテリーリチウムイオンバッテリー(ボッシュプロ用充電式専用)使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)8.0バッテリー電圧(V)DC18最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)8~18最小スミヨセ寸法(mm)35充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~950最大穴あけ能力(mm) コンクリート28適合バッテリーボッシュプロ用DC18充電式専用バッテリー打撃力(J)3.3穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットダイヤモンドコア68RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時16.4、破つり時10.1商品タイプ本体+バッテリ
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリルBOSCH(ボッシュ)
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
ONE CHUCKシステムでSDSプラスシャンクと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力1.5Jの充分なパワーコンパクトボディーキックバック防止機能で安全作業正転・逆転機構暗所の作業に威力を発揮するLEDライト
用途コンクリートの穴あけ、軽破つり。セット内容本体、18V2.0Ahバッテリー×2(A1820LIB)、充電器×1(GAL18V-40)、キャリングケース(L-BOXX136N)×1、サイドハンドル×1、深さゲージ×1、吸塵アダプター(GDE24)質量(kg)1.8回転数(min-1[r.p.m])0~900定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×101×202打撃数(min-1[回/分])0~5000能力(Φmm)最大穴あけ:コンクリート18、鉄工10、木工18充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)1.5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時17.0
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリルBOSCH(ボッシュ)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
破つり作業が可能な3モード。打撃力1.9Jの充分なパワー。キックバック防止機能で安全作業。振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業。正転・逆転機構。暗所の作業に威力を発揮LEDライト。吸じんシステムGDE18V-12(別売り)を使用可能です。
用途コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業質量(kg)2.3定格電圧(V)DC18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×207×102打撃数(min-1[回/分])0~4675穴あけ能力(mm) コンクリート4~22使用電池リチウムイオンバッテリー最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)4~12充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~4675適合バッテリーボッシュプロ用DC18充電式専用バッテリー打撃力(J)2.6RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時14、破つり時9.4
コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク)BOSCH(ボッシュ)
119,800税込131,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
破つり兼用・SDS-maxシャンク。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式1000W機種並みのハイパワーで7.5Jの打撃力を実現(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時)。 キックバック防止機能:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェース。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×96×260打撃数(min-1[回/分])0~2900回転数(min-1[回/分])0~500打撃力(J)7
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリルBOSCH(ボッシュ)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
破つり兼用・SDS-maxシャンクBITUBO(倍ターボ)シリーズコード式を超えるパワーとスピード打撃力9.0Jの余裕のパワーキックバック防止振動低減機構搭載本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェーススマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(GCY42別売)
用途コンクリートの穴あけ、破つり定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)502×253×132打撃数(min-1[回/分])0~3130シャンク形状SDS-max回転数(min-1[回/分])0~360打撃力(J)9RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)コンクリート40、ハンマーコア90
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリルBOSCH(ボッシュ)
86,980税込95,678
1台ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
クイックリリースシステム(1.5~13mmΦ)採用 打撃力3.3Jの余裕のパワー 破つり作業が可能な3モード キックバック防止機能で安全作業 正転・逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 吊り下げのための、収納可能なフック装備 吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)
用途コンクリートの穴あけ、破つり。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~4220最小スミヨセ寸法(mm)35打撃力(J)3.3振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時14、破つり時9
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリルBOSCH(ボッシュ)
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
ONE CHUCKシステムでSDSプラスと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力2.0Jの充分なパワーです。破つり作業が可能な3モードです。キックバック防止機能で安全な作業ができます。振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適に作業ができます。正転逆転機構、暗所の作業に威力を発揮するLEDライト。
用途コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業セット内容本体、4.0Ahバッテリー×2個、充電器(GAL18V-40)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX136N)質量(kg)2.6回転数(min-1[r.p.m])0~1050定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×208×102打撃数(min-1[回/分])0~4675充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)コンクリート22、鉄工13、木工26
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリルBOSCH(ボッシュ)
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
Dハンドル採用で多様な作業に対応打撃力3.4Jのハイパワー破つり作業が可能な3モードキックバック防止機能で安全作業バイブレーションコントロール搭載で振動低減、打撃作業中の振動を大幅に減少させます。正転・逆転機構暗所の作業に威力を発揮LEDライト新吸じんシステム「GDE28D(別売)」に対応スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)
用途コンクリートの穴あけ、破つり付属品18V5.0Ahバッテリー×2(A1850LIB)、充電器×1(GAL1880CV)、キャリングケース×1、サイドハンドル×1、深さゲージ×1質量(kg)3.9定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)437×225×89打撃数(min-1[回/分])0~4250最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工30 ※SDS回転チャックセット使用(木工使用時)充電時間(分)約35(空→80%ターボ充電)、約55(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])0~950最大穴あけ能力(mm) コンクリート28打撃力(J)3.4最大穴あけ能力(Φmm)ダイヤモンドコア:68
コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)BOSCH(ボッシュ)
129,800税込142,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
SDSプラスシャンクです。 BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。 コード式950W機種並みのハイパワーで5.8Jの打撃力を実現。 クイックリリースキーレスチャック装備でストレートシャンクの鉄工・木工ビットをアダプター無しで使用できます(回転専用)。 キックバック防止機能は、内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。 大口径のコア抜きや、コンクリートの穴あけも安全に作業することができます。 振動低減機構搭載。 本体の状態確認などが可能なユーザーインターフェース。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。
用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)435×96×260打撃数(min-1[回/分])0~2900回転数(min-1[回/分])0~500打撃力(J)5.8
dc24 dc12特集
おすすめ人気ランキング
充電式ハンマードリル