絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マキタ(1)
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
外径(Φmm)
  • 150(1)
  • 165(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 56
  • 25.5(2)
  • 26.5(1)
  • 37(2)
  • 40(4)
  • 40.5(2)
  • 41.3(4)
  • 45(1)
  • 46(6)
  • 47(20)
  • 50(1)
  • 53(1)
  • 55(1)
  • 57(6)
  • 57.5(2)
  • 60(2)
  • 60.5(1)
  • 66(8)
  • 67(1)
  • 68(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 40(1)
40
穴径(Φmm)
  • 20(2)
20
充電時間
  • 30分未満(1)
30分未満
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4200(1)
  • 6300(1)
4200・6300
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(1)
165ミリ充電式プランジマルノコ マキタ165ミリ充電式プランジマルノコマキタ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
「簡単&高精度」 な直線切りと、プランジカット! 長尺定規を併用して素早く切断! ブレードカバーから刃物を露出させずに切断可能。 毛羽立ち防止溝付け用ストッパ:切込み深さを2mmで固定。筋付け作業が可能。 傾斜させても切断位置は一定:長尺定規に装着した際、傾斜した場合でも墨線と刃物位置が一致。 傾斜ポジティブストップ(22.5°・45°) ダイヤル変速(5段階)
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径 160~165)最大切込深さ(mm)(90°時)56回転数(min-1[r.p.m])2500~6300最大切込深さ(mm)(45°時)40ノコ刃内径(Φmm)20付属品鮫肌チップソー(A-64353)、六角棒スパナ5(783203-8)、サブベースセット内容本体のみ(バッテリ・充電器別売)質量(kg)5.0(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)346×241×272最大切込深さ(mm)(48°時):38傾斜切断(°)-1~48作業量(目安)米松(厚さ50mm×幅300mm)約200本[BL1860B]
36V コードレスチップソーカッタ切断機 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレスチップソーカッタ切断機 電池2個付き仕様HiKOKI(ハイコーキ)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
スタンド付きで安定してパイプ等の切断が可能!ベース部を外してハンディタイプとしても使用できるので1台2役で作業用途倍増ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備36Vのパワー×150mmチップソーでパワフルな切断が可能!サイレントモード・キックバック軽減システム搭載LEDライト装備通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様角度切り範囲:0~左45°付属品急速充電器、蓄電池、チップソー(鉄工用)、六角棒スパナ、電池カバー、バイススタンド、チューブ質量(kg)6.6(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600ノコ刃外径(Φmm)150モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:394×348×205(蓄電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18X充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)最大切断能力(mm)【バイススタンド使用時】バイス角0°(直角):丸パイプ外径56、角パイプ 幅50×高さ50、アングル鋼 幅50×高さ50、バイス角左45°:丸パイプ外径40、角パイプ 幅40×高さ50、アングル鋼 幅40×高さ40容量(A)蓄電池:2.5/5関連資料(0.53MB)
充電式マルノコ