絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(1)
  • 18(4)
切断能力(mm)パイプ
  • 130(1)
  • 175(1)
切断能力(mm)木材
  • 65(1)
  • 230(1)
  • 250(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 0~7000(1)
  • 2500(1)
  • 2700(1)
  • 3000(1)
  • 3100(1)
ストローク(mm)
  • 14.5(1)
  • 24(1)
  • 28(1)
  • 32(1)
14.5・24・28・32
バッテリー容量(Ah)
  • 2.6(1)
2.6
充電時間
  • 30~45分未満(1)
30~45分未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月2日(月)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • bosch
  • ボッシュ
  • ボッシュ レシプロソー
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
10.8(1)
18(4)
コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ)コードレスセーバーソーBOSCH(ボッシュ)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
高容量2.0Ahバッテリー標準付属。ブレードの交換は工具不要のワンタッチ。
用途各種切断作業定格電圧(V)DC10.8ストローク幅(mm)14.5ストローク数(min-1[回/分])0~3000トラスコ品番859-7281質量(kg)1.5バッテリー電圧(V)10.8最大切断能力(mm)木材:65、パイプ:50、軟鋼板:8
コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ)コードレスセーバーソーBOSCH(ボッシュ)
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
コード式に匹敵するハイパワー カウンターバランス装置で振動を軽減します。 ワンタッチでブレード交換がさらに簡単な大型レバー装備。 どんな作業でも操作しやすいエルゴノミクスデザインボディとスイッチ。 ストローク調整ダイヤル付き。 ベースプレート3段階で位置調整可能です。 本体を吊るすことができるフック装備。 ディアルLEDライト 電子無段変速 高効率のECモーター採用
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)101×218×482切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)パイプ175切断能力(mm)木材230ストローク数(回/分)0~2500ストローク幅(mm)32
コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ)コードレスセーバーソーBOSCH(ボッシュ)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から8日以内出荷
ワンタッチでブレード交換可能軽量、コンパクトデザイン
コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ)コードレスセーバーソーBOSCH(ボッシュ)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
カウンターバランスで振動を低減します。ワンタッチでブレード交換ができます。電子無段変速。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。暗所を照らすLEDライト。
用途木材・プラスチック・金属・建材の切断セット内容本体、サンプルブレード×2本質量(kg)1.7定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)338×150×79ストローク数(min-1[回/分])0~3100能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20ストローク幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスマイクロソー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスマイクロソー本体のみBOSCH(ボッシュ)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用。 振動が少なくスムースに切断可能、しかもブレードが変形しないので垂直に近い切断面を実現します。 工具不要で簡単ブレード交換(SDSシステム)。 コンパクトで高効率なブラシレスモーター採用。 ソフトグリップ採用、超低振動で疲れません。 便利で革新的なデザインで片手でも使いやすい。
用途樹木の枝払いや木板切断付属品本体のみ( ※バッテリーと充電器は別売です。)、マイクロソーブレード(Speed65)、ブレードカバー(標準ブレードの種類は予告なく変更となる場合があります)質量(kg)0.7定格電圧(V)18(リチウムイオンバッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×110×85切断能力(mm)木材65切断能力(mm)プラスチック30回転数(min-1[回/分])0~7000

切断』には他にこんなカテゴリがあります

osb特集
おすすめ人気ランキング
充電式レシプロソー/セーバーソー