絞り込み
ブランド
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
  • 36(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(1)
  • 5(1)
  • -(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 18200(1)
  • 30000(1)
最大トルク(N・m)
  • 70(1)
70
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(1)
2000
充電時間
  • 30分未満(1)
30分未満
穴あけ能力(mm) 木工
  • 52
  • 13(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 36(2)
  • 38(3)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 89(1)
  • 102(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(1)
13
チャック能力(mm)
  • 2~13(1)
  • 13(1)
2~13・13
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(1)
36(1)
18V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレス振動ドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000チャック能力(mm)2.0~13モーターDCブラシレスモーター穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工52ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴あり)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78最大締付トルク(N・m)70チャック把握範囲(Φmm)13最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(剛性体)低速:70[714]/高速:66[612]ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6穴あけ能力(mm) アルミ13締付能力(小ねじ)M6穴あけ能力(mm) モルタル13関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
充電式振動ドライバドリル