絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • マキタ(9)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • エスコ(1)
  • BLACK&DECKER(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
バッテリー電圧(V)
  • 18(1)
穴あけ能力(mm) コンクリート
  • 13(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 5(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 33000(2)
チャック能力(mm)
  • 1.5~13(2)
1.5~13
最大トルク(N・m)
  • 80(2)
80
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2200(2)
2200
充電時間
  • 1~2時間未満(2)
1~2時間未満
穴あけ能力(mm) 木工
  • 38(1)
38
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(1)
13
保証期間
  • 1年間(2)
1年間
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(1)
充電式振動ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ充電式振動ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
最大トルク 80N・m コンパクトとパワーを両立 握りやすくて疲れにくい新グリップ採用 把握力の強いロック付キーレスチャック採用 片手でビットの取り外しができるスピンドルロック機構 最適トルクが選べる21段クラッチ 2スピード無段変速 高輝度LEDライト(残照機能付)
付属品補助ハンドル、ストッパー 、ベルトフック、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC-1802L、キャリングケース質量(kg)2.0(電池パック含)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×79×260穴あけ能力(mm) コンクリート13バッテリーリチウムイオン保証期間1年間充電時間(分)84バッテリー容量(mAh)5000取扱説明書(0.99MB)
充電式振動ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ充電式振動ドライバドリル京セラインダストリアルツールズ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
モルタルやブロックの穴あけもできるコンパクト・パワー・スピーディーを兼ね備えた18Vタイプの充電式振動ドライバドリルです(電池パック・充電器・キャリングケースは別販売品です)。振動モードにすればモルタル・ブロックの穴あけもできます。片手でビットの取り外しができるスピンドルロック機構を搭載しています。最適トルクが選べる21段クラッチを採用しています。作業内容によって高速・低速を切替えできる2スピード仕様です。把握力の強いロック付キーレスチャックを採用しています。
用途各種木材、金属、モルタル、ブロック、樹脂などの穴あけ、各種小ねじ、木ネジ、ナットなどの締付け、ゆるめ。付属品ベルトフック(本体取付)×1・補助ハンドル×1・ストッパー×1材質ハウジング:PA + TPE/チャック:鉄質量(g)1380回転数(min-1[r.p.m])0~2200(高速)・0~600(低速)最大トルク(N・m)22(高速)・80(低速)穴あけ能力(mm)13(鉄工)・38(木工)・13(コンクリート)チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力M6(小ネジ)ねじ締め能力(mm)10×90(木ネジ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×260×178保証期間1年充電時間(分)84打撃数(min-1)0~33000(高速)・0~9000(低速)クラッチ作動トルク(N・m)0.8~4.8/21段
充電式振動ドライバドリル