絞り込み
シャンク形状

SDSマックス(1)
電源(V)
- 100(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
- 1700
- 1200(1)
- 1300(1)
- 1400(2)
- 1450(1)
- 1890(1)
- 1900(1)
- 1950(1)
- 2000(1)
- 2650(2)
- 2700(1)
- 2750(1)
- 2850(1)
- 2870(1)
- 2900(3)
- 3000(2)
- 3050(1)
- 3100(1)
- 3180(1)
- 3200(3)
- 最大打撃数(min-1[回/分])をもっと見る
消費電力(W)
- 1300~1400未満(1)
コード長さ(m)
- 4(1)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
BOSCH(ボッシュ)
はつり工具とは、主にコンクリートや石材の粉砕、タイルの床やパイプの除去作業に使用する電動工具です。電動ハンマやコンクリートハンマと呼ばれ、片手で握り込めるグリップと、押し付けの際にもう一方の手を添える補助ハンドルの付いた形状のものが一般的。グリップ部はソフトな材質を採用し、扱いやすさや振動対策、さらに軽量化が謀られています。使用する材質により、塗装・接着材・防水シート・サビを剥がす用途に特化した超振動式電動剥離機や、木材の加工に用いる電動木彫機などがあり、適切な機種選びが必要です。
商品豆知識
「シャンク形状」から絞り込む

SDSマックス(1)

破つりハンマー(SDS-maxシャンク)
BOSCH(ボッシュ)¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。 頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。 新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。 20Jの強力な打撃力です。 バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。 ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。 サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。用途コンクリートの破つり作業。トラスコ品番491-6999セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本質量(kg)11.4電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)1350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×236×150打撃数(min-1[回/分])900~1700コード長さ(m)4カーボンブラシ呼び番号1617000750シャンク形状SDS-maxシャンク