絞り込み
ブランド
  • ヒルティ(HILTI)
  • マキタ(13)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • エスコ(3)
  • 三笠産業[工具](2)
  • 東京オートマック(2)
  • 日東工器(1)
  • 東空販売(1)
  • 長谷川鉄工所(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • 多賀電気(1)
電源(V)
  • 100(2)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 1890(1)
  • 1950(1)
  • 3180(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク形状から絞り込む
電動コンクリートブレーカー TE 800-AVR/100V コンボ ヒルティ(HILTI)電動コンクリートブレーカー TE 800-AVR/100V コンボヒルティ(HILTI)
379,800税込417,780
1台
7日以内出荷
際立った打撃力と革新的なヒルティチゼルによる、パワフルなハツリ性能。 ヒルティの革新的なアクティブ振動低減 (AVR) サブシャーシシステムで、クラス最高レベルの低振動値を実現。 別売のTE DRS-B本体一体型集じんシステムにより、最大95%の微細な粉じんを除去。 パワーレベル選択スイッチにより、軽量の母材や繊細な作業でのハツリ作業が可能。 最先端のトランスミッション:完璧な部品接合による信頼性と専用の優れた潤滑チャンバーによる潤滑により、損傷を防ぎ長い製品寿命を実現。
用途壁の解体作業、コンクリートスラブへの修正バツリ、ドアや窓など開口部のハツリ作業、ダクトやパイプ用の貫通作業無負荷打撃数(min-1)1890回/分セット内容ブレーカー(TE 800-AVR 100V)×1、ケース×1、チゼル(TE SP SM 36)×1、チゼル(TE SP FM 36)×1質量(kg)10.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)587×141×326チャックTE-S打撃力(J)21振動3軸合成値(m/s2)8
電動コンクリートブレーカー TE 700-AVR/100V コンボ ヒルティ(HILTI)電動コンクリートブレーカー TE 700-AVR/100V コンボヒルティ(HILTI)
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷
極めて高い衝撃エネルギー (8.5 ft lbs)。 業界最先端となるブラシレスSRモータを採用し、カーボンブラシの交換を不要にすることで、メンテナンス頻度を低減。 繊細なハツリ作業に性能を発揮する、パワーレベル選択スイッチ。
用途石材やレンガなどの重い壁のハツリ作業、壁や床のタイルの除去作業、表面目荒らしのための、ブッシング アプリケーション、修正的なハツリ作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])2760質量(kg)7.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)564×125×248チャックTE-Y (SDS マックス)打撃力(J)11.5振動3軸合成値(m/s2)6.5
電動コンクリートブレーカーTE1000-AVR/100Vコンボ ヒルティ(HILTI)電動コンクリートブレーカーTE1000-AVR/100Vコンボヒルティ(HILTI)
499,800税込549,780
1セット
8日以内出荷
高いインパクトエネルギーで、パワフルなハツリ性能。 左右対称な為、困難な解体用途においても、作業しやすく、横向き作業も可能。 メンテナンス不要のブラシレスSRモーターと、トリプルチャンバー潤滑システムで、サービス点検の間隔と製品寿命の延長を実現。 別売のDRS-Bダストリムーバルシステムにより最大95%のダストを除去。
無負荷打撃数(min-1)1950電源(V)100チャックTE-S質量(kg)12.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×141×305一回あたり打撃力(J)26
電動コンクリートブレーカーTE500-AVR/100Vコンボ ヒルティ(HILTI)電動コンクリートブレーカーTE500-AVR/100Vコンボヒルティ(HILTI)
269,800税込296,780
1セット
8日以内出荷
より扱いやすく高い生産性を実現する振動軽減システム(AVR)。 連続作業に便利なスイッチロック機能付き。
用途コンクリートと石材のハツリ作業・プラスターとタイルの除去・壁および床のパイプのハツリ作業と貫通工事に。質量(kg)5.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)471×108×243チャックTE-Y(SDSマックス)定格入力(W)1100一回あたり打撃力(J)7.5
はつり工具