絞り込み
ブランド
  • 長谷川鉄工所
  • マキタ(13)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • ヒルティ(HILTI)(4)
  • エスコ(3)
  • 三笠産業[工具](2)
  • 東京オートマック(2)
  • 日東工器(1)
  • 東空販売(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
  • 多賀電気(1)
電源(V)
  • 100(1)
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 2900(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
電流(A)
  • 4(1)
4
コード長さ(m)
  • 2.4(1)
2.4
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク形状から絞り込む
電動式多針タガネ パワーファイター 長谷川鉄工所電動式多針タガネ パワーファイター長谷川鉄工所(2件のレビュー)
82,980税込91,278
1台
当日出荷
100Vの電圧で使う電動式タガネ。 小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。 凹凸や狭い作業箇所に効果大。 出張作業に便利。
用途船舶の錆や貝殻落とし、古い塗料剥し。 建設機材のケレン作業。 溶接後のスラグ、スパッタ落とし。溶接後のショットピーニング。 塗装前の表面処理。鋳物の砂落とし。 左官、石材、水道、電気工事等の軽作業。付属品針(Φ3×180mm×10本)本体取付済、カギスパナ×1本、六角棒スパナ×1本、取扱説明書質量(kg)3.9本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×90×100針径×長さL(Φmm×mm)3×180定格時間(分)30振動3軸合成値(m/s2)2.5以下(準拠基準:JIS B7762-1・JIS B7762-14)
はつり工具