絞り込み
外径(Φmm)
  • 125(1)
電源(V)
  • 100(3)
穴径(Φmm)
  • 16(1)
  • 22(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3600(2)
  • 9500(1)
消費電力(W)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(2)
厚さ(mm)
  • 6(1)
6
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
  • 4(2)
2.5・4
電流(A)
  • 9
  • 1(4)
  • 2.2(3)
  • 2.4(4)
  • 2.5(3)
  • 3.8(4)
  • 4(3)
  • 4.2(3)
  • 5(4)
  • 5.7(3)
  • 6(5)
  • 6.3(5)
  • 7(5)
  • 7.4(16)
  • 7.5(5)
  • 7.6(15)
  • 8(9)
  • 10(4)
  • 11(7)
  • 12(6)
  • 15(10)
ブランド
  • 日東工器(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
日東工器・HiKOKI(ハイコーキ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)電気ディスクグラインダHiKOKI(ハイコーキ)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
スーパーワッシャ採用
付属品レジノイドフレキシブルトイシ(#36)スパナ、サイドハンドル電圧(V)単相100消費電力(W)860最大出力(W)1280グリップ部(mm)35×39砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)16(2.0)×14アズワン品番64-7055-90
黒皮取り機 ミルスケーラー 日東工器黒皮取り機 ミルスケーラー日東工器
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
付属品ジェットホイールAss’y:1set/カーボンブラシAss’y:1set/スパナ14mm:1本/カニメスパナ:1本/サイドハンドル:1本/六角棒スパナ5mm:1本トラスコ品番493-3061消費電力(W)900キャブタイヤコード(m)4
ミルスケーラー 日東工器ミルスケーラー日東工器
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
二重絶縁切削速度電子制御タイプです。 電子制御で切削速度をコントロールし、専用ジェットホイールで黒皮を効果的に削り落とします。 H形鋼や平板の黒皮取りに適しています(全面擦り、メガネ擦り兼用)。
研削