研削とは、表面を削る、磨くといった加工を行う電動工具本体です。円盤状の砥石(ディスク)を取り付けて回転させながら表面を削るものがディスクグラインダー。金属のバリ取り、塗料やさび落とし、木目出しなど研削するものに合わせてディスクを交換します。刃の付いたディスクでタイルやレンガなどを切断することも可能。面の研削作業を行うディスクグラインダーに対して、ペンのような形をしており細かい部分、パイプや凹面の内側などを研削するために使うのがルーターです。こちらもアタッチメントは多種あり、様々な素材を削る、磨く作業に対応しています。
ディスクグラインダー (3) 最大回転数(min-1 [r.p.m]): 6000すべて解除
電子ディスクグラインダ マキタ 当日出荷
新モーター&電子制御採用の「軽量、ハイパワー」の重研磨タイプ!
仕様 二重絶縁構造スーパーフランジ電子制御強力型 付属品 研削砥石36P、ロックナットレンチ35、サイドグリップ トラスコ品番 422-7662 全長(mm) 453 消費電力(W) 1430 最大出力(W) 2600/3000 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能砥石厚さ3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径) 22 絶縁種別 二重絶縁構造スーパーフランジ電子制御強力型 胴径(Φmm) 80 カーボンブラシ呼び番号 210
180ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ 3日以内出荷
180mm 充電式グラインダ誕生
AC機同等のパワーと、充実の安心機能
落下時のバッテリへの衝撃を低減するガード付
仕様 ソフトスタート、再起動防止、過負荷保護、発熱保護 研削砥石寸法(mm)(厚さ) 6(取付可能砥石厚さ3~6) ランプ 点灯…高トルクモード時、消灯…ハイスピードモード時 バッテリー リチウムイオン(BL1860B) バッテリー容量(Ah) 6.0 バッテリー電圧(V) 18V X 2本 作業量(目安) コンクリート(N300)の筋付け、約7.2m (切込み深さ20mm) 研削砥石寸法(mm)(内径) 22
6000回転アングルグラインダ TACT(タクト) 4日以内出荷
低速回転で熱発生を抑え、被削材へのヤケ、ヒズミが入りにくくなります。また 低速は、ゴム砥石 および ペーパー、PVA砥石等の特性を十分引き出すことが出来、さらに経済的! セラポジスク&タクトジスク対応OK。
仕様 砥石カバー付、ミニカップ取付専用工具付 寸法(mm) Φ55×209 消費電力(W) 210
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります 電気丸ノコ WIZ'A 税込 ¥ 10,888 ¥ 9,898 バスケットへ
インパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ) 税込 ¥ 131,780 ~ ¥ 119,800 ~
ジグソー 京セラインダストリアルツールズ 税込 ¥ 15,378 ¥ 13,980 バスケットへ
ジグソー 京セラインダストリアルツールズ 税込 ¥ 7,698 ¥ 6,998 バスケットへ