絞り込み
ブランド
  • サンフレックス
  • モノタロウ(1)
  • NSK(ナカニシ)(42)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(41)
  • エスコ(36)
  • PROXXON(プロクソン)(35)
  • マキタ(33)
  • 高速電機(富士製砥)(32)
  • ミニター(27)
  • E-FORCE(永興電機)(26)
  • 京セラインダストリアルツールズ(26)
  • リューター(日本精密機械工作)(25)
  • 永興電機工業(22)
  • サンコー(サンコーミタチ)(20)
  • アルゴファイルジャパン(19)
  • POLARIS(ポラリス)(19)
  • 日本電産テクノモータ(13)
  • ミタチ(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • ヤナセ(柳瀬)(8)
電源(V)
  • 100(7)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 12000(2)
  • 14000(3)
  • 15000(2)
  • 20000(2)
消費電力(W)
  • 90~100未満(3)
電流(A)
  • 0.5(1)
  • 1(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイ丸 サンフレックスジョイ丸サンフレックス
12,980税込14,278
1袋
4日以内出荷
スリムボディーで回転数調整付の軽量スリムルーター。2種のチャックで用途が広いタイプです。木材、石、ガラス、貝殻、プラスチック、陶器、鉄等の磨きや削りに使用できるホビールーター。
アズワン品番62-4941-77
ジョイロボ・プロ サンフレックスジョイロボ・プロサンフレックス(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
16日以内出荷
低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付 ボリュームスイッチで細かく無段変速 手持ち部が細く(22mm径)、フレキシブルシャフトで柔軟な加工が出来ます
定格消費電力(W)90チャック能力(mm)0.5~3.2連続使用時間(分)30フレキ長(mm)1000
万能ツールセット サンフレックス万能ツールセットサンフレックス
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付です。 豊富な付属アタッチメントにより、切断・研磨・穿孔・彫刻などの加工作業が簡単に行えます。
付属品精密ヤスリ4種、金工ヤスリ2種、精密ドリル6種、金属用軸付砥石5種、研磨砥石2本、ダイヤモンド砥石1本、ワイヤーブラシ3種 計23点寸法(mm)(モーター)105×120×95消費電力(W)90シャフト長さL(mm)1000定格時間連続30分以内適合工具軸径Φ0.5~3.2mm
ジョイ丸チャージ サンフレックスジョイ丸チャージサンフレックス
8,698税込9,568
1台
6日以内出荷
USB充電式のコンパクトなミニルーター コードレスで持ち運びや取り回しが楽々
用途Φ2.34mm軸径の先端パーツを装着可能です。付属品USBケーブル( Micro-B⇔ TYPE-A)長さ(mm)155質量(g)140径(Φmm)28回転数(min-1[r.p.m])8000/15000(二段変速)入力USBタイプMicro-B適合軸径(Φmm)先端工具:2.34連続使用時間(分)30バッテリーLi-ionバッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)100バッテリー容量(mAh)850
ジョイロボプロ アルファ サンフレックスジョイロボプロ アルファサンフレックス
29,980税込32,978
1枚
6日以内出荷
フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。低回転でもトルク低下しない電子回路を採用。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。
用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。付属品固定用ホルダー【先端工具】H-033、H-143、H-111、H-261、H-282、H-322、No.7833【ロータリーヘッド】No.H-035出力(W)90本体寸法(mm)145×105×98チャック能力(mm)0.5~3.2フレキ長(mm)1000
ジョイロボ プラス サンフレックスジョイロボ プラスサンフレックス
24,980税込27,478
1枚
6日以内出荷
フレキシブルシャフトで回転を伝えるのでハイパワーで軽量。木彫ヘッド付属で木彫も可能です。
用途工作等の趣味での使用はもちろん、プロユースもこなすモーターツール。付属品【先端工具】No.H-033、H-143、H-520、H-521、7834、7838、7843、7846【ロータリーヘッド】No.H-034出力(W)90本体寸法(mm)145×105×98チャック能力(mm)2.0~2.4/2.8~3.2フレキ長(mm)800
ジョイロボ サンフレックスジョイロボサンフレックス
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
高トルク・ハイパワーの高性能工作電動ツールです。
本体寸法(mm)145×105×98定格消費電力(W)90チャック能力(mm)2.0~2.4/2.8~3.2連続使用時間(分)30フレキ長(mm)800
ジョイ丸 サンフレックスジョイ丸サンフレックス
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷
フィードバック機能付きの高トルク小型ミニルーターです。
材質樹脂、鋼材チャック能力(mm)(コレットチャック)2.34/3
ジョイまる サンフレックスジョイまるサンフレックス
4,998税込5,498
1台
6日以内出荷
小型ミニルーターです。
材質樹脂、鋼材出力(W)12本体寸法(mm)24×115チャック能力(mm)(差し込み)2.34
研削