絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • モノタロウ(1)
  • NSK(ナカニシ)(42)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(41)
  • PROXXON(プロクソン)(33)
  • マキタ(33)
  • エスコ(32)
  • 高速電機(富士製砥)(31)
  • ミニター(27)
  • E-FORCE(永興電機)(26)
  • リューター(日本精密機械工作)(25)
  • 永興電機工業(21)
  • サンコー(サンコーミタチ)(20)
  • アルゴファイルジャパン(19)
  • POLARIS(ポラリス)(19)
  • 日本電産テクノモータ(11)
  • ミタチ(10)
  • サンフレックス(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • ヤナセ(柳瀬)(8)
外径(Φmm)
  • 100(17)
  • 125(8)
電源(V)
  • 36(4)
  • 100(19)
穴径(Φmm)
  • 15(10)
  • 22(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000~8000(4)
  • 7000(1)
  • 8000~23000(1)
  • 9000(1)
  • 9500(5)
  • 11000(3)
  • 12000(7)
  • 23000(1)
消費電力(W)
  • 40~50未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 600~700未満(4)
  • 700~800未満(9)
  • 800~900未満(4)
40~50未満・100~200未満・200~300未満・600~700未満・700~800未満・800~900未満
厚さ(mm)
  • 3(1)
  • 4~6(1)
  • 4.6(1)
3・4~6・4.6
電流(A)
  • 2.2(1)
  • 6.3(2)
  • 6.6(2)
  • 7.5(4)
  • 7.7(1)
  • 8.1(3)
  • 8.8(4)
2.2・6.3・6.6・7.5・7.7・8.1・8.8
コード長さ(m)
  • 2(6)
  • 2.5(12)
  • その他(1)
2・2.5・その他
保証期間
  • 1年間(11)
1年間
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃研ぎグラインダー 京セラインダストリアルツールズ刃研ぎグラインダー京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
●乾式砥石で手軽な刃研ぎが出来る低速回転の刃研ぎグラインダーです ●握りやすく操作性の良いコンパクトボディです ●刃研ぎに最適な回転数7000min-1です
用途家庭用刃物・刈払機用の刃物・園芸用品の研磨、農機具をはじめ機械の刃物の研磨付属品刃研ぎ砥石(粒度60・外径100mm×内径15mm×厚さ3mm)×1・カニ目スパナ×1・スパナ(12mm)×1材質ハウジング:PA/電源コード:PVC/カニ目スパナ:鉄消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])7000型番CG11電源(単相/V)100砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3握り径(Φmm)57電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7000砥石内径(mm)15
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
溶接面の研削・仕上げ・サビ落としなどに使えるディスクグラインダーです細身のボディで手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付です作業性のよい高さを抑えたギアケースを採用しています
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径100mm/最大出力850W付属品100mmレジノイド砥石(#36)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1電圧(V)100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×120×104定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番G-1030研削砥石寸法(mm)(穴径)15砥石寸法(mm)厚さ4~6胴径(Φmm)57握り径(Φmm)57カーボンブラシ呼び番号608RM砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)257×120×104
ホビールーター 京セラインダストリアルツールズホビールーター京セラインダストリアルツールズ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
●鉄・アルミ・真鍮の彫刻・切削用ハイスビット6本を標準付属したガラスやプラスチックの彫刻・金型修正から模型工作まで幅広い用途で使用可能な作業に合わせて回転数が調節できるホビールーターです ●作業に合わせてダイヤルで回転数が変えられるので便利です ●すぐに使えるハイスビット6本付です(鉄・アルミ・真鍮の彫刻・切削用です) ●モーターの銅線径を太くしたことにより最大出力が高まり耐焼損性が向上しています
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、金型修正、模型工作、金属の磨きなど付属品コレットチャック(本体取付・径2.4mm)×1・コレットチャック(本体取付・径3.0mm)×1・ハイスビット(6本組)×1式・片口スパナ×1・キャリングケース×1材質ハウジング:PA/シャフト:鉄/電源コード:PVC軸径(Φmm)【取付ビット】2.35・3.0質量(kg)0.45電源(V)単相100消費電力(W)110回転数(min-1[r.p.m])8000~23000コード長さ(m)2型番HR-100A電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])8000~23000取扱説明書(0.82MB)
電動彫刻刃 京セラインダストリアルツールズ電動彫刻刃京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
●取り扱いやすい細身のボディでスイッチONで手軽に彫刻できる電動彫刻刀です ●長寿命で切れ味の優れた3種類(平刃・角刃・丸刃)の高性能刃を標準付属しています ●質量0.4kgで軽量で取り扱いやすい細身のボディです
用途木材の彫刻(版画・木彫りなど)付属品平刃(9mm)×1・角刃(6.5mm)×1・丸刃(9mm)×1・片口スパナ×1材質ハウジング:PA/電源コード:PVC/刃:鉄全長(mm)226質量(kg)0.4消費電力(W)45型番DC-501電源(単相/V)100機能二重絶縁構造電源タイプAC電源式定格使用時間(分)連続ストローク数(min-1)10000
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくく低いギヤヘッドで狭いところも削れるディスクグラインダーです握りやすさにこだわった直径52mmの極細握りです鉄粉の侵入を防いでモーターを守る防塵フィルタ付きです狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです防じん性に優れたラビリンス構造です上下左右に施された複数のラインで作業時の滑りを抑制します
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径100mm/最大出力980W付属品カニ目スパナ×1電圧(V)100消費電力(W)730回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番AG111研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)279×117×88取扱説明書(1.25MB)
ディスクグラインダ 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダ京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
●金属やレンガの切断に適した扱いやすい入門用のディスクグラインダーです ●低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能です ●握りやすい細径56mmと疲れにくい軽量ボディです ●別販売品の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続すると粉じんの少ない作業が可能です
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物等のバリ取り・サビ取り・仕上げ、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品砥石(外径100mm/#36)×1・カニ目スパナ×1材質ハウジング:PA/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC電源(V)単相100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])11000最大出力(W)600型番MG-12電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁握り径(Φmm)56電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])11000
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくく低いギヤヘッドで狭いところも削れるディスクグラインダーです握りやすさにこだわった直径52mmの極細握りです狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです内側に0.16mm目のフィルターを装着し鉄粉の侵入を防ぎモーターを守ります上下左右に施された複数のラインで作業時の滑りを抑制します防じん性に優れたラビリンス構造です
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径100mm/最大出力1100W付属品カニ目スパナ×1電圧(V)100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番AG113研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)279×117×88取扱説明書(1.25MB)
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ
9,998税込10,998
1台
当日出荷
金属の面取り加工や石材切断などに使用できる細握り56mm径のディスクグラインダーです直径56mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形スリムギヤヘッドを採用しています鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタを採用しています軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディです防じん性に優れたラビリンス構造です
用途溶接面の研削・サビ取り、鉄・青銅等のバリ取り・サビ取り、コンクリート・レンガ・石材の切断作業・金属の面取り加工、小さいビート削り付属品カニ目スパナ×1長さ(mm)263幅(mm)117質量(kg)1.6高さ(mm)88電源(V)単相100電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×117×88コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)100定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.6最大回転数(min-1[r.p.m])12000研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)263×117×88
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくく低いギヤヘッドで狭いところも削れる低速型のディスクグラインダーです握りやすさにこだわった直径52mmの極細握りです鉄粉の侵入を防いでモーターを守る防塵フィルタ付きです狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです防じん性に優れたラビリンス構造です上下左右に施された複数のラインで作業時の滑りを抑制します
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径100mm/最大出力980W/低速型付属品カニ目スパナ×1電圧(V)100消費電力(W)730回転数(min-1[r.p.m])9500最大出力(W)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番AG111H研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])9500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)279×117×88取扱説明書(1.25MB)
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能なディスクグラインダーです握りやすい細径56mm、疲れにくい軽量ボディです堅牢なダイカストボディです別販売品の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続できます
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径100mm/最大出力690W/低速型付属品100mmレジノイド砥石(#36)×1・カニ目スパナ×1電圧(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])9000最大出力(W)690寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×117×89定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5型番G-1022H研削砥石寸法(mm)(穴径)15砥石寸法(mm)厚さ4.6胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608RM砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])9000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×117×89
ディスクグラインダ G-1030(延長コード付) 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダ G-1030(延長コード付)京セラインダストリアルツールズ
9,598税込10,558
1セット
当日出荷
溶接面の研削・仕上げ・サビ落とし、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ落とし、ブロック・レンガなどの切断などDIYに最適なディスクグラインダーに電源のある場所から作業場所が離れている時に便利で作業範囲の拡大ができる延長コードをプラスした特別セット品です。細身のボディで手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付です。作業性のよい高さを抑えたギアケースを採用しています。
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断付属品オフセット砥石(レジノイド砥石)粒度36(外径100mm×内径15mm)×1・カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1・延長コード×1質量(g)2000電流(A)6.6消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117×104×257砥石寸法(mm)【外径×厚さ×内径】100×4×15電源(単相/V)100握り径(Φmm)57取扱説明書(1.16MB)
ディスクグラインダ(コード脱着式モデル) 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダ(コード脱着式モデル)京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
翌日出荷
鉄研磨(バリ取り・面取り・開先・ビート処理・さび落とし)、鋼管の切断・コンクリート、瓦の切断
電圧(V)100
36V充電式ディスクグラインダー(パドルスイッチ) 京セラインダストリアルツールズ36V充電式ディスクグラインダー(パドルスイッチ)京セラインダストリアルツールズ
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
●離せば止まるパドルスイッチを採用しているので頻繫にON/OFFする作業に最適なコンクリート・鉄筋切断などの重負荷作業を快適に行う事が出来るAC機(1200W)並みのハイパワー仕様の充電式ディスクグラインダーです●本体角度を変えても最大切込深さが変わらない独自の円型ギヤヘッドで切断砥石を長く使えます●ダイヤル式による無段階変速で作業に応じた回転数に調節できます●キックバック軽減機能、再起動防止機能、ブレーキ付で不意の事故を防止します●タフな作業にも耐えられる防じん・防水の国際規格IP56に適合しています(規格適合は工具本体のみです、粉じんや水により故障しないことを保証するものではありません)持ちやすく操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減します
用途鉄の研削(カエリ取り、面取り、溶接ビード処理、錆び落とし、塗装はがし)、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレスの研磨、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断・面取り付属品カニ目スパナ×1、補助ハンドル×1、電池パック(DB3625L)×1、充電器(UBC1804L)×1、キャリングケース×1長さ(mm)386タイプパドルスイッチ(電池パック・充電器・キャリングケース標準付属)電源(V)DC18V回転数(min-1[r.p.m])3000~8000無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~8000バッテリーDB3625Lバッテリー容量(Ah)2500バッテリー電圧(V)DC36/DC18充電器形名UBC1804Lバッテリー容量(mAh)2500(DC36V)/5000(DC18V)電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh/DC18V 5000mAh適合バッテリーDB3625L/B-1850LA/B-1815LA商品タイプ36V充電式ディスクグラインダー(パドルスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース標準付属)
36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ) 京セラインダストリアルツールズ36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ)京セラインダストリアルツールズ
42,980税込47,278
1台
3日以内出荷
●連続作業にロックオンできるスライドスイッチを採用したコンクリート・鉄筋切断などの重負荷作業を快適に行う事が出来るAC機(1200W)並みのハイパワー仕様の充電式ディスクグラインダーです●本体角度を変えても最大切込深さが変わらない独自の円型ギヤヘッドで切断砥石を長く使えます●ダイヤル式による無段階変速で作業に応じた回転数に調節できます●キックバック軽減機能、再起動防止機能、ブレーキ付で不意の事故を防止します●タフな作業にも耐えられる防じん・防水の国際規格IP56に適合しています(規格適合は工具本体のみです、粉じんや水により故障しないことを保証するものではありません)持ちやすく操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減します
用途鉄の研削(カエリ取り、面取り、溶接ビード処理、錆び落とし、塗装はがし)、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレスの研磨、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断・面取り付属品カニ目スパナ×1、補助ハンドル×1、電池パック(DB3625L)×1、充電器(UBC1804L)×1、キャリングケース×1長さ(mm)386タイプスライドスイッチ(電池パック・充電器・キャリングケース標準付属)電源(V)DC18V回転数(min-1[r.p.m])3000~8000無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~8000バッテリーDB3625Lバッテリー容量(Ah)2500バッテリー電圧(V)DC36/DC18充電器形名UBC1804Lバッテリー容量(mAh)2500(DC36V)/5000(DC18V)電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh/DC18V 5000mAh適合バッテリーDB3625L/B-1850LA/B-1815LA商品タイプ36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース標準付属)
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
金属の面取り加工や石材切断などに使用できる細握り56mm径の低速型ディスクグラインダーです直径56mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形スリムギヤヘッドを採用しています鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタを採用しています軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディです防じん性に優れたラビリンス構造です
用途溶接面の研削・サビ取り、鉄・青銅等のバリ取り・サビ取り、コンクリート・レンガ・石材の切断作業・金属の面取り加工、小さいビート削り仕様砥石径100mm/最大出力980W/低速型付属品カニ目スパナ×1電圧(V)100消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])9500最大出力(W)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.6型番AG1061HS研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LS保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])9500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)263×117×88取扱説明書(1.31MB)
ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー(脱着式)京セラインダストリアルツールズ
11,980税込13,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
最大出力980W、極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくくコードが脱着できるディスクグラインダーです直径52mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形ヘッドを採用しています丸形スリムギヤヘッドの高さをさらに低くし作業性が向上しています防じん性に優れたラビリンス構造です
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断電圧(V)100消費電力(W)730回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)287×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])12000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)287×117×88
クランプナットS型 京セラインダストリアルツールズクランプナットS型京セラインダストリアルツールズ
799税込879
1個
4日以内出荷
Φ125mmディスクグラインダー、先端工具スキルタッチ使用時の面一研削用
適合機種AG1261・AG1263・RG1262・RG1264・DG1820・DG183・DG3620・DG3620P
ディスクフランジS型 京セラインダストリアルツールズディスクフランジS型京セラインダストリアルツールズ
699税込769
1個
3日以内出荷
Φ125mmディスクグラインダー、先端工具スキルタッチ使用時の面一研削用
適合機種AG1261・AG1263・RG1262・RG1264・DG1820・DG183・DG3620・DG3620P
ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー(脱着式)京セラインダストリアルツールズ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
細握り56mm径、低いギヤヘッドで狭いところも削れる低速型仕様のコードが脱着できるディスクグラインダーです複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コードを標準付属しています独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定します直径56mmの細握りグリップですスイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です補助ハンドル付で安定した姿勢で作業が出来ます
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様脱着式コード付/砥石径125mm/低速型付属品カニ目スパナ×1・脱着コード(2.5m/黒)×1・補助ハンドル×1種別脱着式コードあり長さ(mm)271幅(mm)139質量(kg)1.8高さ(mm)94電流(A)8.1電源(V)単相100電圧(V)100消費電力(W)790回転数(min-1[r.p.m])9500最大出力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)271×139×94コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)125定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.8最大回転数(min-1[r.p.m])9500型番RG1262 コードあり研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])9500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94取扱説明書(1.41MB)
ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー(脱着式)京セラインダストリアルツールズ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
細握り56mm径、低いギヤヘッドで狭いところも削れる最大出力1260Wハイパワー仕様のコードが脱着できるディスクグラインダーです複数台の本体を1本の電源コードで使える脱着式コードを標準付属しています独自の丸形のギヤヘッドで最大切込み深さが一定します直径56mmの細握りグリップですスイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です補助ハンドル付で安定した姿勢で作業が出来ます
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様脱着式コード付/砥石径125mm付属品カニ目スパナ×1・脱着コード(2.5m/黒)×1・補助ハンドル×1種別脱着式コードあり長さ(mm)271幅(mm)139質量(kg)1.8高さ(mm)94電流(A)8.8電源(V)単相100電圧(V)100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])11000最大出力(W)1260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)271×139×94コード長さ(m)2.5砥石径(Φmm)125定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.8最大回転数(min-1[r.p.m])11000型番RG1264 コードあり研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])11000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×139×94取扱説明書(1.41MB)
36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(パドルスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース別販売品) 京セラインダストリアルツールズ36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(パドルスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)京セラインダストリアルツールズ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
●離せば止まるパドルスイッチを採用しているので頻繫にON/OFFする作業に最適なコンクリート・鉄筋切断などの重負荷作業を快適に行う事が出来るAC機(1200W)並みのハイパワー仕様の充電式ディスクグラインダーです●電池パック・充電器・キャリングケースは別販売品です●本体角度を変えても最大切込深さが変わらない独自の円型ギヤヘッドで切断砥石を長く使えます●ダイヤル式による無段階変速で作業に応じた回転数に調節できます●キックバック軽減機能、再起動防止機能、ブレーキ付で不意の事故を防止します●タフな作業にも耐えられる防じん・防水の国際規格IP56に適合しています(規格適合は工具本体のみです、粉じんや水により故障しないことを保証するものではありません)持ちやすく操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減します
用途鉄の研削(カエリ取り、面取り、溶接ビード処理、錆び落とし、塗装はがし)、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレスの研磨、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断・面取り付属品カニ目スパナ×1、補助ハンドル×1長さ(mm)386タイプパドルスイッチ(電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)電源(V)DC18V回転数(min-1[r.p.m])3000~8000無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~8000バッテリー電圧(V)DC36/DC18適合バッテリーDB3625L/B-1850LA/B-1815LA商品タイプ36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(パドルスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)
36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(スライドスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース別販売品) 京セラインダストリアルツールズ36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(スライドスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)京セラインダストリアルツールズ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
●連続作業にロックオンできるスライドスイッチを採用したコンクリート・鉄筋切断などの重負荷作業を快適に行う事が出来るAC機(1200W)並みのハイパワー仕様の充電式ディスクグラインダーです●電池パック・充電器・キャリングケースは別販売品です●本体角度を変えても最大切込深さが変わらない独自の円型ギヤヘッドで切断砥石を長く使えます●ダイヤル式による無段階変速で作業に応じた回転数に調節できます●キックバック軽減機能、再起動防止機能、ブレーキ付で不意の事故を防止します●タフな作業にも耐えられる防じん・防水の国際規格IP56に適合しています(規格適合は工具本体のみです、粉じんや水により故障しないことを保証するものではありません)持ちやすく操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減します
用途鉄の研削(カエリ取り、面取り、溶接ビード処理、錆び落とし、塗装はがし)、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレスの研磨、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断・面取り付属品カニ目スパナ×1、補助ハンドル×1長さ(mm)386タイプスライドスイッチ(電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)電源(V)DC18V回転数(min-1[r.p.m])3000~8000無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~8000バッテリー電圧(V)DC36/DC18適合バッテリーDB3625L/B-1850LA/B-1815LA商品タイプ36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(スライドスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース別販売品)
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
金属の開先加工やコンクリート切断などに使用できる細握り56mm径&ハイパワー1260Wのディスクグラインダーです直径56mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形スリムギヤヘッドを採用しています鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタを採用しています狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです補助ハンドル付で安定した姿勢で作業ができます
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径125mm/最大出力1260W付属品カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1電圧(V)100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])11000最大出力(W)1260寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×139×94定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.8型番AG1263研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])11000寸法(長さ×幅×高さ)(mm)263×139×94取扱説明書(1.28MB)
ディスクグラインダー(脱着式) 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー(脱着式)京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
最大出力980W、極細握り52mm径で長時間作業でも疲れにくくコードが脱着できる低速型のディスクグラインダーです直径52mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形ヘッドを採用しています丸形スリムギヤヘッドの高さをさらに低くし作業性が向上しています防じん性に優れたラビリンス構造です
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断電圧(V)100消費電力(W)730回転数(min-1[r.p.m])9500最大出力(W)980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)287×117×88定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.5研削砥石寸法(mm)(穴径)15胴径(Φmm)52握り径(Φmm)52カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])9500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)287×117×88
ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズディスクグラインダー京セラインダストリアルツールズ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
金属の面取り加工や石材切断などに使用できる細握り56mm径の低速型ディスクグラインダーです直径56mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形スリムギヤヘッドを採用しています鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタを採用しています狭いところも入り込めるクラスで最も低いスリムギヤヘッドです補助ハンドル付で安定した姿勢で作業ができます
用途溶接面の研削・仕上げ・サビ取り、鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り・仕上げ・サビ取り、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイル・鉄・ステンレスなどの切断仕様砥石径125mm/最大出力1100W/低速型付属品カニ目スパナ×1・補助ハンドル×1電圧(V)100消費電力(W)790回転数(min-1[r.p.m])9500最大出力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×139×94定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)1.8型番AG1261研削砥石寸法(mm)(穴径)22胴径(Φmm)56握り径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号608LR保証期間1年間砥石取付穴径(Φmm)22回転数(min-1[回/分])9500寸法(長さ×幅×高さ)(mm)263×139×94取扱説明書(1.28MB)
研削