ミニタージェット2浦和工業(1件のレビュー)当日出荷
小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。
用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシトラスコ品番430-5752定格電圧(V)出力DC3~30定格電流(A)0.4ハンドピース寸法(mm)27.5×143保証期間1年コレット径(Φmm)最大27.5最大トルク(N・cm)3.4(350g・cm)