絞り込み
ブランド
  • リューター
  • モノタロウ(1)
  • NSK(ナカニシ)(42)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(41)
  • エスコ(37)
  • PROXXON(プロクソン)(36)
  • マキタ(32)
  • 富士製砥(高速電機)(31)
  • ミニター(27)
  • E-FORCE(永興電機)(26)
  • 京セラインダストリアルツールズ(26)
  • リューター(日本精密機械工作)(25)
  • 永興電機工業(22)
  • サンコー(サンコーミタチ)(20)
  • アルゴファイルジャパン(19)
  • POLARIS(ポラリス)(19)
  • 日本電産テクノモータ(13)
  • サンフレックス(9)
  • ミタチ(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(8)
  • ヤナセ(柳瀬)(8)
電源(V)
  • 3.5~30(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 15000(1)
消費電力(W)
  • 60~70未満(1)
電流(A)
  • 0.45(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小径アジャストチャック リューター小径アジャストチャックリューター
6,998税込7,698
1個
当日出荷
Φ0.3~Φ0.8までチャッキング可能です。回転数は30000min[[の-1乗]]以下で使用して下さい。
用途チャッキングに。付属品締付工具トラスコ品番130-0498適合機種Φ3コレットを使用した全機種に使用できます。全長(mm)25外径(mm)5.9
リューターJB型グラインディングサンダー リューターリューターJB型グラインディングサンダーリューター
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
バリ取りや面取りなどの研磨作業に最適です。高速回転で仕上がりが きれいです。ベルト交換もワンプッシュ機能で楽々です。切粉が手元に戻らない回転方向です。
仕様【ベルトスピード(M/SEC)】15付属品研磨ベルト#60 #80 #120トラスコ品番129-2484全長(mm)205消費電力(W)68回転数(min-1[r.p.m])15000定格電流(A)0.45外径(mm)51.5
リューターミニエイト ファイルユニット リューターリューターミニエイト ファイルユニットリューター
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
前後方向の振幅が1.0mmと一定で、ヤスリかけやラップ仕上げなど、精密な研削・研磨作業に最適です。小型・軽量タイプで微細な作業が効率よく行えます。アジャストホルダー標準付属により、平型及び丸軸の工具の取付けがスムーズに行えます(工具軸径 最大Φ3.5mm)。手元スイッチ搭載型です。
用途パワーユニット(LEC-900)と接続することにより、バリ取り・研磨など、幅広くご使用いただけます。付属品アジャストホルダー(P7003)、カーボンブラシトラスコ品番162-0399適合機種LEC-900全長(mm)201.8入力電圧(V)3.5~30振幅(mm)1外径(mm)31.6RoHS指令(10物質対応)対応
リューターソニック45 超音波研磨装置 リューターリューターソニック45 超音波研磨装置リューター
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
プラスチック、ダイカスト、プレス、鋳造、ガラスなどの各種金型の研磨仕上げに最適です。貴金属の研磨及び金属のバリ取り、プリント基板などの膜(レジストなど)、銅箔などの剥離・切断にもご使用頂けます。
付属品フットスイッチ、標準付属工具(スティック砥石1種類及びダイヤヤスリ7種類)、標準付属ホルダー3種類トラスコ品番129-0888セット内容GS-H26、LSC-45
研削