絞り込み
ブランド
  • RELIEF
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(39)
  • マキタ(33)
  • ファーステック(25)
  • ニシガキ工業(23)
  • 京セラインダストリアルツールズ(20)
  • 本多電子(17)
  • RUPES(17)
  • 日東工器(15)
  • リューター(日本精密機械工作)(15)
  • コンパクトツール(13)
  • 新興工業(11)
  • オフィスマイン(10)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(10)
  • 淀川電機製作所(10)
  • SHINKO(新興製作所)(10)
  • 新ダイワ(9)
  • ヤナセ(柳瀬)(9)
  • ビックツール(8)
  • PROXXON(プロクソン)(8)
電源(V)
  • 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2900(1)
  • 3500(1)
  • 10000(1)
消費電力(W)
  • 60~70未満(1)
  • 100~200未満(1)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
電流(A)
  • 1.5(1)
1.5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチホビーグラインダー RELIEFマルチホビーグラインダーRELIEF(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。
用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。電源(V)AC100消費電力(W)130定格電流(A)無負荷時 1.5電源コード(m)1.8m(アースクリップ付)回転数(min-1[r.p.m])5000~10000付属品軸付砥石ダイヤモンドビット筒型ワイヤーブラシ粉じん防止カバー/ネジ支持台/取り付けネジ/ワッシャーレンチ・スパナ予備カーボンブラシ質量(kg)2.9軸径Φ10mm×P1.5研削砥石サイズ(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100本体サイズ(mm)210×120×155定格使用時間(分)20コレットチャック寸法(Φmm)2.35・3.0
ランダムサンダー RELIEFランダムサンダーRELIEF
8,598税込9,458
1台
翌々日出荷
電動両面刃物グラインダー RELIEF電動両面刃物グラインダーRELIEF
21,980税込24,178
1台
当日出荷
いろいろな刃物を砥石面に軽く当てるだけで、簡単・素早く・美しく切れ味がよみがええります。 ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレスはもちろん、硬すぎて砥石で研げなかったチタンの包丁も研げる画期的な刃物研ぎ機です。 タテ研ぎ・面研ぎが本体を倒すだけで簡単にできます。
電源AC100V 50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])電圧/周波数100V/50Hz:2900(HI(高速))、2300(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:3500(HI(高速))、2800(LOW(低速))寸法(mm)150×160×140質量(kg)2(コード含む)モーター単相交流(カーボンブラシ不要)連続使用時間15分(モーター温度130℃まで上昇すると自動停止します。その際は、十分冷却してから再始動してください)コード2芯 2m使用砥石電着ダイヤモンド砥石:外径97×幅30×センター穴径20(mm)、ダイヤモンド粒度:#400 EP(Eilectroplate)定格消費電力電圧/周波数100V/50Hz:62W(HI(高速))、33W(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:60W(HI(高速))、30W(LOW(低速))定格消費電流(A)電圧/周波数100V/50Hz:0.79(HI(高速))、0.32(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:0.63(HI(高速))、0.31(LOW(低速))
研磨(電動)