絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(33)
  • ファーステック(25)
  • ニシガキ工業(23)
  • 京セラインダストリアルツールズ(20)
  • 本多電子(17)
  • RUPES(17)
  • 日東工器(15)
  • リューター(日本精密機械工作)(14)
  • コンパクトツール(13)
  • 新興工業(11)
  • オフィスマイン(10)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(10)
  • 淀川電機製作所(10)
  • SHINKO(新興製作所)(10)
  • 新ダイワ(9)
  • ヤナセ(柳瀬)(9)
  • EARTH MAN(8)
  • ビックツール(8)
電源(V)
  • 10.8(1)
  • 100(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 240(1)
  • 2000(1)
  • 10000(1)
  • 11000(3)
  • 11500(1)
  • 12000(1)
  • 15000(1)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(1)
コード長さ(m)
  • 1.8(2)
  • 2(2)
  • 12(1)
電流(A)
  • 2.3(1)
2.3
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.5-13.0mm ドリル研磨機 エスコ2.5-13.0mm ドリル研磨機エスコ
41,000税込45,100
1個
当日出荷
エスコ品番EA826EH
サンダー(ソフトグリップ付) エスコサンダー(ソフトグリップ付)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
クリップ式パッド。握りやすいソフトグリップハンドル。研磨紙を挟んでご使用ください。(研磨紙別売)
材質パッド:ゴム、本体:プラスチック、クリップ:ステンレスパッドサイズ(mm)90×175
AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー エスコAC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダーエスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)アズワン品番68-1855-46
AC100V/800-2400rpm 電動ポリッシャー エスコAC100V/800-2400rpm 電動ポリッシャーエスコ
31,200税込34,320
1台
翌日出荷
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機です。 多様なオプションに対応するディスクパッド装備 遊星ギア内蔵で低速で力強い作業が可能
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●パッド径:50mm●サイズ:290×45×65(H)mm●重量:720g●回転数:800~2,400rpm(無断電子コントロール付)●パッド取付ねじ:M4×10mm●コード長:2m●全長:290mm●定格使用時間:15分●付属品:専用スポンジモップバフバフディスク研磨ペーパー研磨剤専用ケースアズワン品番65-2222-56
ランダムアクションサンダー(吸塵付) エスコランダムアクションサンダー(吸塵付)エスコ
19,000税込20,900
1台
翌日出荷
吸じんランダムアクションサンダー ブレーキリング ソフトラバーグリップ マイクロフィルターシステムを内蔵したダストボックスにより、粉じんのない作業を実現。 二重絶縁、電子無段変速、アイドリング機構 速度事前選択機能により、様々な材料に使用可能 コンパクトなデザインと様々なグリップ位置の採用により、頭上での作業も快適
仕様●ペーパーサイズ:Φ125mm(マジック式)●電源:AC100V、250W●回転数:7500~12000rpm●本体サイズ:122(W)×150(H)mm●重量:1.3kg●コード長:2.5m●付属品:マイクロフィルターユニット、サンドペーパー(#80)×1枚アズワン品番65-2222-36
ポリッシャーセット(1/4”Hex軸) エスコポリッシャーセット(1/4”Hex軸)エスコ
3,550税込3,905
1セット
翌日出荷
インパクトドライバー用マジック式ポリッシャーセットです。
パッドサイズ(Φmm)【ラバーパッド】125×t40(マジック部125)最大回転数(min-1[r.p.m])2000セット内容軸付ラバーパッド(EA809ZB-7)×1、羊毛ボンネット(EA809PB-10)×1枚、コールテンボンネット(EA809PB-13)×1枚6.35mm六角軸
電動サンダーセット(ペーパー付) エスコ電動サンダーセット(ペーパー付)エスコ
9,510税込10,461
1セット
翌日出荷
セット内容:EA809XF-3B(電動サンダー)、EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)、中皿付工具箱。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)×1枚。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。二重絶縁構造。替カーボンブラシはEA813RA-13になります。125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。金属・木工・樹脂等の研磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使用ください。電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。
用途電動サンダー用材質ポリプロピレン質量(kg)1.3砥材A材質量(g)中皿付工具箱:1040、総質量:119回転数(min-1[r.p.m])11000電源電動サンダー :100V・190W・2.3Aコード長さ(m)2ペーパー寸法(mm)93×228本体サイズ(mm)243×93×154(H)箱寸法(mm)中皿付工具箱:430×180×230(H)サイズ(mm)サンディングシート:93×228(1枚当り)内訳荒目(#60)×3枚、中目(#120)×3枚、細目(#240)×4枚
2000-8300rpm ハンドグラインダー(6mmチャック) エスコ2000-8300rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)エスコ
53,600税込58,960
1台
翌日出荷
強力760Wモーター 低速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:2000~8300rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.9kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:49mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19アズワン品番65-2228-70
7000-29000rpm ハンドグラインダー(6mmチャック) エスコ7000-29000rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)エスコ
47,800税込52,580
1台
8日以内出荷
強力760Wモーター 高速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:7000~29000rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.8kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:25mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19アズワン品番65-2228-69
ミニサンダー エスコミニサンダーエスコ
13,900税込15,290
1台
翌日出荷
集じん機能付、本体二重絶縁構造
用途木材・金属等の研削、研磨作業仕様●電源:AC100V・100W・1.1A●回転数:10000rpm●コード長:2m●パッドサイズ:105×75mm●本体サイズ:74×130×119(H)mm●ペーパーサイズ:クランプ式:140×75mm、マジック式:107×75mm●重量:0.76kg●付属品:#100マジック式木工用ペーパー×1枚、集じんノズル●替カーボンブラシ:EA813RA-5アズワン品番64-7925-01
高速サンダー エスコ高速サンダーエスコ
14,500税込15,950
1台
翌日出荷
二重絶縁、集じん機能併用可 クランプ式、マジック式いずれのペーパーも使用可能 マイクロスティックパッド採用 剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能 木工ペーパーをしっかり挟むクランプ
仕様●電源:AC100V・220W・2.5A●回転数:11500rpm●ペーパーサイズ:クランプ式:93×228mm、マジック式:94×186mm●本体サイズ:248×93×160(H)mm●コード長:2.5m●重量:1.7kg●付属品:木工用ペーパー(#100)、マジック式木工用ペーパー穴あき(#100)×各1枚、集じんノズル●替カーボンブラシ:EA813RA-13アズワン品番64-7924-96
吸じんサンダー エスコ吸じんサンダーエスコ
26,900税込29,590
1台
翌日出荷
木材の表面仕上げ 金属面のサビ落とし、表面仕上げ 抜群の研磨力 フィードバック制御が安定した作業を実現 高い剛性のダイカストフレーム&ベース 抜群のウェイトバランスで振動を軽減 最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現 高研削力を実現した最適な編芯量&回転数 二重絶縁構造 乾式 集じん機構付 電子制御 集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。
仕様●ペーパーサイズ:93×228mm●電源:AC100V・210W●回転数:5,500rpm●本体サイズ:93×280×179(H)mm●重量:2.4kg●コード長:2.5m●付属品:木工用ペーパー(#100)×2枚、ダストパック、穴あけパンチ●替カーボンブラシ:EA813RA-13アズワン品番65-2222-67
[EA809PX-41用] 研磨セット エスコ[EA809PX-41用] 研磨セットエスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
[EA809PX-41用]研磨セット 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨硬い樹脂材の研磨、磨き塗装面、金属面の研磨(研磨ペーパー)
仕様●セット内容:エクステンションバー(80mm)×1Φ30mm用ディスクパッド×1スポンジ3種(ソフト・ノーマル・ハード)研磨ペーパー(#1000・#2500 各12枚)アズワン品番65-2222-66
[EA809PX-41用] ディスク研磨ペーパー エスコ[EA809PX-41用] ディスク研磨ペーパーエスコ
1,830税込2,013
1セット(12枚)
翌日出荷
[EA809PX-41用]ディスク研磨ペーパー 塗装面、金属面の研磨
[EA809PX-41用] スポンジ(ハード) エスコ[EA809PX-41用] スポンジ(ハード)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
[EA809PX-41用]スポンジ(ハード) 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き
仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジアズワン品番65-2222-62
[EA809PX-41用] スポンジ(ミディアム) エスコ[EA809PX-41用] スポンジ(ミディアム)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
[EA809PX-41用]スポンジ(ミディアム) 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き
仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジアズワン品番65-2222-61
[EA809PX-41用] スポンジ(ソフト) エスコ[EA809PX-41用] スポンジ(ソフト)エスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
[EA809PX-41用]スポンジ(ソフト) 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き
仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジアズワン品番65-2222-60
[EA809PX-41用] バフ エスコ[EA809PX-41用] バフエスコ
2,020税込2,222
1個(2個)
8日以内出荷
[EA809PX-41用]バフ 金属の研磨に 研磨剤を使用してください。
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):12●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●入数:2個●材質:フェルトアズワン品番65-2222-59
[EA809PX-41用] モップバフ エスコ[EA809PX-41用] モップバフエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
[EA809PX-41用]モップバフ 金属、プラスチックや硬い塗装面に研磨剤塗布後の仕上げ、磨き
仕様●材質:ラム●直径(mm):50●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)アズワン品番65-2222-58
[EA809PX-41用] ディスクパッド エスコ[EA809PX-41用] ディスクパッドエスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
[EA809PX-41用]ディスクパッド 専用マジックテープ取付式
仕様●直径(mm):50●厚さ(mm):5●最大回転数:20000rpm(最大対応値)アズワン品番65-2222-57
マイクロベルトサンダー エスコマイクロベルトサンダーエスコ
29,500税込32,450
1台
翌日出荷
木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分の加工等に最適です。 角度調整機能付(0~70°) 特殊ギア採用で高トルクでの作業が可能です。 家庭用掃除機に接続して、使用すると集じんができます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:50W●回転数:850~2000rpm●付属品:細目・中目・荒目ベルトペーパー×各2本、L型レンチ、集塵用アダプター●ベルトサイズ:10×330mm●サイズ:350(L)×50(W)×50(H)mm●重量:800g●コード長:2m●ベルト速度:300~700m/分●定格使用時間:15分アズワン品番65-2222-44
ギヤアクションポリッシャー エスコギヤアクションポリッシャーエスコ
43,500税込47,850
1台
翌日出荷
変速付 本体二重絶縁構造 サイドハンドル付 磨き傷の出にくい独特なパッド軌跡でバフ目を素早く消すことができます。 先端工具は付属しておりません。 無段変速
仕様●電源:AC100V・910W●パッド径:125mm(マジック式)●パッド取付ねじ:M16×P2.0●重量:2.1kg●サイズ:204(L)×280(W)×125(H)mm●コード長:5m●替カーボンブラシ:EA813RA-11●回転数:200~660rpmアズワン品番65-2222-32
ポリッシャー(充電式) エスコポリッシャー(充電式)エスコ
63,100税込69,410
1台
翌日出荷
コンパクトボディで高トルク研磨 作業に応じて選べる変速機能付き(3段階) 磨きキズが出にくい独自のギアアクション機構 パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に 高出力のブラシレス分割コアモーター、回転数の落ちない高トルク研磨を実現
仕様●電源:18V(リチウムイオン1,5Ah)●回転数:520~780rpm●パット径:75mm(マジック式)●サイズ:79×300×143(H)mm●重量:1.8kg●付属品:補助ハンドル、電池パック×2個、充電器●バフ径:80mm(マジック式)●オービット径:4mmアズワン品番65-2222-31
ポリッシャー(充電式) エスコポリッシャー(充電式)エスコ
56,800税込62,480
1台
翌日出荷
小型軽量で安定した磨きが可能 回転の落ち込みがなく安定した磨きができる 電池残量表示付き 作業に応じて選べる変速機能付き(3段階) 補助ハンドル、左右取り付け可 パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に
仕様●電源:18V(リチウムイオン 1.5Ah)●回転数:1600~2500rpm●パット径:75mm(マジック式)●パッド取付ネジ径:5/16-24UNF●サイズ:79(W)×300(L)×143(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2、充電器、補助ハンドル●対応ディスクペーパー:EA162KT-40A~400アズワン品番65-2221-67
[EA809PE-2用] エラストマパット(マジック式) エスコ[EA809PE-2用] エラストマパット(マジック式)エスコ
4,600税込5,060
1個
8日以内出荷
EA809PE-2用
仕様●パッド径:150mm(マジック式)●材質:エラストマ(硬)●入数:1個アズワン品番65-2222-30
[EA809PD-2用] ラバーパッド(マジック式) エスコ[EA809PD-2用] ラバーパッド(マジック式)エスコ
3,900税込4,290
1個
8日以内出荷
EA809PD-2用替パッド
仕様●サイズ:Φ125mm●材質:ゴム(軟)アズワン品番65-2222-29
[EA809PD-2用] エラストマパッド(マジック式 エスコ[EA809PD-2用] エラストマパッド(マジック式エスコ
4,600税込5,060
1個
翌日出荷
EA809PD-2用替パッド ラバータイプより硬めです。
仕様●サイズ:Φ125mm●材質:エラストマーアズワン品番65-2222-28
190-305mmチップソー研磨機 エスコ190-305mmチップソー研磨機エスコ(1件のレビュー)
7,440税込8,184
1個
翌日出荷
仕様チップソーを草刈機に装着したまま、約5秒押し当てるだけの簡単研磨適合サイズ直径190/305mm
AC100V/1100W 電動ポリシャー エスコAC100V/1100W 電動ポリシャーエスコ
157,000税込172,700
1個
翌日出荷
エスコ品番EA899MW-2
2.5-10.0mm ドリルシャープナー エスコ2.5-10.0mm ドリルシャープナーエスコ
11,800税込12,980
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA826ER
97mm 刃物研磨機 エスコ97mm 刃物研磨機エスコ
26,600税込29,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA818MY-10
125mm サンダーポリッシャー エスコ125mm サンダーポリッシャーエスコ
18,800税込20,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA809PH-1
電子ポリッシャーキット エスコ電子ポリッシャーキットエスコ
26,500税込29,150
1セット
翌日出荷
【電子ポリッシャーキット仕様】・電源:100V、・パッド径:Φ123mm、・本体サイズ:226×123×151(H)mm、・重量:1.5kg、・コード長:5m、・回転数:6000~12000rpm 、・付属品、マジック式スポンジバフ(外径150mm)、手掛けバフ、自動車用艶出し剤(100ml)、マイクロファイバークロス、収納バッグ。【マジックサンダーバフ(2枚入)仕様】・直径:125mm、・粒度:#600相当(細目)、・適正回転数:1500~2400rpm、・取付方法:マジック式、・入数:2枚入り、用途:金属のヘアライン加工、汚れ、錆落とし、木材や合板のケバ取りに。【コールテンボンネット(マジック式)仕様】・材質:コールテン、直径:125mm、厚み:約3mm、・用途:家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品の磨き、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用してください。【ランダムサンダー用羊毛ボンネット】・材質:人工羊毛、・直径:125mm、・重量:15g、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用して下さい。
セット内容電子ポリッシャーキット・マジックサンダーバフ(2枚入)・コールテンポンネット(マジック式)・ランダムサンダー用羊毛ボンネット
ミニサンダー (バッテリー付き) エスコミニサンダー (バッテリー付き)エスコ
12,700税込13,970
1セット
翌日出荷
コンパクトな研磨面で狭い場所での作業に最適。水洗い可能なメッシュサンドペーパー。
付属品#80サンドペーパー×3枚質量(g)870電源(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])11000ペーパー寸法(mm)95×95本体サイズ(mm)263×91×H115
ドリル研磨機 エスコドリル研磨機エスコ
51,000税込56,100
1個
翌日出荷
鉄工、石工用ドリルの研磨及びシンニングに。超硬、ハイス、チタン、コバルト、カーバイト、コンクリートドリルに使用できます。削りしろ調整、角度調整が可能です。19mmシャンクにも対応可能。センタリング(センター出し)が簡単にできるタイプです。キャリーバック付き。電源:AC100V・50/60Hz、75W。
付属品チャック(2.5~19mm)・研磨ホイール(#180)・接地3P⇒2P用変換アダプター・レンチ質量(kg)1.3回転数(min-1[r.p.m])15000先端角(°)118・135コード長さ(m)1.8 (アース付)ケース寸法(mm)140×350×H290本体サイズ(mm)230×120×H115材質(ホイール)研磨/ダイヤモンド研磨範囲(mm)2.5~19
ドリルシャープナー エスコドリルシャープナーエスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
ハイスドリル(チタンコーティング含む)、コバルトハイスドリル、超硬ドリル、コンクリートドリルに使用できます。刃先シンニング加工が行えます。別売のEA826EH-2(2.5~19.0mm チャック)を使用する場合はEA826EH-5(#100 粗目 研磨ホイール)もしくはEA826EH-6(#180 細目 研磨ホイール)を合わせてご使用下さい。
付属品チャック×1(2.5~13mm)・研磨ホイール×1(#180)※本体装着済・レンチ質量(kg)1.1電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])12000先端角(°)118コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×127×120連続使用時間(分)15材質(ホイール)研磨/ダイヤモンド研磨範囲(mm)2.5~13
ドリルシャープナー エスコドリルシャープナーエスコ
6,130税込6,743
1台
翌日出荷
電気ドリルに取付けて使用する、鉄工ドリル専用研磨機(キーレスチャックにはご使用出来ません)。切れなくなったり、切れ味の悪くなったドリル刃が新品同様に研磨できます。電気ドリルがあれば、作業現場や出張作業にも予備ドリル刃は不要です。素人では難しいドリル刃の研磨が、簡単にプロ顔負けの切れ味に!本体を電気ドリルに装着し、「ドリル刃をサイズ表示の穴に差込、軽く押しながらねじる作業を数回繰り返す」だけで研磨できます。交換砥石はEA826EM-1をご使用ください。適用機種:10mm用電気ドリル。
質量(g)400先端角(°)118首径(mm)ドリル取付/42~43研磨範囲(mm)3~10
電動ポリッシャー(高速) エスコ電動ポリッシャー(高速)エスコ
193,100税込212,410
1台
8日以内出荷
付属品:プレート1個、トーロンブラシ1個。12型。パッド、パッド台は別売。床面の洗浄、つや出し作業の効果や能率の向上をはかる事が可能です。
用途ビルメンテナンス、学校、店舗、病院などに材質使用可能床材:凸凹面、ザラザラ面、コンクリート、磁器タイル、石材、木床等質量(kg)29消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:200~240電源100Vコード長さ(m)12パット径(Φmm)330サイズ(mm)370×450×1230(H)径(mm)ブラシ:300
電動サンダーセット(ペーパー付) エスコ電動サンダーセット(ペーパー付)エスコ
7,540税込8,294
1台
翌日出荷
セット内容:本体のみ。付属品:木工用ペーパー(93×228mm・#100)、替カーボンブラシ EA813RA-13。乾式。二重絶縁構造。握りやすく、操作性に優れたハンドル形状。集じん機接続可能 ※別販売品が必要となります。
用途木材、金属、塗装面の研削、研磨作業に質量(kg)1.3電流(A)2.3回転数(min-1[r.p.m])11000電源AC100V・190Wコード長さ(m)2パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228本体サイズ(mm)243×93×154(H)
研磨(電動)