絞り込み
ブランド
  • オフィスマイン
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(39)
  • マキタ(33)
  • ファーステック(25)
  • ニシガキ工業(23)
  • 京セラインダストリアルツールズ(20)
  • 本多電子(17)
  • RUPES(17)
  • 日東工器(15)
  • リューター(日本精密機械工作)(15)
  • コンパクトツール(13)
  • 新興工業(11)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(10)
  • 淀川電機製作所(10)
  • SHINKO(新興製作所)(10)
  • 新ダイワ(9)
  • ヤナセ(柳瀬)(9)
  • ビックツール(8)
  • PROXXON(プロクソン)(8)
電源(V)
  • 100(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3500(1)
  • 5200(1)
  • 7000(2)
消費電力(W)
  • 200~300未満(3)
  • 300~400未満(1)
  • 700~800未満(1)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
電流(A)
  • 2.1(2)
  • 3.5(1)
2.1・3.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーミニコ オフィスマインローラーミニコオフィスマイン(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工、ステンレスの鏡面仕上、金属製品のキズ取り、ダイキャストや鋳造のバリ取り、その他加工研磨。 建築・土木の研磨:塗装はがし、クリーニング研磨(その他研磨)、木工製品の研磨、プラスチック製品の研磨、ガラス面の研磨。仕様電動式付属品研磨ガイド、研磨ベルト(WA120、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチトラスコ品番138-8151質量(kg)1.6ベルト幅(mm)60電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])3500ベルト長さ(mm)260外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×205×122ローラー(W×Φmm)60×50ベルト寸法(mm)60×260
ローラーミニコ変速タイプ(電動式) オフィスマインローラーミニコ変速タイプ(電動式)オフィスマイン(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
3000回転から6000回転までの変速タイプ電動ローラーミニコです。
用途〈金属の研磨〉ステンレスへのヘアライン作業。ステンレスの鏡面仕上げ。金属製品の傷取り、仕上げ研磨。ダイカスト、鋳物金属切断面のバリ取り。〈木、樹脂、ガラスの研磨〉塗装ハガシ。クリーニング研磨。木工製品の平面・曲面研磨。プラスチック製品の研磨。トラスコ品番837-0498セット内容一般研磨ベルトW120・W180各×1本、研磨ガイド、HLベルト粗目、六角レンチ質量(kg)1.67消費電力(W)350電源AC100V定格電流(A)3.5電源コード(m)2.4ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm2018年トラスコ掲載ページ5 0315
ナロベルター用Eアーム オフィスマインナロベルター用Eアームオフィスマイン
12,980税込14,278
1本
当日出荷
ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0519材質鉄、ウレタンゴム質量(g)134ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
ベルトサンダー”ピボットサンダー” オフィスマインベルトサンダー”ピボットサンダー”オフィスマイン
79,980税込87,978
1台
当日出荷
ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。付属品CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本トラスコ品番595-1449幅(mm)【プーリー】50径(Φmm)【プーリー】60電源(V)AC100消費電力(W)730無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200電源コード(m)2.5ベルト速度(m/min)810ベルト寸法(mm)50×490
HNM用CBNスケールベルト オフィスマインHNM用CBNスケールベルトオフィスマイン
19,980税込21,978
1箱(5本)
当日出荷
HNM-30E用CBNスケールベルトです。
トラスコ品番363-0605材質CBN粒度(#)60品名HNM用CBNスケールベルト仕上がり相当番手(P)60ベルト寸法(mm)30×535RoHS指令(10物質対応)対応
ナロベルター用Dアーム オフィスマインナロベルター用Dアームオフィスマイン
5,898税込6,488
1本
当日出荷
ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0518材質鉄、ウレタンゴム質量(g)60ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
ナロベルター用Cアーム オフィスマインナロベルター用Cアームオフィスマイン
7,398税込8,138
1本
当日出荷
ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0517材質鉄、ウレタンゴム質量(g)55ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
ナロベルター用Bアーム オフィスマインナロベルター用Bアームオフィスマイン
5,998税込6,598
1本
当日出荷
ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。
用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0516材質鉄、ウレタンゴム質量(g)50ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
ナロベルター オフィスマインナロベルターオフィスマイン
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
ベルト幅が3~20mmまで使用でき作業域が広いです。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長いです。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。ネジ一つの操作で4種類のアームが使い分けできます。
用途L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。複雑部焼け取りキズ取り研磨。ベルト速度(m/min)400ベルト寸法(mm)3~20×330ベルト幅(mm)3~20ベルト長さ(mm)330回転数(min-1[r.p.m])7000電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)2.1消費電力(W)210コード長さ(m)1.8トラスコ品番364-0868質量(kg)1.35
カーブサンダー電気式 オフィスマインカーブサンダー電気式オフィスマイン
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
まるで彫刻刀のように扱えます。 お手軽なハンディータイプのホイール研磨工具です。 研磨個所を広げずに気がねなくポイントだけを研磨できます。 ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)に最適です。 ダイカスト、成形品等複雑面研磨に適しています。 金属の焼け取りや傷取りに使用できます。
トラスコ品番296-0770質量(kg)1.26電源(V)AC100消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)2定格電流(A)2.1ホイール直径(Φmm)50~60
研磨(電動)