SHARE LINK 18V充電式ランダムサンダーEARTH MAN翌々日出荷
ダストカップ内に気流を生み出し、ごみを効率的集積。
用途木材・金属のサンディング・塗装はがし・さび落とし・ポリッシング作業に付属品ランダムサンダー本体×1 ダストカップ×1 スポンジパッド×1 サンディングペーパー(#60・#80・#120)×各1 取扱説明書×1型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A寸法(mm)スポンジパッド:約150、ベースパッド:約125質量(kg)約1.2(ダストカップ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約290×225×145無負荷回転数(min-1[r.p.m])約3200~12000ペーパー寸法(mm)約124バッテリー対応バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18ストローク数(min-1)約6400~24000オービットダイヤ(mm)約2.4関連資料(1.82MB)
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
刃物研ぎ機SHINKO(新興製作所)税込¥39,578¥35,980
ドリル研磨機エスコ税込¥56,100¥51,000
スタンド新ダイワ税込¥28,578¥25,980