絞り込み
ブランド
  • (2)
  • EARTH MAN(1)
  • 泉精器製作所(1)
電源(V)
  • 14.4
  • 100/200(2)
  • 1.5~30(1)
  • 3.7(1)
  • 5(1)
  • 7.2(1)
  • 10.8(3)
  • 12(3)
  • 18(20)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 21.6(1)
  • 36(6)
  • 100(426)
  • 100~120(1)
  • 100~240(14)
  • 200(29)
  • 200~220(2)
  • 230~240(1)
  • その他(3)
コード長さ(m)
  • 1.8(1)
保証期間
  • 購入より12か月または作動回数10000回(1)
購入より12か月または作動回数10000回
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電油圧式圧着工具 泉充電油圧式圧着工具
189,800税込208,780
1台
当日出荷
片手で操作ができます。
用途電線端子圧着トラスコ品番533-5003セット内容本体、ダイス、バッテリー2個、充電器、ケース幅(mm)337高さ(mm)271奥行(mm)84圧着範囲(mm2)14~150バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)40公称出力(kN)88
充電油圧式圧着工具 泉充電油圧式圧着工具
199,800税込219,780
1台
当日出荷
用途電線端子圧着トラスコ品番511-7761セット内容本体、雄ダイス(2種)、メスダイス(4種)、バッテリー(2個)、充電器、電源コード、ターミナルカバー、キャリングケース幅(mm)286高さ(mm)271奥行(mm)84圧着範囲(mm2)5.5~60バッテリー電圧(V)14.4保証期間購入より12か月または作動回数10000回公称出力(kN)54
充電油圧式多機能工具 泉精器製作所充電油圧式多機能工具泉精器製作所
189,800税込208,780
1台
当日出荷
ストレート形状で狭い場所でも楽々!
用途裸圧着端子の圧着、電線切断トラスコ品番511-7764セット内容本体、ダイス、バッテリー、充電器幅(mm)107質量(kg)2.1(バッテリー・ダイス含む)高さ(mm)329奥行(mm)84切断能力600V CV200mm2圧着範囲(mm2)14~60適合ヘッド1460AT-30YCモーター電圧(V)DC14.4出力(kN)42
S-Link 14.4V充電式電気のこぎり EARTH MANS-Link 14.4V充電式電気のこぎりEARTH MAN
9,998税込10,998
1個
当日出荷
〈電気のこぎり〉無段変速、ブレーキ付き 〈バッテリーパック〉スマートフォン・タブレット端末の充電可能。USB機器の電源としても使用可能。継ぎ足し充電OK
用途木材・枝の切断に 一般金属の切断に仕様【木工用ブレード】 刃部焼入:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材 切断数:約40回ストローク(mm)約13質量(kg)1タイプUSB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付定格電圧(V)AC100山数【木工用ブレード】9山/インチ、【鉄工用ブレード】18山/インチコード長さ(m)1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC14.4、USB:DC5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170板厚(mm)【木工用ブレード】0.9、【鉄工用ブレード】1出力電流(A)USB:1電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)DC14.4充電時間(分)約70最大切断能力(mm)木材(暑さ)約55、軟鉄パイプ(径)約Φ32、(厚さ)約2.0、軟鋼材(厚さ)約2.0ストローク数(min-1)約0~2300(無段変速)刃渡り(mm)【木工用ブレード】150、【鉄工用ブレード】130刃ピッチ(mm)【木工用ブレード】2.8、【鉄工用ブレード】1.4
切断/曲げ