絞り込み
電源(V)
- 100(2)
消費電力(W)
- 1200~1300未満(2)
コード長さ(m)
- 2(1)
ブランド
- RIDGID(日本エマソン)
- BOSCH(ボッシュ)(14)
- DIAMOND(34)
- EARTH MAN(16)
- HiKOKI(ハイコーキ)(37)
- IKURATOOLS(育良精機)(25)
- PROXXON(プロクソン)(12)
- REX(レッキス工業)(50)
- SK11(13)
- アサダ(54)
- アマダマシナリー(NCC)(19)
- エスコ(37)
- オグラ(27)
- ダイア(38)
- パオック(14)
- ホーザン(17)
- マキタ(107)
- 京セラインダストリアルツールズ(27)
- 新ダイワ(24)
- 本多電子(40)
- ブランドをもっと見る

ホールカッタ HC-450
RIDGID(日本エマソン)¥1,198,000税込¥1,317,8001台当日出荷穴あけ可能サイズ121mmまで穴開けできます。チャックには、16mmまでのアーバーを取付可能です。付属品ホールソー専用5/8 アーバー1本、チャックキートラスコ品番405-4156質量(kg)19電源(V)AC100消費電力(W)1200無負荷回転数(min-1[r.p.m])100チャック(mm)16最大ビット径121mm
ホールカッタ HC-300
RIDGID(日本エマソン)¥759,800税込¥835,7801台当日出荷ツーピース設計により、取り付け、移動、設定が可能です。特許のばね式チェーンラッチ採用により取り付けと運転時間の短縮が可能です。用途鋼管、ステンレス管に直径76mmまでの穴を開けることが可能です。トラスコ品番371-9871ストローク(mm)300質量(kg)14電源(V)AC100消費電力(W)1200コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])360最大ビット径76mm
HC-300/HC-450携帯用ケース
RIDGID(日本エマソン)¥96,980税込¥106,6781個当日出荷ホールカッタHC300/450携帯用ケースです。トラスコ品番495-1859適合機種76792、57602幅(mm)480質量(kg)8.6高さ(mm)320奥行(mm)425
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
切断/曲げ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら