絞り込み
ブランド
  • 大同興業
  • マキタ(113)
  • エスコ(57)
  • アサダ(52)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(45)
  • REX(レッキス工業)(45)
  • 本多電子(40)
  • DIAMOND(33)
  • IKURATOOLS(育良精機)(28)
  • オグラ(27)
  • 京セラインダストリアルツールズ(25)
  • 新ダイワ(23)
  • アマダマシナリー(NCC)(19)
  • ホーザン(17)
  • EARTH MAN(16)
  • BOSCH(ボッシュ)(16)
  • パオック(14)
  • PROXXON(プロクソン)(13)
  • SK11(13)
  • MCC(松阪鉄工所)(12)
電源(V)
  • 100(3)
  • 200(4)
コード長さ(m)
  • 2(3)
  • 3(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CMLトップベンダー 大同興業CMLトップベンダー大同興業
2,998,000税込3,297,800
1台
翌々日出荷
鉄・ステンレス・銅・アルミニウム等のパイプを変形なく曲げることができます。
本体寸法(mm)760×500×1000本体質量(kg)186回転速度(min-1[r.p.m])回転1:1.7/回転2:3.4モーター電圧(V)3相200角度調節マイクロプロセッサー
ペンディングダイ 大同興業ペンディングダイ大同興業
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
テツフォーマー 大同興業テツフォーマー大同興業
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
パイプ切断機 大同興業パイプ切断機大同興業
4,198,000税込4,617,800
1台
翌々日出荷
あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。
用途パイプの切断。開先加工。電源(V)単相100電源コード(m)3出力(kW)1.2
大同 プリマック370切断機 低床型 大同興業大同 プリマック370切断機 低床型大同興業
1,098,000税込1,207,800
1台
翌々日出荷
特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。付属品メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式トラスコ品番461-5409型式低床型質量(kg)280出力(kW)1.5機械寸法(mm)640×850×1380切断能力(mm)パイプΦ120切断能力(mm)パイプ角100×100切断角度左45°右60°切断能力(mm)丸棒90°/Φ80、45°/Φ80切断能力(mm)鉄工(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
大同 プリマック370切断機 高床型 大同興業大同 プリマック370切断機 高床型大同興業
1,098,000税込1,207,800
1台
翌々日出荷
特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。付属品メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式トラスコ品番461-5395型式標準型質量(kg)325出力(kW)1.5機械寸法(mm)640×850×1750切断能力(mm)パイプΦ120切断能力(mm)パイプ角100×100切断角度左45°右60°切断能力(mm)丸棒90°/Φ80、45°/Φ80切断能力(mm)鉄工(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
エルコリーナ メディベンダー MB42P 大同興業エルコリーナ メディベンダー MB42P大同興業
1,398,000税込1,537,800
1台
3日以内出荷
コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。 治具の交換がかんたんです。
使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・真鍮・アルミ・スチール・ステンレス曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)42×3.5t、(ステンレス)42×2.5t、(銅・アルミニウム)54×2.0t曲げ能力(鉄筋)(mm)30曲げ角度(パイプ)(°)180回転速度(min-1[r.p.m])3電源(V)三相200電源コード(m)2出力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×570×450設定方式マイクロプロセッサー(角度設定)質量(kg)59トラスコ品番461-5387
エルコリーナ メディベンダー ART070L 大同興業エルコリーナ メディベンダー ART070L大同興業
919,800税込1,011,780
1台
翌々日出荷
鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。 最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。 コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。 治具の交換がかんたんです。
使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)34×2.5t、(ステンレス)28×1.5t、(銅・アルミニウム)42×1.5t曲げ能力(鉄筋)(mm)20曲げ角度(パイプ)(°)180回転速度(min-1[r.p.m])3電源(V)単相100電源コード(m)2出力(W)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×460×340設定方式デジタル(角度設定)質量(kg)23トラスコ品番461-5204
エルコリーナ ミニベンダー ART092 大同興業エルコリーナ ミニベンダー ART092大同興業
699,800税込769,780
1個
9日以内出荷
鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。 最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。
使用可能材質パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス曲げ能力(パイプ)(Φmm)(鉄)25×2.5t、(ステンレス)25×1.5t、(銅・アルミニウム)28×1.5t曲げ能力(鉄筋)(mm)16曲げ角度(パイプ)(°)180回転速度(min-1[r.p.m])2.1電源(V)単相100電源コード(m)2出力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×470×140設定方式デジタル(角度設定)質量(kg)15
切断/曲げ