絞り込み
ブランド
  • EARTH MAN(1)
電源(V)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4700(1)
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
電流(A)
  • 1.2
  • 0.8(4)
  • 2.5(4)
  • 2.9(3)
  • 3.5(4)
  • 3.8(4)
  • 4.7(5)
  • 5(9)
  • 5.3(6)
  • 5.5(6)
  • 6.5(6)
  • 7(13)
  • 7.5(10)
  • 7.6(5)
  • 9(11)
  • 10.5(3)
  • 11(7)
  • 12(3)
  • 13.5(3)
  • 14(10)
  • 15(8)
コード長さ(m)
  • 1.6(1)
1.6
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニボール盤 EARTH MANミニボール盤EARTH MAN(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
場所をとらないコンパクトサイズ。 小さい材料もしっかり固定できるバイス付。 連続作業に便利な深さ調節機能付。 プーリーで最高回転速度を3段階変速可能。 速度調節付ダイヤルスイッチで最適な回転速度に調節可能。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに。電圧(V)AC100定格消費電力(W)100電流(A)1.2コード長さ(m)約1.6回転速度(min-1[r.p.m])ベルト/1.約4700、2.約3000、3.約2000(※ダイヤルスイッチにより回転速度が変わります。)セット内容本体×1、ベース×1、六角棒レンチ2.5mm/4mm×各1、チャックハンドル×1、ハンドル×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×2(ワッシャー2枚・ナット付)幅(mm)190寸法(mm)約170×170質量(kg)約5高さ(mm)380周波数(Hz)50/60穴あけ能力(mm)(木工)6、(鉄工)4チャック能力(mm)0.6~6.5チャック(mm)(支柱までの距離)約100定格時間(分)20口幅(mm)約65スピンドルシャフト上下幅(mm)約23バイス最大口幅(mm)約65口高(mm)約20
締付/穴あけ(電動工具)