絞り込み
ブランド
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
電源(V)
  • 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 23(2)
  • 29(2)
  • 500(1)
消費電力(W)
  • 1100~1200未満(1)
  • 1300~1400未満(2)
1100~1200未満・1300~1400未満
電流(A)
  • 13.5
  • 0.8(4)
  • 2.5(4)
  • 2.9(3)
  • 3.5(4)
  • 3.8(4)
  • 4.7(5)
  • 5(9)
  • 5.3(6)
  • 5.5(6)
  • 6.5(6)
  • 7(13)
  • 7.5(10)
  • 7.6(5)
  • 9(11)
  • 10.5(3)
  • 11(7)
  • 12(3)
  • 14(10)
  • 15(8)
コード長さ(m)
  • 5(1)
5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機)ハンマドリルHiKOKI(旧:日立工機)
66,980税込73,678
1台
当日出荷
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業付属品ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリース寸法(mm)451×252×107質量(kg)6.7(サイドハンドル装着時)電流(A)13.5電圧(V)単相交流100消費電力(W)1150打撃数(min-1[回/分])1400~2800コード長さ(m)2心・5無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500モーターACブラシレスモーターシャンク形状六角シャンク穴あけ能力(mm)コアビット120関連資料(0.7MB)振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)13.5、(打撃)9.9穴あけ能力(mm)ドリルビット40
新型シンプルトルコン(GSTタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型シンプルトルコン(GSTタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
419,800税込461,780
1個
翌日出荷
周波数(Hz)50/60
新型シンプルトルコン(GSRタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型シンプルトルコン(GSRタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
399,800税込439,780
1個
翌日出荷
最大消費電力(W)1350周波数(Hz)50/60
締付/穴あけ(電動工具)